絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • 旭光電機工業(1)
口金
  • F5(1)
  • F6(1)
電圧(V)
  • 14
  • 6.3(9)
  • 12(86)
  • 18(8)
  • 24(47)
  • 28(7)
  • 30(20)
  • 35(9)
  • 85(10)
  • 90(8)
  • 90~240(7)
  • 95(6)
  • 100(588)
  • 100~240(22)
  • 100~242(20)
  • 110(311)
  • 120(14)
  • 130(15)
  • 140(5)
  • 200(36)
  • 220(35)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
航空機用電球 旭光電機工業航空機用電球旭光電機工業
289税込318
1個
当日出荷から12日以内出荷
サイズ全長15mm×径5mm口金F6仕上クリア
14V/50mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個) エスコ14V/50mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)エスコ
1,320税込1,452
1パック(5個)
当日出荷
口金F5電圧(V)14エスコ品番EA758ZA-73寸法(mm)Φ5.3×16以下電流(mA)50
電球