電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
商品豆知識
電圧(V)6
消費電力(W)20
口金G4
色温度(K)3050
ランプ寿命100時間
定格光束(Lm)460
電球の種類ハロゲンランプ
1箱(3個)
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
口金BA9S(9Sピンベース)
電圧(V)6
エスコ品番EA758ZA-6
寸法(mm)Φ14×26
消費電力(W)8
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
電圧(V)6
消費電力(W)10
口金PG22
色温度(K)3050
ランプ寿命300時間
定格光束(Lm)150
電球の種類ハロゲンランプ
1箱(2個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。