絞り込み
ブランド
  • フィリップス
  • モノタロウ(3)
  • オーム電機(448)
  • 旭光電機工業(356)
  • ELPA(253)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(164)
  • エスコ(150)
  • 岩崎電気(147)
  • Panasonic(パナソニック)(112)
  • 東京メタル(93)
  • ウシオライティング(37)
  • アイリスオーヤマ(33)
  • 東芝ライテック(29)
  • オンリーワン(OnlyOne)(27)
  • 光商事(27)
  • ENDO(遠藤照明)(26)
  • STE(エス・ティー・イー)(22)
  • OSRAM(22)
  • 東芝(21)
  • ODELIC(オーデリック)(20)
口金
  • E17(6)
  • E26(11)
  • G8.5(1)
  • G12(1)
  • GY6.35(1)
  • RX7s(1)
  • RX7s-24(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
電球形状
電球形状
一般球(1)
電圧(V)
  • 12(1)
  • 83(1)
  • 85(2)
  • 88(3)
  • 90(2)
  • 96(1)
  • 97(1)
  • 98(1)
  • 100(7)
消費電力(W)
  • 5未満(6)
  • 5~10未満(6)
  • 10~20未満(3)
  • 30~40未満(3)
  • 70~80未満(3)
  • 100~200未満(2)
  • その他(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・30~40未満・70~80未満・100~200未満・その他
光色
  • 光色その他(1)
  • 光色昼光色(9)
  • 光色昼白色(4)
  • 光色温白色(3)
  • 光色電球色(11)
その他・昼光色・昼白色・温白色・電球色
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプ フィリップスCDM-T高効率セラミックメタルハライドランプフィリップス(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
UVブロックガラスの採用により、紫外線による商品の劣化を軽減します。 経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。
用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに管径(Φmm)20口金G12定格寿命(時間)12000(残存率50%)
ハロゲンランプ 7724I フィリップスハロゲンランプ 7724Iフィリップス
5,498税込6,048
1個
当日出荷
口金GY6.35定格電圧(V)12定格電力(W)100
CDM-R高効率セラミックメタルハライドランプ フィリップスCDM-R高効率セラミックメタルハライドランプフィリップス
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。 高効率、長寿命なのでランニングコストを低減します。 ランプ効率が高く、発熱をおさえるので、空調負荷を軽減します。
用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに口金E26
CDMランプ フィリップスCDMランプフィリップス
6,798税込7,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
LED電球 E26 広配光タイプ 60W相当 フィリップスLED電球 E26 広配光タイプ 60W相当フィリップス
459税込505
1個ほか
6日以内出荷
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応質量(g)51口金E26定格消費電力(W)6.5全光束(Lm)810定格寿命(時間)45000保証期間5年明るさ60W相当演色指数(Ra)Ra80
LED電球 E26 広配光タイプ 40W相当 フィリップスLED電球 E26 広配光タイプ 40W相当フィリップス
369税込406
1箱(2個)ほか
6日以内出荷
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応質量(g)51口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)45000保証期間5年明るさ40W相当直径×高さ(mm)60×108演色指数(Ra)Ra80
LED電球 E17 広配光タイプ 40W相当 フィリップスLED電球 E17 広配光タイプ 40W相当フィリップス
499税込549
1個ほか
6日以内出荷
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応質量(g)35種類電球色口金E17定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485ビームの開き(°)160定格寿命(時間)45000保証期間5年光色電球色明るさ40W相当相当直径×高さ(mm)38×70演色指数(Ra)Ra80
Philips Hue ブリッジ フィリップスPhilips Hue ブリッジフィリップス
8,898税込9,788
1個
取扱停止中
Hueブリッジは外出中のライトの制御、音声による制御、自動制御など一連の機能のロックを解除します。電源とルーターに接続しPhilipsHueアプリでセットアップすると自動的に更新されます。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ブリッジ:周波数帯:2400~2483.5MHzセット内容ブリッジ、イーサネットネットワークケーブル、電源アダプター質量(g)290電源(V)100-240寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×26消費電力250mA(Max)プロトコル通信:ZigBee
Philips Hue ディマースイッチ フィリップスPhilips Hue ディマースイッチフィリップス
3,898税込4,288
1個
取扱停止中
Hue調光スイッチで部屋を暗くしたり、明るく下りライトシーンを切替たり時間帯に応じ適切にライトをコントロールすることができます。壁や磁気面に取付たり、家の中でリモコンとしても利用可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様●Zigbee Light Link:IEEE 802.15.4 Protocol●スイッチ1個に接続可能な最大照明数:10(Hueブリッジにリンクしていない場合)取付自立、壁取付質量(g)76寸法(cm)幅8×長さ1.5×高さ12.5周波数帯域(MHz)2400-2483.5電池CR2032ボタン電池(付属)
Philips Hue ホワイトグラデーション E17 電球 40W形相当 フィリップスPhilips Hue ホワイトグラデーション E17 電球 40W形相当フィリップス
4,498税込4,948
1個
取扱停止中
E17タイプのスマートLEDランプ。クリアな白からリラックスできる暖色まで表現できる調色機能付でリビングやダイニング、寝室等にもおすすめです。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)36寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×75電力(W)最大動作電力:5.1口金E17入力電圧(V)100定格寿命(時間)25000機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能色温度(K)2200-6500動作環境温度:-20~+45℃、動作湿度:IP20(屋内での使用に最適)光出力温白色光からクールホワイトまで明るさ(Lm)470ワット数5.1W(40相当)
WiZ 昼光色・電球色 E26電球 60W相当 フィリップスWiZ 昼光色・電球色 E26電球 60W相当フィリップス
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
セットアップが簡単なスマート照明機能で暮らしを明るく彩ります。スマート照明初!Wi-Fiセンシング機能SpaceSense標準搭載】Wi-Fiセンシングとは、人の動きなどにより、Wi-Fi通信電波の変化を感知する技術。WiZライトはスマート照明で初めてこの仕組みを標準搭載!”動きのセンシングで照明オートメーション”が当たり前の時代に。※WiZアプリがバージョンアップしました。ご利用の際は最新版の「WiZ V2」アプリのダウンロードをお願いします。SpaceSence機能は「WiZ V2」アプリにてご利用いただけます。柔らかで心地よい暖色からクールホワイトのグラデーションをお楽しみください。
質量(g)60電圧(V)100電力(W)8(60W相当)口金E26定格寿命(時間)25000機能スマート Wi-Fiコントロール音声:Alexa、Google Home、Siri、 Smartthingsなどに対応色温度(K)2700~6500寸法(高さH×幅W)(mm)118×60光束(Lm)810使用場所屋内光色昼光色・電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式ワイヤレス調光
LED電球 E26 広配光タイプ 100W相当 フィリップスLED電球 E26 広配光タイプ 100W相当フィリップス
989税込1,088
1個
6日以内出荷
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応質量(g)110種類昼光色口金E26定格消費電力(W)11全光束(Lm)1520ビームの開き(°)200定格寿命(時間)45000保証期間5年光色昼光色明るさ100W相当直径×高さ(mm)60×108演色指数(Ra)Ra80
LED電球 E17 広配光タイプ 60W相当 フィリップスLED電球 E17 広配光タイプ 60W相当フィリップス
699税込769
1個ほか
6日以内出荷
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応質量(g)35口金E17定格消費電力(W)6.5全光束(Lm)810ビームの開き(°)160定格寿命(時間)45000保証期間5年明るさ60W相当直径×高さ(mm)38×70演色指数(Ra)Ra80
LED電球 E26 広配光タイプ100W相当 フィリップスLED電球 E26 広配光タイプ100W相当フィリップス
989税込1,088
1個
6日以内出荷
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応質量(g)110種類電球色口金E26定格消費電力(W)11全光束(Lm)1520ビームの開き(°)200定格寿命(時間)45000保証期間5年光色電球色明るさ100W相当直径×高さ(mm)60×108演色指数(Ra)Ra80
LED電球 E17  広配光タイプ40W相当 フィリップスLED電球 E17 広配光タイプ40W相当フィリップス
499税込549
1個ほか
6日以内出荷
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応質量(g)35種類昼光色口金E17定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485ビームの開き(°)160定格寿命(時間)45000保証期間5年光色昼光色明るさ40W相当相当直径×高さ(mm)38×70演色指数(Ra)Ra80
超省エネ SパフォームLED電球 フィリップス超省エネ SパフォームLED電球フィリップス
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
世界的な照明専門メーカーの技術・知見をもとに、最大90%のエネルギー削減でサステナビリティへの貢献を実現しました。また自然光に近い演色性と白熱電球のような温かみのあるデザインで暮らしの様々な場面に馴染む、超省エネLED電球です。
その他密閉器具対応、調光器具非対応、断熱施工器具非対応材質ガラス(セミフロスト加工)口金E26ビームの開き(°)300平均演色評価数Ra90保証期間5年光源寿命50000時間
LED電球 E26 広配光タイプ40W相当 フィリップスLED電球 E26 広配光タイプ40W相当フィリップス
369税込406
1個
6日以内出荷
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応質量(g)51口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485ビームの開き(°)160定格寿命(時間)45000保証期間5年明るさ40W相当直径×高さ(mm)60×108演色指数(Ra)Ra80
Philips Hue ホワイト E17 電球 40W形相当 フィリップスPhilips Hue ホワイト E17 電球 40W形相当フィリップス
3,098税込3,408
1個
取扱停止中
E17タイプのスマートLEDランプ。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)38寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×85電力(W)最大動作電力:5.5口金E17入力電圧(V)100定格寿命(時間)25000機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能色温度(K)2700(warm white)動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%光出力調光可能な電球色明るさ(Lm)470ワット数5.5W(40相当 )
LED電球 E17 12個セット フィリップスLED電球 E17 12個セットフィリップス
5,998税込6,598
1箱(12個)
4日以内出荷
一般電球 E17口径 広配光タイプ
寸法(mm)直径38×高さ70備考調光器非対応、調色非対応、断熱材非対応、密閉器具非対応口金E17ビームの開き(°)160定格寿命(時間)40000電球形状一般球保証期間5年演色指数(Ra)80電球の種類LED
WiZ 電球色 E26電球 60W相当 フィリップスWiZ 電球色 E26電球 60W相当フィリップス
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
セットアップが簡単なスマート照明機能で暮らしを明るく彩ります。スマート照明初!Wi-Fiセンシング機能SpaceSense標準搭載】Wi-Fiセンシングとは、人の動きなどにより、Wi-Fi通信電波の変化を感知する技術。WiZライトはスマート照明で初めてこの仕組みを標準搭載!”動きのセンシングで照明オートメーション”が当たり前の時代に。※WiZアプリがバージョンアップしました。ご利用の際は最新版の「WiZ V2」アプリのダウンロードをお願いします。SpaceSence機能は「WiZ V2」アプリにてご利用いただけます電球色のライトで居心地のよい雰囲気に。毎日の活動にあわせてスマートライトを簡単に調整できます。
質量(g)60電圧(V)100定格寿命(時間)25000機能スマート Wi-Fiコントロール音声:Alexa、Google Home、Siri、 Smartthingsなどに対応色温度(K)2700寸法(高さH×幅W)(mm)118×60使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応調光方式ワイヤレス調光
WiZ 昼光色・電球色 E26電球 100W相当 フィリップスWiZ 昼光色・電球色 E26電球 100W相当フィリップス
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
セットアップが簡単なスマート照明機能で暮らしを明るく彩ります。スマート照明初!Wi-Fiセンシング機能SpaceSense標準搭載】Wi-Fiセンシングとは、人の動きなどにより、Wi-Fi通信電波の変化を感知する技術。WiZライトはスマート照明で初めてこの仕組みを標準搭載!”動きのセンシングで照明オートメーション”が当たり前の時代に。※WiZアプリがバージョンアップしました。ご利用の際は最新版の「WiZ V2」アプリのダウンロードをお願いします。SpaceSence機能は「WiZ V2」アプリにてご利用いただけます。柔らかで心地よい暖色からクールホワイトのグラデーションをお楽しみください。
質量(g)90電圧(V)100電力(W)12.5(100W相当)口金E26定格寿命(時間)15000機能スマート Wi-Fiコントロール音声:Alexa、Google Home、Siri、 Smartthingsなどに対応色温度(K)2700~6500寸法(高さH×幅W)(mm)138.5×77光束(Lm)1520使用場所屋内光色昼光色・電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式ワイヤレス調光
WiZ マルチカラー E26電球 100W相当 フィリップスWiZ マルチカラー E26電球 100W相当フィリップス
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
暮らしを明るく彩るスマートライト。標準的な60W相当(810lm)の明るさで、1600万色のマルチカラー対応。お部屋をお好みの雰囲気の空間へと演出します。一般的な口金サイズE26なので、既存の電球と交換するだけですぐに使用できます。スマート照明初!Wi-Fiセンシング機能SpaceSense標準搭載】Wi-Fiセンシングとは、人の動きなどにより、Wi-Fi通信電波の変化を感知する技術。WiZライトはスマート照明で初めてこの仕組みを標準搭載!”動きのセンシングで照明オートメーション”が当たり前の時代に。※WiZアプリがバージョンアップしました。ご利用の際は最新版の「WiZ V2」アプリのダウンロードをお願いします。SpaceSence機能は「WiZ V2」アプリにてご利用いただけます。
フルカラー質量(g)90電圧(V)100定格寿命(時間)15000機能スマート Wi-FiW数(W)12.5(100W相当)寸法(高さH×幅W)(mm)138.5×77使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応調光方式ワイヤレス調光
電球