絞り込み
ブランド
  • ウシオ
  • モノタロウ(3)
  • オーム電機(445)
  • 旭光電機工業(356)
  • ELPA(253)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(164)
  • エスコ(150)
  • 岩崎電気(147)
  • Panasonic(パナソニック)(114)
  • 東京メタル(90)
  • ウシオライティング(37)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(35)
  • アイリスオーヤマ(33)
  • 東芝ライテック(28)
  • ENDO(遠藤照明)(28)
  • オンリーワン(OnlyOne)(27)
  • 光商事(26)
  • STE(エス・ティー・イー)(22)
  • OSRAM(22)
  • 東芝(21)
  • フィリップス(21)
口金
  • E11(1)
  • EZ10(1)
  • G5.3(1)
  • GU5.3(1)
  • R7s(1)
電圧(V)
  • 12(1)
  • 110(2)
消費電力(W)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(1)
30~40未満・50~60未満
光色
  • 光色電球色(3)
電球色
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LED照明器具への切り替えはお早めに
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンランプ スーパーライン(JR) ウシオハロゲンランプ スーパーライン(JR)ウシオ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すため熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合わせて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
寸法(mm)外寸:Φ50×60、ミラー径:Φ50電圧(V)12消費電力(W)35口金EZ10、GU5.3全光束(Lm)650色温度(K)3100寿命4000h光色電球色周波数(GHz)50/60演色指数(Ra)100
ダイクロハロゲン(JDR) ウシオダイクロハロゲン(JDR)ウシオ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すダイクロイックミラーにより熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に併せて適切な配光を選ぶことができ照明設計を容易にします。
寸法(mm)外寸:Φ70×78、ミラー径:Φ70質量(g)105電圧(V)110消費電力(W)57口金E11全光束(Lm)900寿命3000h光色電球色演色指数(Ra)100
ハロゲンランプ ウシオハロゲンランプウシオ
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
商業施設用として使用されているハロゲンランプです。コンパクトな方口金形
寸法(mm)全長52口金G5.3全光束(Lm)750色温度(K)2800寿命2000hワット数60W
J標準タイプ300W ウシオJ標準タイプ300Wウシオ
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
寸法(mm)外径:Φ9.4 × 119.6電圧(V)110口金R7S(RX7S)全光束(Lm)500定格寿命(時間)2000周波数50/60Hz最大消費電力(W)300色温度(K)3000設置場所屋内光色電球色間隔(mm)極間:114.2演色指数(Ra)100
電球