絞り込み
ブランド
- バンドー化学
- モノタロウ(120)
- アズワン(8,996)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,765)
- 三商(2,400)
- ジーエルサイエンス(2,110)
- ADVANTEC(1,689)
- Thermo Fisher Scientific(1,626)
- ケニス(1,550)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,387)
- SIBATA(柴田科学)(1,316)
- 日本理化学器械(NRK)(1,236)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,054)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(808)
- tantore(793)
- ブランドをもっと見る

簡易異物検査ツール
バンドー化学¥729,800税込¥802,7801個13日以内出荷操作が簡易な異物確認ツールです。製品の製造工程内の床や装置、作業台の上に堆積する不良に繋がる異物(20μm以上)を確認することができます。(虫、ティッシュ、ウール、皮脂、髪の毛など) DEC-20は軽量(950g)で持ち運びし易く、製造現場の異物をリアルに確認できます。 検出結果をデータ化が可能となっており、製造工程内の状況把握として役立てるものとなります。用途製造工程内の堆積する異物の確認仕様【最小確認径】20μm以上質量(g)950寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×260×132有効画素数500万画素インターフェースUSB2.0最大解像度2592×1944ピクセル動作温度範囲(℃)5~35
簡易異物検査ツール 本体 BANDO DEC-20シリーズ
バンドー化学¥419,800税込¥461,7801台24日以内出荷異物検査の際、ヒトによるバラつきが生じやすい20mm程度の異物でも簡易に検出できます。パソコンとフリーソフトを併用することで、検出した異物の個数とサイズを簡易に短時間(1分程度)で定量化できます。定量化したデータを簡易に統計化してご使用いただけます。仕様イメージサイズ: 3673.6μ(H)×2738.4μ(V)、最少確認径: 20μm寸法(mm)172×260×132質量(g)約950電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最大解像度2592×1944ピクセル撮像素子有効画素数500万画素CMOSセンサー画像サイズ2592×1944アズワン品番4-1315-01インターフェイスUSB2.0視野領域幅(mm)100×75