科学研究・開発用品 (9) カテゴリ: 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品ブランド: HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)すべて解除
pH標準液 (テクニカルタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) ¥ 8,898税込 ¥ 9,788
1箱(20mL×25袋)
当日出荷 から 7日以内出荷
1回使い切り袋入りのpH標準液は、使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。袋を開封し電極を直接入れ使用します。英文証明書が同梱されています
タイプ 証明書付、一回使いきり 精度(pH) ±0.01pH@25℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
pH標準液(テクニカルタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 12日以内出荷
仕様 証明書付、ボトル入り 精度 ±0.01ph(25℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
ポータブルpH/EC/TDS/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 14日以内出荷
シンプルな操作でpH、ECを同時に測定
HI 9811-51、HI 9812-51は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。
pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。
環境調査、水質検査、排水、水耕栽培など用途はさまざま。
HI 9811-51、HI 9812-51の違いはEC/TDSの測定範囲です。
幅(mm) 80 奥行(mm) 36 高さ(mm) 145 質量(g) 230 付属品 pH/EC/TDS/℃電極HI 1285-51(ボディ材質:ポリプロピレン、1mケーブル付き)、pH7.01標準液1回分、EC&TDS標準液各1回分、電極洗浄液2回分、9Vアルカリ電池1個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 測定範囲(pH) 【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0 検出単位 0.1pH、10ppm、0.1℃、【EC】10μS/cm 精度(pH) 【pH】±0.1 校正 【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1382ppm(手動で一点校正) 精度(%) 【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S. 測定範囲(℃) 0.0~70.0※ただし推奨は50℃まで 精度(℃) ±0.5 温度補償(℃) 【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃ 防水性 日常防水型 使用環境温度(℃) 0~50 電源 9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能) 仕様 【EC/TDS換算率(変更不可)】0.5
切削油向け濃度計セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
水溶性切削油向けのお得なセット品!工業分野において、屈折計は水溶性切削油(クーラント)、プレス加工油、工業用薬剤などの濃度管理として利用されています。水溶性切削油は濃度管理が重要です。使用していると時間経過により濃度が変化するため、適切な濃度を維持する必要があります。屈折計はその濃度計として役立ちます。水溶性切削油におけるpHは、劣化や腐敗に影響し悪臭の原因にもなり得ます。さらには完成品の品質への影響、皮膚の炎症を引き起こす可能性もあります。今回、品質管理に関わる方へ屈折計とpH計のセット品をご用意!(品番:HI 96801SET)期間限定のお得なセットですので、この機会にご利用ください。
セット内容 [ HI 96801] 本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書他 [HI 9810422]本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH4.01&7.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他
ポータブルpH/EC/TDS/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
水耕栽培など農業分野でも人気のpH、EC計
HI 9813-51、HI 9813-61は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。
pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。
環境調査、水質検査、排水でも使用されますが、特に水耕栽培など農業向けで人気があります。
HI 9813-51、HI 9813-61の違いはpH電極の状態を自動でチェックするハンナ独自のCal Check(カル チェック)機能の有無です。(HI 9813-61には有り)
幅(mm) 80 奥行(mm) 36 高さ(mm) 145 質量(g) 230 測定範囲(pH) 【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0 検出単位 0.1pH、1ppm、0.1℃、【EC】0.01mS/cm 精度(pH) 【pH】±0.1 校正 【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1500ppm(手動で一点校正) 測定範囲(mS/cm) 【EC】0.00~4.00 精度(%) 【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S. 測定範囲(ppm) 【TDS】0~1999 測定範囲(℃) 0.0~60.0※ただし推奨は50℃まで 精度(℃) ±0.5 温度補償(℃) 【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃ 防水性 日常防水型 使用環境温度(℃) 0~50 電源 9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能) 仕様 【EC/TDS換算率】0.56~0.78で自動調整
GroLine インライン型 pH/EC/TDS/℃ モニター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 8日以内出荷
農業・水耕栽培向けのGroLineシリーズでHI 981421はpH/EC/TDS/℃を常時測定しモニターできる製品です。インライン型で配管(塩ビ管など)に取り付けられるタイプで3mです。pH、EC(またはTDS)、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。ラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅しお知らせします。自動で測定値を保存。15分ごとに過去30日間のデータを記録します。最大値、最小値、平均値をいつでも見ることができグラフ表示も可能。専用のpH/EC簡易標準液を使うことでpHとECを同時に校正できます。本体に保存されたデータは、本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPCへ転送できます。PCではCSV形式で表示され管理も便利です。
仕様 【EC/TDS換算率】0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、【GLP】pH/ECの過去5回の校正情報を表示 測定範囲 pH:0.00~14.00pH、0.0~14.0pH、EC:0.00~10.00mS/cm、TDS:0~5000ppm(TDS換算率0.5)、0~7000ppm(TDS換算率0.7)、温度:0.0~60.0℃ 質量(g) 265(配管との接続部は3/4インチNPT) 電源 12VDCアダプター(通常の国内のコンセントで使用可) ケーブル長(m) 3 精度 pH:±0.05pH、±0.1pH、EC:±0.1mS/cm(0.00~5.00mS/cm)、±0.2mS/cm(5.00~10.00mS/cm)、TDS:±2%F.S.温度:±0.5℃ 直径×長さL(Φmm×mm) 32×190(電極) 温度補償 自動(0.0~60.0℃) 保護等級 IP68、【本体】IP65 校正 pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)※pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86、EC:自動で1点校正(1.41mS/cmまたは5.00mS/cm)※pH/EC簡易標準液を使用した場合は5.00mS/cm、TDS:EC校正による 使用温湿度範囲 0~50℃(相対湿度95%以下) 温度係数 1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合) 検出単位 pH:0.01pH、0.1pH、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃ 材質(ボディ) PVC 電極 HI 1285-9(pH/EC/TDS/℃) アズワン品番 65-1920-45 データ転送 本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続 ※本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)なのでご注意ください データ記録件数 15分ごとに過去30日間のデータを自動保存 アラーム 設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能)
ポータブルpH/ORP/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 92日以内出荷
温度も測定可能なスタンダードタイプのポータブルpH計です。
別売りのORP電極を接続することでORP(酸化還元電位)の測定も可能です。
HI8314-1は温度センサー内蔵のDINコネクター電極。
HI83141-1は汎用タイプのBNCコネクター電極なので用途に合わせて電極を組み合わせることが可能(温度センサーはpH電極と別に付属しています)。
校正は簡単に行える手動での2点校正。
自動温度補償付き。
大きな画面で見やすく、使いやすい。
電池切れが近づくとローバッテリーマークが点滅。
幅(mm) 80 奥行(mm) 36 高さ(mm) 145 質量(g) 230 測定範囲(pH) 【pH】0.00-14.00 検出単位 0.01pH、0.1℃、【ORP】1mV 精度(pH) 【pH】±0.01 校正 【pH】手動で2点校正 温度補償(℃) 【pH】0~70(自動) 測定範囲(mV) 【ORP】±1999 精度(mV) 【ORP】±1 測定範囲(℃) 0.0~100.0※ただし実際の測定範囲は電極による 精度(℃) ±0.4 電源 9Vアルカリ電池 1個(約100時間の継続使用が可能) 使用環境温度(℃) 0~50 仕様 【使用可能標準液/pH】pH 7.01とpH 4.01かpH 10.01、またはpH 6.86とpH 4.01かpH 9.18のいずれか
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
簡易滅菌用パウチ Thermo Fisher Scientific 税込 ¥ 5,498 ~ ¥ 4,998 ~