エクステリアスタンドヒガノ欠品中
オールステンレスを採用した質感のあるエクステリアスタンドです。
端部用としてチェーン内蔵仕様(PIS-03F-CP)との連結にて、様々なシーンでの臨機応変な運用が可能です。
また、H1000仕様により乗用車の運転席から視認でき、走行の安全面を確保できます。
専用ロック解除キーにてチェーンが簡単に解除・取り外し可能です。
基本はエクステリア(屋外)での車止め。
但し、屋内での使用も可能で、車や人の誘導、あるいはソーシャルディスタンス確保におけるツールとしても活躍。
仕様●タイプ:端部式●ポール径(mm):76.3●高さ(mm):1000●色:シルバー●幅(mm):350●オールステンレス製のエクテリア用スタンド。●チェーン内蔵式と端部の2種類となり、チェーンによる各スタンドとの連結ジョイントが可能。●専用ロック解除キーにてチェーンが簡単に解除・取り外し可能。●材質/仕上:ステンレス●チェーンはついておりません。●原産国:日本●コード番号:249-7037アズワン品番67-5633-86