AC100V/DC14.4・18V[充電式]送風機HiKOKI(旧:日立工機)3日以内出荷
パワフルな風×静音 力強い風が長く続く涼空間330mmの大形ファンで広い現場にパワフル送風7枚羽根により静かでなめらかな風当たり(低騒音50dB) 7枚羽根で空気を細かく分けて送風することにより、従来よりも静かでなめらかな風当たりを実現しました。バッテリーを2個使用すれば長時間運転できます。上下角度調整+自動首振り機能付掃除がしやすい ツールレスファンガード着脱 クランプレバーを外すだけで、ファンガードの着脱が可能。ACアダプタを本体収納可能 本体に収納することで、ACアダプタの紛失防止に。