絞り込み
ブランド
  • 日立産機システム
  • モノタロウ(118)
  • アズワン(9,507)
  • TGK(東京硝子器械)(2,767)
  • 三商(2,732)
  • Merck(メルクミリポア)(2,562)
  • ADVANTEC(1,739)
  • ケニス(1,614)
  • Thermo Fisher Scientific(1,604)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,299)
  • エスコ(1,275)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,223)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(815)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FCE-10(K)用HEPAフィルター 日立産機システムFCE-10(K)用HEPAフィルター日立産機システム
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
簡易陰圧装置型式FCE-10(K)用 純正HEPAフィルター
用途簡易陰圧装置型式FCE-10(K)用 純正HEPAフィルター 交換周期(目安):1~2年適合FCE-10K
ハウジングOリング 日立産機システムハウジングOリング日立産機システム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途型式HAF-22B、HAF-37B、HAF-55B、HAF-75B、HAF-100B、HMF-22B、HMF-37B、HMF-55B、HMF-75B、HMF-100B、HKF-22B、HKF-37B、HKF-55B、HKF-75B、HKF-100B用ハウジングOリング
ハウジングOリング 日立産機システムハウジングOリング日立産機システム
449税込494
1個
当日出荷
用途型式HAF-7.5BX、HMF-7.5BX、HKF-7.5BX用ハウジングOリング
ハウジングOリング 日立産機システムハウジングOリング日立産機システム
739税込813
1個
5日以内出荷
用途型式HAF-11BX、HAF-15BX、HMF-11BX、HMF-15BX、HKF-11BX、HKF-15BX用ハウジングOリング
ハウジングパッキン 日立産機システムハウジングパッキン日立産機システム
50,980税込56,078
1枚
5日以内出荷
用途型式HAF-240B、HMF-240B、HKF-240B用ハウジングパッキン
ベビコン(R) 日立産機システムベビコン(R)日立産機システム
149,800税込164,780
1台(1台)
5日以内出荷
使いやすいオイルフリータイプです。日常のオイルの管理は不要で、油分のないエアーをご使用いただけます。
仕様制御圧力ON-OFF:0.6~0.8MPa電源単相100V (50/60Hz) ケーブル長2.5m接続口(mm)1/4B(ゴムホース呼び径6Φ)最高圧力0.8MPa(制御圧力ON-OFF:0.6~0.8MPa)
簡易型エアシャワー 日立産機システム簡易型エアシャワー日立産機システム
909,800税込1,000,780
1台
45日以内出荷
お客さまの出入り口ドアを利用する簡易タイプ建築工事不要で低コスト。 フラッタージェットノズル搭載により広範囲にエアジェット吹きつけ。 AC100V電源のためコンセントに差し込むだけで使用可能(15Aコンセント)。
仕様設備電力:720VA以上付属品M8プラグボルト×4ケ、転倒防止金具(床用)×4ケ、連結プレート×2ケ、連結用ネジ×1式質量(kg)約150周波数(Hz)50/60電源(V)AC100/1Φ消費電力(W)600±20%(エアジェット運転時)制御方式PLC(プログラマブルコントローラ)によるプログラム制御寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体ユニット:(最大)1000×200×2090風量(m3/min)循環:9.5±20%(初期にて)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1000×2130~2150風速(m/s)エアジェット:30±20%(初期における平均値/振動気流の原点にて)ノズルフラッタージェットノズル(埋込形、回転可能)保護装置電気的保護装置:過負荷時のモータ保護用電子サーマル周囲環境5~40℃/85%RH以下、一般室内空気(有機溶剤、可塑剤など特殊雰囲気は除く)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×1000×2090~2110ノズル数8個
簡易陰圧装置【排気HEPAフィルタユニット+差圧計+差圧計接続用チューブ】 日立産機システム簡易陰圧装置【排気HEPAフィルタユニット+差圧計+差圧計接続用チューブ】日立産機システム
699,800税込769,780
1台
22日以内出荷
一般病室を陰圧対応可能(屋外排気) 室内を清浄化(室内排気) 本体の差圧計でHEPAフィルターの目詰まり管理が可能
用途病院の一般病室・診察室・待合室等での換気を行います付属品差圧計(圧力レンジ0~50Pa、最小目盛0.5Pa、精度±5%FS)×1個、差圧計用ビニール管(内径Φ6)5m×1本質量(kg)60周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)95(「強」運転時)処理風量(m3/min)10/5(強/弱)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700X350X1200集塵要素HEPAフィルター外装鋼板製焼付塗装ノホワイト半ツヤ騒音レベル(dB(A))50集塵効率(%)99.99以上(0.3μm)機外静圧(Pa)30(「強」運転時)
フィルタユニット[装置用・薄型汎用フィルタユニット] 日立産機システムフィルタユニット[装置用・薄型汎用フィルタユニット]日立産機システム
139,800税込153,780
1台
31日以内出荷
ファンフィルタユニットとはファンとフィルタ(HEPAフィルタ)をセットにパッケージし、フィルターを通した清浄空気を供給する製品です。 半導体製造装置、搬送装置、保管庫、簡易型クリーンルーム(クリーンブース)用途。 機外静圧 98Pa対応を実現。 消費電力低減。 電源は、単相AC100V/200V共用。 無段変速調整。 海外規格対応設計:CEマーキング対応 ファン、モータは省エネを目的としたFFU専用品を開発・採用しております。 FFU製品だけでなく、モータ、パワーサプライ等重要部品についてもトレーサビリティを管理しております。
用途可変速タイプ(DCBLモータ)定格電源電圧単相100/200V(50/60Hz)共用風速(m/s)0.35機外静圧(Pa)98
ハウジングパッキン 日立産機システムハウジングパッキン日立産機システム
29,980税込32,978
1枚
5日以内出荷
用途型式HAF-125C、HAF-160C、HAF-200C、HMF-125C、HMF-160C、HMF-200C、HKF-125C、HKF-160C、HKF-200C用ハウジングパッキン
ハウジングパッキン 日立産機システムハウジングパッキン日立産機システム
26,980税込29,678
1枚
5日以内出荷
用途型式HAF-125B、HAF-160B、HAF-200B、HMF-125B、HMF-160B、HMF-200B、HKF-125B、HKF-160B、HKF-200B用ハウジングパッキン