特価
本日1月26日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士フイルムイメージングシステムズフィルタハウジング
材質AD樹脂、ABS樹脂、EPDM 寸法(mm)Φ121×345 接続口径3/4インチPT(20A) 最大使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)40
1個
17,980 税込19,778
76日以内出荷

富士フイルムイメージングシステムズUVスケール(紫外線光量分布測定フィルム)
紫外線に感応し、その光量に応じて色の濃さが変化するフィルムです。 紫外線光量分布を簡単に可視化します。 減光フィルム使用/不使用の切り替えにより中/低光量の測定を行えます。
仕様【測定光量】中光量(減光フィルム使用)/低光量(減光フィルム不使用) 幅(mm)270 厚さ(mm)0.1(低光量)、0.1×2(中光量) 測定範囲【光量】高圧水銀ランプ/4~200mJ/cm2、(低光量)50~2000mJ/cm2(中光量)、メタルハライドランプ/6~200mJ/cm2、(低光量)30~1000mJ/cm2(中光量)、低圧水銀ランプ/20~3000mJ/cm2(低光量)、UV-LEDランプ(365mm)/、200~6000mJ/cm2(低光量)、300~7000mJ/cm2(中光量) 長さ(m)5 適合波長(nm)200~420
1個
50,980 税込56,078
10日以内出荷

富士フイルムイメージングシステムズカートリッジフィルタ
ポリプロピレン製不織布をネットとともにプリーツ状にし、熱融着により一体化したカートリッジです。 耐薬品性に優れ、酸・アルカリや各種の化学薬品・溶剤、エア・各種ガスなどの微粒子除去の前ろ過や清澄ろ過に適しています。
材質フィルタ・コア/ポリプロピレン 長さ(mm)250 形状ガード付 フラットシール 耐圧(MPa)正圧/0.49、逆圧/0.15(25℃) 最高使用温度(℃)80
1本
8,698 税込9,568
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士フイルムイメージングシステムズカートリッジフィルタ
ポリスルホン膜を使用し、約80%の高い空孔率と特長ある非対称膜により通水抵抗が低く、高流量が得られます。 酸・アルカリ、メッキ液、レジスト現像液、各種腐食性化学薬品、純水、食品などのろ過に適しています。
材質フィルタ/ポリスルホン、コア/ポリプロピレン、ガスケット/シリコン(厚さ0.47μm) 長さ(mm)250 形状ガード付 フラットシール 耐圧(MPa)正圧/0.54、逆圧/0.34(25℃) 最高使用温度(℃)90
1本
18,880 税込20,768
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)