絞り込み
ブランド
  • SIMAX
  • モノタロウ(117)
  • アズワン(9,527)
  • TGK(東京硝子器械)(2,767)
  • 三商(2,731)
  • Merck(メルクミリポア)(2,564)
  • ADVANTEC(1,739)
  • ケニス(1,616)
  • Thermo Fisher Scientific(1,604)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,288)
  • エスコ(1,276)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,223)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス手付ビーカー SIMAXガラス手付ビーカーSIMAX(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
持ち手がついているので便利です。
材質硼珪酸ガラス
広口メディウム瓶 SIMAX広口メディウム瓶SIMAX(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
洗浄や試料の出入れが容易です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)透明(青キャップ付)ねじ口規格(GL)80口形状広口耐熱温度(℃)140オートクレーブの可否
メディウム瓶用交換キャップ SIMAXメディウム瓶用交換キャップSIMAX
139税込153
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口メディウム瓶 SIMAXネジ口メディウム瓶SIMAX
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)仕様パッキン付き口内径(Φmm)29.8茶(青キャップ付)タイプ遮光ねじ口規格(GL)45耐熱温度(℃)140オートクレーブの可否
ねじ口瓶 青キャップ SIMAXねじ口瓶 青キャップSIMAX
799税込879特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
用途液体の保存・保管に材質硬質1級(耐熱ガラス)素材MADEINCzechRepublic
ねじ口ガス洗浄瓶 SIMAXねじ口ガス洗浄瓶SIMAX
9,298税込10,228
1個
当日出荷
容量(mL)500材質本体/硼珪酸ガラス、青キャップ・タケノコ部/PP、ガスケット/シリコン寸法(mm)Φ86×1761目盛(mL)100ねじ口規格(GL)45チューブ接続口径(Φmm)外径8・タケノコアズワン品番3-6014-21
三角フラスコ SIMAX三角フラスコSIMAX(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラス3.3
メスシリンダー SIMAXメスシリンダーSIMAX
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
硼珪酸ガラス3.3製で耐熱・耐薬性に優れています。台は六角形で転がりにくいです。目盛線は含浸で消えません。
材質ガラス
結晶皿 SIMAX結晶皿SIMAX
1,386税込1,525
1個
翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス3.3
ガス洗浄瓶 SIMAXガス洗浄瓶SIMAX
14,980税込16,478
1式
翌々日出荷
摺合せ29/32材質硼珪酸ガラス
ねじ口瓶 青キャップ 茶 SIMAXねじ口瓶 青キャップ 茶SIMAX
2,590税込2,849
1個
5日以内出荷
理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
用途液体の保存・保管に材質硬質1級(耐熱ガラス)ねじ口規格(GL)45素材MADEINCzechRepublic
三角フラスコ キャップ付 8023Cシリーズ SIMAX三角フラスコ キャップ付 8023CシリーズSIMAX
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
種別三角フラスコ材質本体/硼珪酸ガラス3.3、キャップ/PP、ガスケット/シリコン
上口デシケーター用 SIMAX上口デシケーター用SIMAX
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
種別バルブ材質バルブ/硼珪酸ガラス・PP・PTFE、キャップ/PPアズワン品番3-6011-11
デシケーター SIMAXデシケーターSIMAX
9,998税込10,998特価
1式
当日出荷から12日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格ISO 13130準拠
蒸発皿 平底 SIMAX蒸発皿 平底SIMAX
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
仕様オートクレーブ可材質硼珪酸ガラス
バッフル付三角フラスコ SIMAXバッフル付三角フラスコSIMAX
1,598税込1,758
1個
当日出荷
種別三角フラスコ材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP規格(キャップ)GL45
角型ボトル 茶褐色 SIMAX角型ボトル 茶褐色SIMAX
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
用途液体の保存・保管に材質硬質1級(耐熱ガラス)ねじ口規格(GL)80素材MADEINCzechRepublic
ねじ口瓶 赤キャップ SIMAXねじ口瓶 赤キャップSIMAX
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から25日以内出荷
理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
用途液体の保存・保管に材質硬質1級(耐熱ガラス)ねじ口規格(GL)45素材MADEINCzechRepublic
ねじ口ガス洗浄瓶 SIMAXねじ口ガス洗浄瓶SIMAX
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
濾過瓶 SIMAX濾過瓶SIMAX
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
硼珪酸ガラス3.3製で耐熱・耐薬性に優れています。
材質硼珪酸ガラス3.3上部内径(mm)Φ85オートクレーブの可否吸引口径(Φmm)約Φ22