カラーボーイ 調色用スプレーキャビン ワイドタイプアンデックス31日以内出荷
塗装ブースメーカー アンデックスの調色用スプレーキャビン カラーボーイ Color Boy開口部750mmのワイドタイプシロッコファン内蔵で強力な換気を実現しました。内臓シロッコファンがミストを強力に捕集し、周りへの飛散を防ぎます。しかも、便利な100V仕様。あなたの調色作業を強力にサポートします。【特長】◆ ワイドタイプのフィルター構造 ワイドタイプ「CB-2W」は、フィルターと本体の間にスペースを確保。フィルターを無駄なく利用できるため、効率の良い排気を実現します。◆ フレキシブルダクト標準装備 背面に伸縮自在なフレキシブルダクトを標準装備。長さも1mあり、使いやすさは抜群です。 またオプション品として2m、3m、5mのフレキシブルダクトを用意しております。◆ キャスター付き キャスター付きなので移動もらくらく。◆ 本体カラーは2色をご用意 本体カラーはブルーとグレーがあります。お好きな色をお選びください。◆ 付属品 テストピース台 × 1個、L型ガン・フック(L=100) × 1個 排気フィルター 1枚◆ 仕様 本体(スイッチ、キャプタイヤコード5m、差し込みプラグ付) ホースアタッチメント(ストレートタイプ、エルボタイプ選択)※排気フィルターはアンデックスオリジナル AD-2000をご用意しました。 「標準タイプ・CB-2」は大、小2水準のフィルター構成。 「ワイドタイプ・CB-2W」は大サイズをご利用ください。 消耗品として各フィルター5枚組、10枚組も販売しております。
用途【用途】・自動車補修塗料調色用ブース、板金塗装調色用ブース、他・ワイドタイプ(別途標準タイプ有り)関連資料製品カタログ(1.82MB)