絞り込み
ブランド
- Mupid
- モノタロウ(98)
- 三商(2,373)
- アズワン(2,247)
- ケニス(1,372)
- SIBATA(柴田科学)(1,222)
- フロンケミカル(634)
- ナリカ(620)
- コクゴ(543)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(465)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(410)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(350)
- Thermo Fisher Scientific(318)
- ADVANTEC(317)
- アラム(291)
- TRUSCO(281)
- サンプラテック(280)
- ブランドをもっと見る

水平型電気泳動装置(Mupid)
Mupid¥49,980税込¥54,9781個当日出荷使いやすく操作性に優れたスイッチ類やバッファ排出構造など研究の現場からの声を反映したデザインです。付属品ゲルメーカー台×1台(240×126×17.5mm)、コーム×2本(上側)8/17ウェル×4mm幅、下側6/12ウェル×6mm幅、ゲルトレー大×2枚(109×60mm)、ゲルトレー小×4枚(55×60mm)寸法(mm)電源部/43×109×52、泳動槽/133×120.6×47.5電源AC100~110V・50/60Hz出力電圧(V)DC50/100サンプル数(個)泳動6~17サンプル/1回
水平型電気泳動装置(Mupid(R))
Mupid¥74,980税込¥82,4781個(1個)4日以内出荷UV透過性の泳動槽を採用しており、中波長(300~320nm)の紫外光でのバンドの蛍光発光を泳動槽ごと観察できます。7種類の出力電圧から選択でき、様々な状況に対応できます。付属品ゲルメーカー台×1台 149×125×20mm コーム×4本(上側)26ウェル×2mm幅 (下側)13ウェル×6mm幅 ゲルトレー大×1枚 125×122mm ゲルトレー小×2枚 125×60mm仕様泳動サンプル数:13~26寸法(mm)電源部:75×170×62 泳動槽:183×164×56電源(V)AC100~240 50/60Hz出力電圧(V)DC135/100/70/50/35/25/18タイマー0~99分 連続運転/一時停止
電気泳動装置(Mupid)
Mupid¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷バッファの排出が行えるように泳動槽の角に排出溝を設け、スイッチ類を排除し丸洗いできるデザインを採用しています。 付属の耐熱ゲルメーカーは、沸騰直後のアガロースをすぐにゲルトレーに注入できる仕様で、ゲル作成時間を短縮できます。仕様コーム/13ウェル6mm幅(9mmピッチ)、26ウェル2mm幅(4.5mmピッチ)電源AC100~240V・50/60Hz出力電圧(V)DC135/100/50/25/70/35/18機能設定メモリー機能(前回使用時の電圧、タイマー設定)タイマー0~99分設定、連続運転可能(一時停止可能)トレー寸法(mm)小/130×59.5、大/130×122
サブマリン型電気泳動装置 mupid
Mupid¥70,980税込¥78,0781個翌々日出荷UV透過泳動槽の採用トランスイルミネーター上で直接バンドを観察できます。 泳動槽と電源が分割可能で泳動槽を丸洗いできます。 1本のコームで13ウェルと26ウェルを作ることが可能で、ピッチはマルチピペットに対応しています。 7種類の電圧設定が可能です。付属品ゲルトレイ大×1個ゲルトレイ小×2個コーム(13・26ウェル形成可)×4個ゲルメーカースタンド材質泳動槽/UV透過性樹脂寸法(mm)183×59.5×56/130×59.5×16.5容量(mL)約300~ 350内寸法(mm)泳動槽/135×150×47出力電圧(V)135・100・50・25・70・35・18入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)タイマ機能0~ 99分の設定・連続通電トレイサイズゲルトレイ大/130×122×24小/130×59.5×16.5アズワン品番1-5484-01メモリー機能前回使用時の電圧およびタイマー設定を自動記憶