絞り込み
ブランド
  • 松浪硝子工業
  • モノタロウ(115)
  • アズワン(9,250)
  • TGK(東京硝子器械)(2,765)
  • 三商(2,732)
  • Merck(メルクミリポア)(2,560)
  • ADVANTEC(1,717)
  • Thermo Fisher Scientific(1,596)
  • ケニス(1,581)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,297)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,230)
  • ビーエム機器(1,216)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • エスコ(1,177)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,038)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,002)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(811)
  • コンサス(760)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
松浪 カバーグラス 松浪硝子工業松浪 カバーグラス松浪硝子工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1式(200枚×5箱)
当日出荷から7日以内出荷
様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラス。
厚さ公差(mm)0.12~0.17
松浪 カバーグラスNEO 松浪硝子工業松浪 カバーグラスNEO松浪硝子工業
10,980税込12,078
1式(200枚×5箱)
当日出荷から7日以内出荷
スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査をバックアップします。 封入機を選ばず使用可能です。 紙製ケースを使用し、地球環境にも配慮。
厚さ公差(mm)0.12~0.17
カバーグラス 松浪硝子工業カバーグラス松浪硝子工業
299税込329
1箱(100枚)
当日出荷
様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラスです。
材質硼珪酸ガラスタイプ角型屈折率ne=1.5255±0.0015アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2O)以下
沈渣用プレート 松浪硝子工業沈渣用プレート松浪硝子工業
7,998税込8,798
1箱(50枚)
8日以内出荷
ディスポーザブル尿沈渣検査及び各種検査の検鏡用として、カバーグラスをかける必要のないスライドグラスです。カバーグラスをかけないため、標本の再現性と精度が高まります。ギャップ(70μm)の液量が一定化され、均一に塗布されます。コンタミネーションの完全防御ができます。カバーグラスをかける手間が省け、正しい標本作製が可能です。ガラス製なので光の透過率、屈折率が均一で歪みがありません。また親水性が高いので、気泡が入りにくくなっています。1枚のプレートで3検体の作製ができ、標本作製の迅速化が図れます(作業効率の向上)。
仕様●縁磨:×●検体数:3検体厚さ(mm)0.9~1.5寸法(mm)76×26入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応洗浄
プラチナプロコートスライドグラス 松浪硝子工業プラチナプロコートスライドグラス松浪硝子工業
2,998税込3,298
1箱(100枚)
6日以内出荷
新コート剤の開発により強い接着力を実現いたしました。 高pHバッファーにおける前処理工程(M/W、オートクレーブ)にも安定した接着力を発揮します。染色液等のバックグラウンド発生を軽減しました。平坦性、透過率に優れ、自発蛍光の少ないファインガラスを採用。自動免疫染色装置との適合性にも優れた製品です。医療機器品質マネジメントシステムであるISO13485認証の対象となる製品です。
仕様フロストカラー:ピンク厚さ(mm)0.9~1.2入数(枚)100大きさ76×26mmRoHS指令(10物質対応)対応寸法(フロスト部)(mm)15×26
ファインフロスト ホワイト  FF-001 15MM 100マイ 松浪硝子工業ファインフロスト ホワイト FF-001 15MM 100マイ松浪硝子工業
1,598税込1,758
1箱(100枚)
7日以内出荷
スライドグラス 松浪硝子工業スライドグラス松浪硝子工業
639税込703
1箱(100枚)
翌々日出荷
幅広い用途にご使用いただけるスタンダードなスライドグラスです。
松浪 カバーグラストロフィー 松浪硝子工業松浪 カバーグラストロフィー松浪硝子工業
2,998税込3,298
1式(100枚×10箱)
当日出荷
寸法(mm)18×18松吉医科器械コード23-5025-02
ファインフロストスライドグラス 松浪硝子工業ファインフロストスライドグラス松浪硝子工業
1,598税込1,758
1箱(100枚)
翌日出荷
キシレン、アルコールをはじめとした各種有機溶剤へ高い耐溶剤性をもっています。鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することが出来ます。
仕様脱脂洗浄:処理済厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)フロスト面:15×26種類ピンク入数(枚)100大きさ76×26mm
染色バット(角・溝付)8枚用 松浪硝子工業染色バット(角・溝付)8枚用松浪硝子工業
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
数多くの標本を一度に染色する場合に有効です 並質のガラスを使用しておりますので、オートクレーブ等の加熱処理には、ご使用になれません マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7966-01
規格角バット溝付き8枚用
角カバーグラス No.1(18X18 C018181(100マイX10ハコ) 松浪硝子工業角カバーグラス No.1(18X18 C018181(100マイX10ハコ)松浪硝子工業
4,098税込4,508
1箱
8日以内出荷
角カバーグラスは様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラス。NEOカバーグラスはスタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査をバックアップします。封入機を選ばず使用可能です。紙製ケースを使用し、地球環境にも配慮。
沈渣用プレート 松浪硝子工業沈渣用プレート松浪硝子工業
9,498税込10,448
1箱(50枚)
8日以内出荷
ディスポーザブル尿沈渣検査及び各種検査の検鏡用として、カバーグラスをかける必要のないスライドグラスです。カバーグラスをかけないため、標本の再現性と精度が高まります。ギャップ(70μm)の液量が一定化され、均一に塗布されます。コンタミネーションの完全防御ができます。カバーグラスをかける手間が省け、正しい標本作製が可能です。ガラス製なので光の透過率、屈折率が均一で歪みがありません。また親水性が高いので、気泡が入りにくくなっています。1枚のプレートで5検体の作製ができ、標本作製の迅速化が図れます(作業効率の向上)。
仕様●縁磨:×●検体数:5検体厚さ(mm)0.9~1.5寸法(mm)76×26入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応洗浄
NEO白縁磨スライドグラス 松浪硝子工業NEO白縁磨スライドグラス松浪硝子工業
4,298税込4,728
1箱(100枚)
6日以内出荷
加工精度、強度、清浄度を高め、自発蛍光が少なく透過率も優れております。
仕様縁磨:○厚さ(mm)1.0~1.2入数(枚)100大きさ76×26mmRoHS指令(10物質対応)対応洗浄
ファインフロスト イエロー  FF-002 100マイ 松浪硝子工業ファインフロスト イエロー FF-002 100マイ松浪硝子工業
1,598税込1,758
1箱(100枚)
7日以内出荷
染色バット(溝付)5枚立 松浪硝子工業染色バット(溝付)5枚立松浪硝子工業
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
数多くの標本を一度に染色する場合に有効です 並質のガラスを使用しておりますので、オートクレーブ等の加熱処理には、ご使用になれません マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7966-00
規格丸バット5枚用
ファインフロスト(ピンク) 松浪硝子工業ファインフロスト(ピンク)松浪硝子工業
1,598税込1,758
1箱
5日以内出荷
平面性・透過率が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用しております。病理組織部門での蛍光染色はもちろんのこと、細菌検査部門での各種蛍光染色にもおすすめできます。 鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することができます。しかも特殊染色や免疫染色などの過酷な工程を経ても文字が消える事はありません。
厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)76×26ピンク寸法(フロスト部)(mm)15×26松吉医科器械コード23-5026-02
染色角バット(壺) 松浪硝子工業染色角バット(壺)松浪硝子工業
8,798税込9,678
1個
8日以内出荷
数多くの標本を一度に染色する場合に有効です。ガラス製でメーカーの染色バスケットに対応しております。各種溶剤に耐用性があり、中身がよく見え、液の状態を観察でき、通常の染色に用いることができます。溝入りタイプもご用意バット容器内側に溝を付けたものは、そのままでスライドガラスを立てることができ、バスケットが不要です。少量の液で標本を効果的に染色することが可能です。
外寸(mm)85×110×90アズワン品番67-8065-72