絞り込み
ブランド
  • Major Science(メジャーサイエンス)
  • モノタロウ(117)
  • アズワン(9,508)
  • TGK(東京硝子器械)(2,766)
  • 三商(2,731)
  • Merck(メルクミリポア)(2,562)
  • ADVANTEC(1,739)
  • ケニス(1,615)
  • Thermo Fisher Scientific(1,604)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,288)
  • エスコ(1,275)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,223)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気泳動用電源装置 Major Science(メジャーサイエンス)電気泳動用電源装置Major Science(メジャーサイエンス)(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
仕様設定出力電圧/分解能(V):10~300/1、設定出力電流/分解能:10~400/1mA材質PC(ポリカーボネート)・アルミニウム質量(kg)約1電源(V)AC100~240型番Mini300出力方式定電圧もしくは定電流最大出力電力(W)60出力端子並列2端子サイズ(mm)140×191×84アズワン品番2-089-01タイマー1~999分
ブロッティング装置 Major Science(メジャーサイエンス)ブロッティング装置Major Science(メジャーサイエンス)
189,800税込208,780
1セット
12日以内出荷
高強度のコイル状電極からなる均一な電場により、均一な転写が可能です。湿式のブロッティング方式で、最大4枚のゲルを同時に転写することができます。蓋の向きの付け間違えや運転中に内部に触れられない安全デザインです。
仕様●ブロッティング装置●使用バッファー量(mL):1000~1500●適用電源:電気泳動用電源装置MP-310(別売・品番:3-9292-01)厚さ(mm)適用ゲル:0.25~3.0寸法(mm)190×130×190構成ブロッティング装置×1個、カセット×4個、カセットパッド×16枚、ミニ冷却バック×1個、ケーブル(黒/赤)×1式アズワン品番4-6694-01
アクリルアミドゲル用電気泳動槽 MV-10シリーズ Major Science(メジャーサイエンス)アクリルアミドゲル用電気泳動槽 MV-10シリーズMajor Science(メジャーサイエンス)
189,800税込208,780
1セット
12日以内出荷
一体成型の泳動槽で少量のバッファーで使用することができます。別売のガラスプレート(MV-10NGS1・ノッチ/スペーサー付)でゲルを作成することで、最大4枚のゲルを同時に泳動することができます。プレキャストゲル(100×100mm・100×80mm)にも互換性があります。蓋の向きの付け間違えや泳動中に内部に触れられない安全デザインです。
仕様●最大ゲル枚数:4枚(80サンプル)※別売のMV-10NGS1が必要です。●使用バッファー量(mL):250~1200●適用電源:電気泳動用電源装置MP-310(別売・品番:3-9292-01)セット内容泳動槽×1式、ガラスプレート(スペーサー付/ノッチ付)×各2枚、ダミープレート×1枚、1.0mmゲル用12コーム×2枚、ゲル作成器×1個、ミニ冷却バック×1個、ケーブル(黒/赤)×1式寸法(mm)190×130×150アズワン品番4-6700-01
電気泳動用電源装置 MPシリーズ Major Science(メジャーサイエンス)電気泳動用電源装置 MPシリーズMajor Science(メジャーサイエンス)
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
最大30種類のプログラム設定が可能です。コンパクトサイズで省スペースです。
用途出力端子並列2端子材質ポリカーボネート質量(kg)約2電源(V)AC100~240コンセント形状3Pプラグ出力方式定電圧または定電流出力端子並列2端子×4対サイズ(mm)215×335×104タイマー1~999分
LEDトランスイルミネーター Major Science(メジャーサイエンス)LEDトランスイルミネーターMajor Science(メジャーサイエンス)
99,980税込109,978
1個
12日以内出荷
軽量で持ち運びが可能です。
仕様観察面サイズ(mm):153×153付属品専用アンバーフィルター・フード×各1個材質アルミ合金質量(g)約760電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1.8波長(nm)470サイズ(mm)200×200×13.9アズワン品番3-6091-11
シェイキングインキュベーター Major Science(メジャーサイエンス)シェイキングインキュベーターMajor Science(メジャーサイエンス)
569,800税込626,780
1個
翌々日出荷
単一方向旋回(反時計回り)と、交互旋回(時計回り・反時計回り)の選択が可能です。
種別本体電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~200電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度調節範囲(℃)室温+5~85外寸法(mm)442×462×452アズワン品番3-6100-01庫内寸法(mm)340×225×260タイマータイマー設定範囲:1~9999分(1分刻み)架台270×200mm撹拌方式旋回方式温度調節精度(℃)±0.2(37℃設定時)
電気泳動用電源装置 Major Science(メジャーサイエンス)電気泳動用電源装置Major Science(メジャーサイエンス)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
小型で軽量な電気泳動用電源装置です。
種別10~500V/1Vアズワン品番2-089-02
ミニブロックバス用 Major Science(メジャーサイエンス)ミニブロックバス用Major Science(メジャーサイエンス)
10,300税込11,330
1個
当日出荷
ミニブロックバス Major Science(メジャーサイエンス)ミニブロックバスMajor Science(メジャーサイエンス)
129,800税込142,780
1台
12日以内出荷
ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
種別MC0203アズワン品番2-9528-02
ミニブロックバス Major Science(メジャーサイエンス)ミニブロックバスMajor Science(メジャーサイエンス)
59,700税込65,670
1台
翌々日出荷
ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
種別MD-MINIアズワン品番2-9528-01
トライバス Major Science(メジャーサイエンス)トライバスMajor Science(メジャーサイエンス)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
バス用フタ Major Science(メジャーサイエンス)バス用フタMajor Science(メジャーサイエンス)
2,590税込2,849
1個
当日出荷
寸法(mm)83×58.5×31.5型番MD-MINI-LIDアズワン品番2-9528-17
バス用ブロックリフター Major Science(メジャーサイエンス)バス用ブロックリフターMajor Science(メジャーサイエンス)
2,590税込2,849
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ95型番MS-BL95-Eアズワン品番2-9528-16
バス用ブロック Major Science(メジャーサイエンス)バス用ブロックMajor Science(メジャーサイエンス)
10,300税込11,330
1個
当日出荷
仕様ブロック材質:アルミニウム寸法(mm)71×47×75容量(mL)50チューブ2本用型番MD-MINI-B04アズワン品番2-9528-15
ブロックバス用ビーズバス槽 Major Science(メジャーサイエンス)ブロックバス用ビーズバス槽Major Science(メジャーサイエンス)
37,980税込41,778
1個
12日以内出荷
寸法(mm)90×129×76アズワン品番2-9501-16
ブロックバス用ブロック Major Science(メジャーサイエンス)ブロックバス用ブロックMajor Science(メジャーサイエンス)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドライバス用ブロック Major Science(メジャーサイエンス)ドライバス用ブロックMajor Science(メジャーサイエンス)
27,900税込30,690
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様ブロック材質:アルミニウム寸法(mm)104×79×50
クールブロックバス Major Science(メジャーサイエンス)クールブロックバスMajor Science(メジャーサイエンス)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
仕様温度分布(℃):±0.2(37℃時)、消費電力(W):400、チャンバー内寸(mm):90×130×50寸法(mm)200×295×140質量(kg)約8電源(V)AC110温度調節範囲(℃)室温-30(最小-10)~+100アズワン品番2-9501-01タイマー1~9999分温度調節精度(℃)±0.2(37℃時)
ドライバス Major Science(メジャーサイエンス)ドライバスMajor Science(メジャーサイエンス)
92,900税込102,190
1個
翌々日出荷
電源(V)AC110温度調節範囲(℃)室温+5~150タイマー1分~99時間59分温度調節精度(℃)±0.2(37℃時)
ブロッティング装置用 MSB10シリーズ Major Science(メジャーサイエンス)ブロッティング装置用 MSB10シリーズMajor Science(メジャーサイエンス)
13,980税込15,378
1個ほか
12日以内出荷
アクリルアミドゲル用電気泳動槽 MV-10シリーズ Major Science(メジャーサイエンス)アクリルアミドゲル用電気泳動槽 MV-10シリーズMajor Science(メジャーサイエンス)
10,980税込12,078
1個ほか
12日以内出荷