絞り込み
ブランド
  • WAKI(和気産業)
  • モノタロウ(116)
  • アズワン(9,466)
  • TGK(東京硝子器械)(2,767)
  • 三商(2,731)
  • Merck(メルクミリポア)(2,563)
  • ADVANTEC(1,739)
  • ケニス(1,614)
  • Thermo Fisher Scientific(1,604)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,297)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,223)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • エスコ(1,183)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(815)
  • コンサス(760)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオジウムマグネット 徳用 丸 WAKI(和気産業)ネオジウムマグネット 徳用 丸WAKI(和気産業)
549税込604
1個(5個)
当日出荷
ネオジウム磁石で強力に吸着する。実用磁石としては最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
用途掲示用に材質ネオジウム
シリコーンゴム球 WAKI(和気産業)シリコーンゴム球WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。材質シリコーンゴム乳白色硬度50°±5耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンゴム球 WAKI(和気産業)ウレタンゴム球WAKI(和気産業)
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
耐摩耗性、機械的強度に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。材質ウレタンゴム硬度90°±5耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット補助プレート 角 WAKI(和気産業)マグネット補助プレート 角WAKI(和気産業)
229税込252
1パック(8個)ほか
当日出荷
磁石がつかない場所に磁石をくっつけるための磁石専用取付補助板です。
材質径(Φmm)4
CRゴム球 WAKI(和気産業)CRゴム球WAKI(和気産業)
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。材質CRゴム硬度60°±5耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット補助プレート 丸 WAKI(和気産業)マグネット補助プレート 丸WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
269税込296
1パック(3個)ほか
当日出荷
磁石がつかない場所に磁石をくっつけるための磁石専用取付補助板です。
寸法(mm)2穴径(mm)4材質
ネオジウムマグネット 丸 WAKI(和気産業)ネオジウムマグネット 丸WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
719税込791
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
実用磁石の中で最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します! 割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。 磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
白EPDMゴム球 WAKI(和気産業)白EPDMゴム球WAKI(和気産業)
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。材質EPDMゴム硬度60°±5耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングネオジウム 丸 WAKI(和気産業)コーティングネオジウム 丸WAKI(和気産業)
879税込967
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コーティングネオジウムは、実用磁石の中で最高の磁気特性をもつネオジウム磁石の欠点を克服した最強のネオジウム磁石です。 従来のネオジウム磁石はサビに弱いという欠点がありましたが、ネオジウムに銅、ニッケル、エポキシ樹脂の3層コーティングを施しこの欠点を補いました! ネオジウム本来の磁気特性、吸着性はそのままで、従来のネオジウム磁石の約10倍の防水・防錆効果を発揮します!
寸法(mm)2
マグネット異方性粘着付き WAKI(和気産業)マグネット異方性粘着付きWAKI(和気産業)
319税込351
1個ほか
翌々日出荷
強力!! 一般的な磁石で安定した磁力!保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。耐蝕性・耐酸化性に優れています。
用途掲示用に材質フェライト
シリコンコーティングマグネット WAKI(和気産業)シリコンコーティングマグネットWAKI(和気産業)
649税込714
1個
翌々日出荷
ビスで固定して使用できる。強く締めても割れない。実用磁石としては最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
用途掲示用に材質ネオジウム穴径(Φmm)3.5吸着力(N/cm2)11.77
ネオジウムマグネット 角 WAKI(和気産業)ネオジウムマグネット 角WAKI(和気産業)
819税込901
1パック(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
実用磁石の中で最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します! 割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。 磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
マグネット異方性 ヨーク付 角 WAKI(和気産業)マグネット異方性 ヨーク付 角WAKI(和気産業)
349税込384
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。 耐蝕性・耐酸化性に優れています。
マグネット異方性 ヨーク付 丸 WAKI(和気産業)マグネット異方性 ヨーク付 丸WAKI(和気産業)
349税込384
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。 耐蝕性・耐酸化性に優れています。
異方性ロープマグネット WAKI(和気産業)異方性ロープマグネットWAKI(和気産業)
979税込1,077
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。 また、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。 強力タイプのラバー磁石シートです。
厚さ(mm)1.5吸着力110kg種類ラバー磁石着磁力片面多極着磁
異方ロープマグネット WAKI(和気産業)異方ロープマグネットWAKI(和気産業)
799税込879
1個
翌々日出荷
柔軟性があり自由な長さにカットできる。ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。等方性マグネットシートに比べ磁力が強力です。
用途教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等材質異方性ラバー磁石長さ(mm)1000厚さ(mm)1.5吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.11
ネオジウムマグネット 穴付き 丸 WAKI(和気産業)ネオジウムマグネット 穴付き 丸WAKI(和気産業)
529税込582
1個
翌々日出荷
実用磁石の中で最高の磁力!強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
用途掲示用に材質ネオジウム穴径(Φmm)4.2
ネオジウムマグネット ヨーク付 角 WAKI(和気産業)ネオジウムマグネット ヨーク付 角WAKI(和気産業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
実用磁石の中で最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します! 割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。 磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
吸着力7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20X13.5X5取付穴径(Φmm)3
難燃性ゴム 長巻 1X1000X5M WAKI(和気産業)難燃性ゴム 長巻 1X1000X5MWAKI(和気産業)
64,980税込71,478
1巻
5日以内出荷
燃えにくいゴムです。火災対策等に広い分野で使用されています。
仕様●色:黒●厚さ(mm):1●幅(mm):1000●長さ(m):5●アメリカUL規格合格品●使用温度範囲:-35~100℃●材質/仕上:クロロプレンゴム(CR)●原産国:日本●コード番号:359-9372アズワン品番67-2379-55
導電性ゴム 黒 DBR-60-2シリーズ WAKI(和気産業)導電性ゴム 黒 DBR-60-2シリーズWAKI(和気産業)
9,998税込10,998
1枚ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
絶縁材料としてのゴムを導電体としたものです。ガス・油タンクの昇降摩擦静電気除去に。火薬工場・手術室・電算室等の床材に。
異方マグネットシート WAKI(和気産業)異方マグネットシートWAKI(和気産業)
419税込461
1個
翌々日出荷
汎用タイプのマグネットシート 柔軟性があり、自由な形にカットできる!ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。カラータイプは表面にカラーフィルムをラミネートすることにより、印刷加工、カッティングフィルム貼りにも適しています。
用途現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。材質異方性ラバー磁石幅(mm)100厚さ(mm)0.8吸着力(N/cm2)0.7
ネオジウムマグネット ヨーク付丸 WAKI(和気産業)ネオジウムマグネット ヨーク付丸WAKI(和気産業)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
実用磁石の中で最高の磁力!強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
用途掲示用に材質ネオジウム穴径(Φmm)8吸着力(N)117.68寸法(Φ×mm)40×10
ネオジウムマグネット 角 WAKI(和気産業)ネオジウムマグネット 角WAKI(和気産業)
1,479税込1,627
1個
翌々日出荷
実用磁石の中で最高の磁力!強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
用途掲示用に材質ネオジウム
コーティングネオジウム 角 WAKI(和気産業)コーティングネオジウム 角WAKI(和気産業)
989税込1,088
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
コーティングネオジウムは、実用磁石の中で最高の磁気特性をもつネオジウム磁石の欠点を克服した最強のネオジウム磁石です。 従来のネオジウム磁石はサビに弱いという欠点がありましたが、ネオジウムに銅、ニッケル、エポキシ樹脂の3層コーティングを施しこの欠点を補いました! ネオジウム本来の磁気特性、吸着性はそのままで、従来のネオジウム磁石の約10倍の防水・防錆効果を発揮します!
ネオジウムマグネット ヨーク付 丸 WAKI(和気産業)ネオジウムマグネット ヨーク付 丸WAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
実用磁石の中で最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します! 割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。 磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
寸法(mm)5径(Φmm)15.5吸着力4.5kg取付穴径(Φmm)3
マグネット異方性 角 WAKI(和気産業)マグネット異方性 角WAKI(和気産業)
279税込307
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。 耐蝕性・耐酸化性に優れています。
マグネット異方性 リング WAKI(和気産業)マグネット異方性 リングWAKI(和気産業)
299税込329
1パック(2個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。 耐蝕性・耐酸化性に優れています。
ゴム栓 WAKI(和気産業)ゴム栓WAKI(和気産業)
559税込615
1個ほか
翌々日出荷
試験管、ビン、塩ビパイプなどの工業用ゴム栓
材質天然ゴム硬度65耐熱温度(℃)-50~70RoHS指令(10物質対応)対応
等方性ロープマグネット WAKI(和気産業)等方性ロープマグネットWAKI(和気産業)
679税込747
1個
4日以内出荷
ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。 また、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。
種類ラバー磁石着磁力片面2極着磁
マグネット異方性 丸 WAKI(和気産業)マグネット異方性 丸WAKI(和気産業)
299税込329
1パック(3個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。 耐蝕性・耐酸化性に優れています。