絞り込み
ブランド
  • エンズィンガー・ジャパン
  • モノタロウ(117)
  • アズワン(9,508)
  • TGK(東京硝子器械)(2,766)
  • 三商(2,731)
  • Merck(メルクミリポア)(2,562)
  • ADVANTEC(1,739)
  • ケニス(1,615)
  • Thermo Fisher Scientific(1,604)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,288)
  • エスコ(1,275)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,223)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PEEK樹脂 丸棒 エンズィンガー・ジャパンPEEK樹脂 丸棒エンズィンガー・ジャパン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から24日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。高品質のVictrex社PEEK樹脂を使用
66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) エンズィンガー・ジャパン66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)エンズィンガー・ジャパン
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷から63日以内出荷
剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
ポリエーテルイミド丸棒 (ウルテム(R)) エンズィンガー・ジャパンポリエーテルイミド丸棒 (ウルテム(R))エンズィンガー・ジャパン
1,498税込1,648
1本
当日出荷から63日以内出荷
室温から200℃付近まで安定した諸特性を示す、非晶性スーパーエンプラです。機械特性、寸法安定性、電気特性において、温度依存性が少ない耐熱性樹脂で、優れた低発塵性、難燃性、耐放射線性を有しています。
PEEK樹脂 板 エンズィンガー・ジャパンPEEK樹脂 板エンズィンガー・ジャパン
27,980税込30,778
1枚
翌々日出荷から13日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。高品質のVictrex社PEEK樹脂を使用
食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒 エンズィンガー・ジャパン食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒エンズィンガー・ジャパン
399税込439
1本
8日以内出荷から123日以内出荷
切削加工性が良く、耐熱性機械特性のバランスが良好です。摩擦摩耗特性に優れ、摺動性が良く、耐有機溶剤性、耐油性、耐グリス性が良好です。
PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) エンズィンガー・ジャパンPBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)エンズィンガー・ジャパン
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷から15日以内出荷
耐熱劣化特性に優れており、有機溶剤、潤滑油、ガソリン等に対する十分な耐性を有しています。吸水率が小さいため機械特性の変化が少なく、摩擦特性、寸法安定性も良好です。
66ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合) エンズィンガー・ジャパン66ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合)エンズィンガー・ジャパン
17,980税込19,778
1枚
6日以内出荷から13日以内出荷
剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
高機能PEEK樹脂 丸棒 摺動グレード エンズィンガー・ジャパン高機能PEEK樹脂 丸棒 摺動グレードエンズィンガー・ジャパン
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷から13日以内出荷
30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
高機能PEEK樹脂 丸棒 30%ガラス繊維添加 エンズィンガー・ジャパン高機能PEEK樹脂 丸棒 30%ガラス繊維添加エンズィンガー・ジャパン
7,998税込8,798
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
架橋ポリスチレン樹脂 (REXOLITE) エンズィンガー・ジャパン架橋ポリスチレン樹脂 (REXOLITE)エンズィンガー・ジャパン
62,980税込69,278
1本
22日以内出荷
GHz帯の誘電特性に優れ、透明性を有する、極めてユニークな樹脂素材です。周波数1MHz~500GHzの範囲における比誘電率が2.53で、誘電正接が10GHzで0.00066という特性を有しています。優れた絶縁性能(耐デンドライト性)、音響伝送性、光学特性、耐放射線性にも優れ、揮発ガスの発生が少ない優れた素材です。音響・誘電特性材料
仕様●サイズ(mm):305×305●寸法公差(厚み/外径)(mm):9.53+0.00~+1.00●材質:架橋PS(ポリスチレン)●耐熱温度:80℃●音の伝送速度:2360m/sec●アウトガス特性:TML(重量損失比):0.14%、CVTM(再凝集物質量比):0.02%●※ASTM E 595:125℃真空下、24時間の試験条件にてアズワン品番67-2190-40
PBT樹脂 板 (30%ガラス繊維配合) エンズィンガー・ジャパンPBT樹脂 板 (30%ガラス繊維配合)エンズィンガー・ジャパン
33,980税込37,378
1本ほか
8日以内出荷から31日以内出荷
耐熱劣化特性に優れており、有機溶剤、潤滑油、ガソリン等に対する十分な耐性を有しています。吸水率が小さいため機械特性の変化が少なく、摩擦特性、寸法安定性も良好です。
6ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合) エンズィンガー・ジャパン6ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合)エンズィンガー・ジャパン
18,980税込20,878
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
6ナイロン樹脂  丸棒 (30%ガラス繊維配合) エンズィンガー・ジャパン6ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)エンズィンガー・ジャパン
5,298税込5,828
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
ポリエーテルイミドシート(ウルテム(R)) エンズィンガー・ジャパンポリエーテルイミドシート(ウルテム(R))エンズィンガー・ジャパン
53,980税込59,378
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
熱成形真空成形用PEIシートです。
ポリエーテルイミド板 (ウルテム(R)) エンズィンガー・ジャパンポリエーテルイミド板 (ウルテム(R))エンズィンガー・ジャパン
139,800税込153,780
1本
6日以内出荷
室温から200℃付近まで安定した諸特性を示す、非晶性スーパーエンプラです。機械特性、寸法安定性、電気特性において、温度依存性が少ない耐熱性樹脂で、優れた低発塵性、難燃性、耐放射線性を有しています。
高機能PEEK樹脂 板 摺動グレード エンズィンガー・ジャパン高機能PEEK樹脂 板 摺動グレードエンズィンガー・ジャパン
139,800税込153,780
1枚
6日以内出荷から55日以内出荷
30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
高機能PEEK樹脂 板 30%ガラス繊維添加 エンズィンガー・ジャパン高機能PEEK樹脂 板 30%ガラス繊維添加エンズィンガー・ジャパン
139,800税込153,780
1枚
6日以内出荷
30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
高機能PEEK樹脂 板 30%炭素繊維添加 エンズィンガー・ジャパン高機能PEEK樹脂 板 30%炭素繊維添加エンズィンガー・ジャパン
119,800税込131,780
1枚
6日以内出荷
30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
高機能PEEK樹脂 丸棒 30%炭素繊維添加 エンズィンガー・ジャパン高機能PEEK樹脂 丸棒 30%炭素繊維添加エンズィンガー・ジャパン
9,998税込10,998
1枚
5日以内出荷から24日以内出荷
30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
PEEK樹脂シート エンズィンガー・ジャパンPEEK樹脂シートエンズィンガー・ジャパン
119,800税込131,780
1枚
6日以内出荷
熱成形真空成形用PEEKシートです。
医療用PEEK樹脂 板 エンズィンガー・ジャパン医療用PEEK樹脂 板エンズィンガー・ジャパン
799,800税込879,780
1枚
5日以内出荷
医療用(Medical Technology:MT)PEEKグレードで、24時間以内の生体組織との接触可能です。生体適合性があり(ISO 10993認証素材)、証明書類発行対応品です(発行には別途料金がかかります)。医療用樹脂材料
医療用PEEK樹脂 丸棒 エンズィンガー・ジャパン医療用PEEK樹脂 丸棒エンズィンガー・ジャパン
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷から13日以内出荷
医療用(Medical Technology:MT)PEEKグレードで、24時間以内の生体組織との接触可能です。生体適合性があり(ISO 10993認証素材)、証明書類発行対応品です(発行には別途料金がかかります)。医療用樹脂材料
PEEK樹脂丸棒(10%PTFE配合摺動グレード) エンズィンガー・ジャパンPEEK樹脂丸棒(10%PTFE配合摺動グレード)エンズィンガー・ジャパン
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷から13日以内出荷
PEEK樹脂にPTFE(フッ素樹脂)を10%添加した摺動グレード仕様です。食品に混入しても容易に識別可能な青色です。
導電性PEEK樹脂 板 エンズィンガー・ジャパン導電性PEEK樹脂 板エンズィンガー・ジャパン
279,800税込307,780
1枚
6日以内出荷
カーボンナノチューブが配合された、優れた導電性のPEEK樹脂です。PEEKナチュラル材と同等の切削加工性を有し、切削工具の摩耗が少ないです。高い寸法安定性を有し、切削加工後の寸法変化が小さいです。
種別250×250×20アズワン品番3-3088-03
導電性PEEK樹脂 丸棒 エンズィンガー・ジャパン導電性PEEK樹脂 丸棒エンズィンガー・ジャパン
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷から17日以内出荷
カーボンナノチューブが配合された、優れた導電性のPEEK樹脂です。PEEKナチュラル材と同等の切削加工性を有し、切削工具の摩耗が少ないです。高い寸法安定性を有し、切削加工後の寸法変化が小さいです。
食品規格対応ポリアセタール樹脂板 エンズィンガー・ジャパン食品規格対応ポリアセタール樹脂板エンズィンガー・ジャパン
27,980税込30,778
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
切削加工性が良く、耐熱性機械特性のバランスが良好です。摩擦摩耗特性に優れ、摺動性が良く、耐有機溶剤性、耐油性、耐グリス性が良好です。キャストナイロンとは異なり、吸水率が比較的小さいため、寸法と強度が安定しています。機械特性や耐熱性も、ナチュラル色のポリアセタールと同等です。自然界には存在しない青色のプラスチックですので、異物混入時に目視による識別が容易です。ポリアセタール樹脂
食品規格対応ポリアセタール樹脂板 エンズィンガー・ジャパン食品規格対応ポリアセタール樹脂板エンズィンガー・ジャパン
13,980税込15,378
1枚
6日以内出荷から63日以内出荷
切削加工性が良く、耐熱性機械特性のバランスが良好です。摩擦摩耗特性に優れ、摺動性が良く、耐有機溶剤性、耐油性、耐グリス性が良好です。
食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒 エンズィンガー・ジャパン食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒エンズィンガー・ジャパン
4,498税込4,948
1本
8日以内出荷
切削加工性が良く、耐熱性機械特性のバランスが良好です。摩擦摩耗特性に優れ、摺動性が良く、耐有機溶剤性、耐油性、耐グリス性が良好です。キャストナイロンとは異なり、吸水率が比較的小さいため、寸法と強度が安定しています。機械特性や耐熱性も、ナチュラル色のポリアセタールと同等です。自然界には存在しない青色のプラスチックですので、異物混入時に目視による識別が容易です。
導電性ポリアセタール樹脂(板) エンズィンガー・ジャパン導電性ポリアセタール樹脂(板)エンズィンガー・ジャパン
97,980税込107,778
1枚
6日以内出荷
優れた導電性を持ち、良好な強度と剛性、切削加工性を有しています。耐UV性、耐候性に優れています。
導電性ポリアセタール樹脂(丸棒) エンズィンガー・ジャパン導電性ポリアセタール樹脂(丸棒)エンズィンガー・ジャパン
11,980税込13,178
1本
33日以内出荷から63日以内出荷
優れた導電性を持ち、良好な強度と剛性、切削加工性を有しています。耐UV性、耐候性に優れています。
架橋ポリスチレン樹脂(REXOLITE) エンズィンガー・ジャパン架橋ポリスチレン樹脂(REXOLITE)エンズィンガー・ジャパン
19,980税込21,978
1枚ほか
13日以内出荷から15日以内出荷
GHz帯の誘電特性に優れ、透明性を有する、極めてユニークな樹脂素材です。周波数1MHz~500GHzの範囲における比誘電率が2.53で、誘電正接が10GHzで0.00066という特性を有しています。優れた絶縁性能(耐デンドライト性)、音響伝送性、光学特性、耐放射線性にも優れ、揮発ガスの発生が少ない優れた素材です。音響誘電特性材料