密封型フィルターシステム”GPJ-RTシリーズ”スリーエムジャパンヘルスケアカンパニー当日出荷
ハウジングカバーへの接液がなく、直接液に触れずにカートリッジを交換可能です。柔らかい透明な袋にフィルターが包まれています。
材質ろ材:ポリプロピレン(PP)外径(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ)スリーエムジャパンヘルスケアカンパニー翌々日出荷
液体に触れることなく、フィルターの交換が行えるため、作業者の安全性を確保し、作業環境の汚染リスクを低減します。カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要です。 フィルターハウジング洗浄用の溶剤が不要であり、ガスケット交換も不要のため経済的です。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。材質本体:ステンレス(SUS304)接続口径1Sヘルール外径(mm)182RoHS指令(10物質対応)対応
Zeta Plus 活性炭吸着デプスフィルターディスクスリーエムジャパンヘルスケアカンパニー当日出荷
脱色、有機不純物除去用ゼータプラスの評価用ろ材です。少量の液でラボテストを簡単に行うことができます。ゼータ電位による吸着作用により、優れた粒子補足能力をもっています。テストデータを元に、実生産レベルに直線的にスケールアップが可能です。
用途液体からの脱色、有機不純物除去用。ろ過精度(μm)0.5~5外径(mm)90
PESメンブレンフィルターカートリッジスリーエムジャパンヘルスケアカンパニー当日出荷
電子用途向けに純水洗浄を行った製品です。ポリエーテルスルホン膜を使用した、親水性のメンブレンフィルターカートリッジです。IPAなどによる親水化処理が不要な、親水性ポリエーテルスルホン膜を使用しています。純水・超純水での用途にも安心して使用可能です。
用途電子、工業用途の除粒子用。トラスコ品番336-1933材質ろ材:ポリエーテルスルホン長さ(mm)249(10インチ)ろ過精度(μm)0.1最高使用温度(℃)80外径(mm)68.6推奨交換差圧(MPa)0.24
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3