絞り込み
ブランド
  • カスガ(KASUGA)
  • モノタロウ(120)
  • アズワン(8,848)
  • Merck(メルクミリポア)(2,975)
  • TGK(東京硝子器械)(2,766)
  • 三商(2,381)
  • ジーエルサイエンス(2,109)
  • ADVANTEC(1,689)
  • Thermo Fisher Scientific(1,626)
  • ケニス(1,550)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,315)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,236)
  • コスモスビード(1,108)
  • エスコ(1,054)
  • ビーエム機器(1,020)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(808)
  • tantore(793)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA)

    デジタル静電電位測定器

    カスガ(KASUGA)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    低電位から高電位までの静電気を測定できます。超音波測定距離センサー内蔵で、測定距離を正確に合わせて高精度な測定が可能です。測定対象物の大きさ・帯電の大きさに合わせ測定レンジ切り替えが可能です。
    仕様測定距離検出: 超音波自動測定方式測定範囲(HIGH/LOW、kV) ±0.1~50/±0.01~20質量(g)約170電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定精度±10%アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ)機能メモリ/呼び出し・スリープモードメモリー最大20点測定モード連続測定またはピークホールドアズワン品番2-2502-01測定基準(距離) High/100mm、Low/50mm
  • 【レンタル】コンパクトタイプ静電気除去装置 KD-110 カスガ(KASUGA)

    【レンタル】コンパクトタイプ静電気除去装置 KD-110

    カスガ(KASUGA)
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    エアーを併用せずに遠距離まで除電します。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。イオン生成電極には電流制限回路が挿入されており、電撃のない設計です。
  • 【レンタル】防爆タイプデジタル静電電位測定器 KSD-0108 カスガ(KASUGA)

    【レンタル】防爆タイプデジタル静電電位測定器 KSD-0108

    カスガ(KASUGA)
    5,698税込6,268
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    防爆タイプの静電電位測定器で、危険雰囲気(2G4)でも安全に使用できます。非接触で帯電物体の電位を検出し測定できます。測定器のケースは導電性となっており、測定器の帯電が無く正確な測定ができます。
  • ガンタイプイオナイザ 高周波コロナ放電式 カスガ(KASUGA)

    ガンタイプイオナイザ 高周波コロナ放電式

    カスガ(KASUGA)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    高圧電源とエアーガンが一体になっていますので、高圧ケーブルの露出が無く安全です。
    仕様エアー消費量: 30~240L/min(ANR)質量(g)約270オゾン発生量0.02ppm以下使用エアー圧力(MPa)0.05~0.60イオン生成方式高周波コロナ放電式入力電源AC100~240V 50/60Hz(3Pプラグ)放電電極針タングステンサイズ(mm)166×122×34アズワン品番1-9909-22
  • クーロンメーター カスガ(KASUGA)

    クーロンメーター

    カスガ(KASUGA)
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    測定対象物に接触させるだけで容易に放電電荷量が測定できます。帯電した絶縁物に囲まれた電子デバイスやプリント基板の誘導帯電による放電電荷量が測定できます。実際の静電気破壊現象(CDM)に合わせた測定方法を採用しています。導電性プローブチップにより、安心して敏感な測定ができます。
    寸法(mm)本体/70×121×22、プローブ/Φ15×167質量(g)約230(プローブ含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定精度±5%+2カウント以内測定モード連続測定/ピークホールド測定切替可能