絞り込み
ブランド
  • MAPA
  • モノタロウ(115)
  • アズワン(9,250)
  • TGK(東京硝子器械)(2,765)
  • 三商(2,732)
  • Merck(メルクミリポア)(2,560)
  • ADVANTEC(1,717)
  • Thermo Fisher Scientific(1,596)
  • ケニス(1,581)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,297)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,230)
  • ビーエム機器(1,216)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • エスコ(1,177)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,038)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,002)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(811)
  • コンサス(760)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーロング耐薬品手袋 トリオニック522 6双入 MAPAスーパーロング耐薬品手袋 トリオニック522 6双入MAPA
9,498税込10,448
1袋(6袋×1双)
当日出荷
MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。 全長610mmのロングタイプのため、肘までしっかり保護可能です。 クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。 シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。
材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合厚さ(mm)約0.5全長(mm)610適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
クリーンルーム用耐薬品手袋 トリオニック517 12双入 MAPAクリーンルーム用耐薬品手袋 トリオニック517 12双入MAPA
6,998税込7,698
1袋(12袋×1双)
当日出荷
MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。 クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。 シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。
材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合厚さ(mm)約0.5全長(mm)360適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
ブチル手袋 BUTOFLEX 651シリーズ MAPAブチル手袋 BUTOFLEX 651シリーズMAPA
11,980税込13,178
1双
翌々日出荷
裏地に綿を使用しているため着け心地が良好で、柔軟性に優れており扱いやすいブチル手袋です。エンボス加工が施されており、グリップ性に優れています。
材質表地/ブチルゴム厚さ(mm)約0.5全長(mm)約370加工エンボス加工
耐薬品天然ゴム手袋 厚手タイプ 600mm Alto285-9 285シリーズ MAPA耐薬品天然ゴム手袋 厚手タイプ 600mm Alto285-9 285シリーズMAPA
4,598税込5,058
1双
翌々日出荷
厚手タイプの強化手袋です。
材質天然ゴム全長(mm)600肉厚(mm)1
耐薬品手袋 トリオニック514 クラス10対応 72双入 MAPA耐薬品手袋 トリオニック514 クラス10対応 72双入MAPA
48,980税込53,878
1箱(72袋×1双)
当日出荷
独自の3種混合材料により、耐薬品性に優れています。 全長380mmのロングタイプのため、肘付近までしっかり保護できます。 シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。
材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合厚さ(mm)約0.5全長(mm)380適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
クリーンルーム用耐薬品手袋 トリオニック518 12双入 MAPAクリーンルーム用耐薬品手袋 トリオニック518 12双入MAPA
8,098税込8,908
1袋(12袋×1双)
当日出荷
MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。 クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。 シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。 他の手袋との識別が容易な目立つ色です。
材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合厚さ(mm)約0.5全長(mm)360適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5