絞り込み
ブランド
  • MICROLIT
  • モノタロウ(117)
  • アズワン(9,526)
  • TGK(東京硝子器械)(2,767)
  • 三商(2,731)
  • Merck(メルクミリポア)(2,564)
  • ADVANTEC(1,739)
  • ケニス(1,616)
  • Thermo Fisher Scientific(1,604)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,288)
  • エスコ(1,276)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,223)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ MICROLIT小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズMICROLIT(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から翌々日出荷
チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。1台ずつにLot番号が印字されています。
付属品テストチップ×1個質量(g)12
マイクロピペット RBOシリーズ RBOシリーズ MICROLITマイクロピペット RBOシリーズ RBOシリーズMICROLIT
11,980税込13,178
1箱
当日出荷から10日以内出荷
手の握りにフィットするデザインです。 分解せずに、そのままオートクレーブが可能です。 ワンプッシュでチップをはずせます。 容量設定の目盛合わせは、クリック音で確実です。
付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツールオートクレーブの可否可(121℃・15分)
ボトルディスペンサー SCITUS SCIシリーズ MICROLITボトルディスペンサー SCITUS SCIシリーズMICROLIT
26,500税込29,150
1個
当日出荷
本体全体のオートクレーブ滅菌(121℃、100kPa、10~15分間)が可能です。各種アダプターを付属しておりますので、様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360度自由に調整できます。接液内部にスプリングを使用しておりません。
材質ピストン/PTFE、Oリング/ETP、ハウジング/PP(10%ガラス)、シリンダー/硼珪酸ガラス、 吸引・排出チューブ/FEP、ノズルキャップ/PP口内径(Φmm)本体:30(GL30)再現性(%)±0.2精度(%)±0.6アダプタサイズボトルアダプター(付属):28mm(GL28)、32mm(GL32)、36mm(GL36)、40mm(GL40)、45mm(GL45)
ボトルディスペンサー SCITUS SCIシリーズ MICROLITボトルディスペンサー SCITUS SCIシリーズMICROLIT
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
本体全体のオートクレーブ滅菌(121℃、100kPa、10~15分間)が可能です。 各種アダプターを付属しておりますので、様々なネジ口瓶に適応します。 分注方向を360度自由に調整できます。接液内部にスプリングを使用しておりません。
付属品【ボトルアダプター】28mm(GL28)、32mm(GL32)、36mm(GL36)、40mm(GL40)、45mm(GL45)材質ピストン/PTFE、Oリング/ETP、ハウジング/PP(10%ガラス)、シリンダー/硼珪酸ガラス、 吸引・排出チューブ/FEP、ノズルキャップ/PP精度±0.6%口内径(Φmm)30(GL30)再現性±0.2%最小目盛(mL)1分注容量(mL)5.0~60アズワン品番2-9673-13
ボトルトップディスペンサー MICROLITボトルトップディスペンサーMICROLIT
35,980税込39,578
1セット
当日出荷から翌々日出荷
リサーキュレーション機能を有し泡抜き吐出時の薬液を戻しますので、貴重な溶液のロスが防げます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です。接液内部にスプリングを使用しておりません。各種アダプターが付属していますので様々なネジ口瓶に適応します。分注方向が360°自由に調整できます。
マイクロピペット RBOシリーズ JCSS校正証明書付 RBOシリーズ MICROLITマイクロピペット RBOシリーズ JCSS校正証明書付 RBOシリーズMICROLIT
28,980税込31,878
1箱
16日以内出荷
手の握りにフィットするデザインです。分解せずに、そのままオートクレーブが可能です。ワンプッシュでチップをはずせます。容量設定の目盛合わせは、クリック音で確実です。
校正証明書JCSS校正
小型定量ピペット イジェクタ付き JCSS校正証明書付 LILPシリーズ MICROLIT小型定量ピペット イジェクタ付き JCSS校正証明書付 LILPシリーズMICROLIT
17,980税込19,778
1台
16日以内出荷
チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。
校正証明書JCSS校正
ボトルトップディスペンサー 泡抜き機構付 JCSS校正証明書付 BEATシリーズ MICROLITボトルトップディスペンサー 泡抜き機構付 JCSS校正証明書付 BEATシリーズMICROLIT
61,980税込68,178
1個
15日以内出荷
リサーキュレーション機能を有し泡抜き吐出時の薬液を戻しますので、貴重な溶液のロスが防げます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です。接液内部にスプリングを使用しておりません。各種アダプターが付属していますので様々なネジ口瓶に適応します。分注方向が360°自由に調整できます。
校正証明書JCSS校正
ボトルトップディスペンサー 吸引ノズル・泡抜機構付 JCSS校正証明書付 ULTシリーズ MICROLITボトルトップディスペンサー 吸引ノズル・泡抜機構付 JCSS校正証明書付 ULTシリーズMICROLIT
72,980税込80,278
1個
15日以内出荷
ディスペンサーをボトルから取り外すことなく、再充填できます。通常吐出以外に泡抜き、リンス、希釈、二液混合が可能です。接液内部にスプリングを使用しておりません。各種アダプターが付属していますので様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360°自由に調整できます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です。
校正証明書JCSS校正
ボトルディスペンサー SCITUS JCSS校正証明書付 SCIシリーズ MICROLITボトルディスペンサー SCITUS JCSS校正証明書付 SCIシリーズMICROLIT
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷
本体全体のオートクレーブ滅菌(121℃、100kPa、15~20分間)が可能です。各種アダプターを付属しておりますので、様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360度自由に調整できます。接液内部にスプリングを使用しておりません。
校正証明書JCSS校正
マイクロピペットスタンド MICROLITマイクロピペットスタンドMICROLIT
14,980税込16,478
1箱
当日出荷
シングルタイプとマルチタイプの両方に対応しています。 軽量で移動が容易です。 360°回転します。
材質PPサイズ(mm)Φ195×323アズワン品番4-3739-01掛数シングル/6本、シングル/3本・マルチ/3本
ボトルディスペンサー SCITUS SCIシリーズ MICROLITボトルディスペンサー SCITUS SCIシリーズMICROLIT
69,200税込76,120
1個
当日出荷
本体全体のオートクレーブ滅菌(121℃、100kPa、10~15分間)が可能です。各種アダプターを付属しておりますので、様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360度自由に調整できます。接液内部にスプリングを使用しておりません。
付属品ボトルアダプター:28mm(GL28)、32mm(GL32)、36mm(GL36)、40mm(GL40)、45mm(GL45)材質ピストン/PTFE、Oリング/ETP、ハウジング/PP(10%ガラス)、シリンダー/硼珪酸ガラス、 吸引・排出チューブ/FEP、ノズルキャップ/PP口内径(Φmm)30(GL30)再現性(%)±0.2最小目盛(mL)2精度(%)±0.6分注容量(mL)10~100アズワン品番2-9673-14
デジタルボトルトップビュレット TIシリーズ MICROLITデジタルボトルトップビュレット TIシリーズMICROLIT
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
自動分注タイプで、タッチスクリーンパネルで簡単に正確な分注が可能です。PCに接続し、データ管理ができます。吐出ノズルは垂直方向および水平方向に調整可能です。
ボトルトップディスペンサー MICROLITボトルトップディスペンサーMICROLIT
45,980税込50,578
1セット
翌々日出荷から12日以内出荷
ディスペンサーをボトルから取り外すことなく、再充填できます。通常吐出以外に泡抜き、リンス、希釈、二液混合が可能です。接液内部にスプリングを使用しておりません。各種アダプターが付属していますので様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360°自由に調整できます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です。