絞り込み
ブランド
  • TriForest
  • モノタロウ(115)
  • アズワン(9,271)
  • TGK(東京硝子器械)(2,766)
  • 三商(2,732)
  • Merck(メルクミリポア)(2,561)
  • ADVANTEC(1,736)
  • Thermo Fisher Scientific(1,594)
  • ケニス(1,583)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,296)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,218)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • エスコ(1,183)
  • コスモスビード(1,093)
  • ジーエルサイエンス(1,039)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(998)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(811)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC広口ボトル オートクレーブ対応 WPCシリーズ TriForestPC広口ボトル オートクレーブ対応 WPCシリーズTriForest
689税込758
1本
翌々日出荷
遠心機に使用可能です(GS3ローターに対応)。PP製のキャップがしっかりと内容物の漏れを防ぎます。ボトル・キャップ共にオートクレーブ可能なため、繰り返し使用可能です。
用途目盛りなしオートクレーブ可 ※オートクレーブ滅菌の際は、キャップを外して行ってください。
PCセラムバイアル オートクレーブ対応 RPCシリーズ TriForestPCセラムバイアル オートクレーブ対応 RPCシリーズTriForest
12,980税込14,278
1パック(100本)
翌々日出荷
耐破砕性のポリカーボネート製容器です。オートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。
用途オートクレーブ可
PC滅菌三角フラスコ オートクレーブ対応 バッフル底タイプ FBCシリーズ TriForestPC滅菌三角フラスコ オートクレーブ対応 バッフル底タイプ FBCシリーズTriForest
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
キャップ上部の覆い(ダストカバー)を外すとベント式キャップになります。PTFE製0.22μmのメンブレンを備えたキャップです。三角フラスコ本体とキャップはオートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。三角フラスコ本体とキャップはオートクレーブ可能なため、繰り返し使用可能です。
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、フィルター/PTFEタイプバッフル底温度範囲(℃)-125~+125
PC広口ボトル オートクレーブ対応 WPCシリーズ TriForestPC広口ボトル オートクレーブ対応 WPCシリーズTriForest
2,198税込2,418
1本
当日出荷
遠心機に使用可能です(GS3ローターに対応)。 PP製のキャップがしっかりと内容物の漏れを防ぎます。 ボトル・キャップ共にオートクレーブ可能なため、繰り返し使用可能です。 微生物や植物、藻類等の培養に使用可能です。
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP径(Φmm)63(キャップ)
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ TriForestPCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズTriForest
6,798税込7,478
1パック(10枚)
翌々日出荷
必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。蛍光反射性の高いホワイトタイプはウェル間のクロストーク防止とリアルタイムPCRの検出感度を高めます。
材質バージンPPホワイトタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96アズワン品番4-6555-13穴容量(mL)0.2
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ TriForestPCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズTriForest
6,898税込7,588
1パック(10枚)
翌々日出荷
必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。リアルタイムPCRにも適しています。
材質バージンPPナチュラルタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96アズワン品番4-6555-11穴容量(mL)0.2
PETG角型培地瓶 BGCシリーズ TriForestPETG角型培地瓶 BGCシリーズTriForest
7,898税込8,688
1箱(24本)ほか
翌々日出荷
ガスバリア性に優れています。 培地や試薬、バッファーの保管に適してます。 ISO7(クラス10000)のクリーンルームで製造されています。
PETGセラムバイアル RGCシリーズ TriForestPETGセラムバイアル RGCシリーズTriForest
12,980税込14,278
1パック(100本)
翌々日出荷
ガスバリア性に優れています。開栓確認ができる分離式のキャップです。
用途ガンマ線滅菌済細胞無毒性・パイロジェンフリー
PETG滅菌培地瓶 TriForestPETG滅菌培地瓶TriForest
9,298税込10,228
1パック(24本)ほか
翌々日出荷
ガスバリア性に優れています。開栓確認ができる分離式のキャップです。培地や試薬、バッファーの保管に適してます。
用途ガンマ線滅菌済細胞無毒性・パイロジェンフリー
PC滅菌三角フラスコ オートクレーブ対応 バッフル底タイプ TriForestPC滅菌三角フラスコ オートクレーブ対応 バッフル底タイプTriForest
26,980税込29,678
1パック(12個)ほか
翌々日出荷
キャップ上部の覆いを外すとベント式キャップになります。PTFE製0.22μmのメンブレンを備えたキャップです。三角フラスコ本体はオートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。
用途ガンマ線滅菌済オートクレーブ可(キャップ除く)種別三角フラスコ
PC滅菌三角フラスコ オートクレーブ対応 平底タイプ TriForestPC滅菌三角フラスコ オートクレーブ対応 平底タイプTriForest
25,980税込28,578
1パック(12個)
翌々日出荷
キャップ上部の覆いを外すとベント式キャップになります。PTFE製0.22μmのメンブレンを備えたキャップです。三角フラスコ本体はオートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。
用途ガンマ線滅菌済オートクレーブ可(キャップ除く)種別三角フラスコ