絞り込み
ブランド
  • ネオアーク
  • モノタロウ(117)
  • アズワン(9,540)
  • TGK(東京硝子器械)(2,793)
  • 三商(2,717)
  • Merck(メルクミリポア)(2,496)
  • ADVANTEC(1,790)
  • Thermo Fisher Scientific(1,635)
  • ケニス(1,623)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,283)
  • エスコ(1,282)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,260)
  • ビーエム機器(1,227)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,044)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度安定型半導体レーザ TCSQ2シリーズ ネオアーク温度安定型半導体レーザ TCSQ2シリーズネオアーク
579,800税込637,780
1個
22日以内出荷から29日以内出荷
動作温度の制御による、出力と発振波長の安定化及びLD素子の長寿命化を図っています。 小型、軽量で組み込みや取り付けが容易です(定盤アダプタも用意)。
質量(g)(レーザヘッド)約100(ケーブル含まず)駆動方式(レーザ)ACC/APC(APCはLD素子による)、専用電源DPS-6020使用時モード(発振)縦マルチ/横シングル、偏光/水平サイズ(mm)(レーザヘッド)40×57×37クラス3B
He-Neレーザ 電源一体型 ネオアークHe-Neレーザ 電源一体型ネオアーク
1個
欠品中
レーザ媒質にHe-Ne混合気体を封入したガスレーザです。ガウス分布に近似した高品質な空間モードのレーザ光が出力されます。スペクトル線幅が狭く可干渉性に優れています。光源であるレーザ管と低消費電力の電源を一体にし、取り回しに優れたコンパクトなレーザです。JIS C6802 クラス2に分類される低出力レーザのため、ガイド光や実験用光源に適しています。
仕様発振波長(nm):632.8、発振出力:0.6mW以上、ビーム径(mm):0.8(1/e2)、横モード:TEM00、広がり角:1.2mred、偏光:ランダム、出力安定度:±5%質量(kg)1電源AC100V 10VAサイズ(mm)53×約69×300アズワン品番3-681-01