絞り込み
ブランド
- ハネウェル
- モノタロウ(118)
- ADVANTEC(1,688)
- ERECTA(エレクター)(1,464)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(978)
- Merck(メルクミリポア)(2,886)
- NEG(日電理化硝子)(1,384)
- SIBATA(柴田科学)(1,313)
- tantore(778)
- TGK(東京硝子器械)(2,784)
- Thermo Fisher Scientific(1,620)
- アズワン(8,953)
- エスコ(1,045)
- ケニス(1,537)
- コスモスビード(1,108)
- ジーエルサイエンス(2,076)
- ビーエム機器(1,010)
- フロンケミカル(961)
- マルゼン[厨房機器](817)
- 三商(2,390)
- 日本理化学器械(NRK)(1,201)
- ブランドをもっと見る

耐酸・アルカリ手袋 カマプレン 726シリーズ
ハネウェル¥3,798税込¥4,1781双当日出荷強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合及びJIST8116適合。材質クロロプレン+天然ゴム厚さ(mm)0.65全長(mm)400色黒サイズ10(XL)アズワン品番63-4169-22
耐薬品手袋 シルバーシールド ロングタイプ 1袋(10双入)
ハネウェル¥9,980税込¥10,9781袋当日出荷左右兼用の使い捨てタイプです。手袋を二重に着用する場合に、インナー手袋として使用できます。薬品による透過対策に適しています。用途航空宇宙産業、化学薬品の処理、・搬送、危険物取扱い作業、石油化学産業に適応材質ポリエチレン、EVOH長さ(mm)約735厚さ(mm)0.06色シルバーサイズ10(XL)適合規格EN420、EN374手のひらまわり(cm)約26
バイトン(R)グローブF284
ハネウェル¥34,980~税込¥38,478~1双翌々日出荷から12日以内出荷耐油性・耐溶剤性(芳香族・脂肪族・ハロゲンを含む溶剤)に優れています。材質バイトン(R)(フッ素ゴム)厚さ(mm)0.7全長(mm)360
マルチガス検知器 キューレイ3 M020シリーズ
ハネウェル¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷防塵防水機能付きで雨天時や粉じん現場の使用に適しています。オプションのサンプリングフロートを使用すると、閉鎖空間侵入前の安全確認等にも使用できます。仕様データログ機能:標準3ヶ月間(1分間隔) 測定範囲・分解能:酸素:0~30voL%・0.1voL%、可燃性ガス:0~100%LEL・1%LEL、一酸化炭素:0~500ppm・1ppm、硫化水素:0~100ppm・0.1ppm 防塵防水等級:IP65サイズ82×145×42mm質量(g)410タイプポンプ式電源リチウムイオン充電池(付属)アズワン品番2-9738-22
マルチガス検知器 キューレイ3 M020シリーズ
ハネウェル¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷防塵防水機能付きで雨天時や粉じん現場の使用に適しています。仕様データログ機能:標準3ヶ月間(1分間隔) 測定範囲・分解能:酸素:0~30voL%・0.1voL%、可燃性ガス:0~100%LEL・1%LEL、一酸化炭素:0~500ppm・1ppm、硫化水素:0~100ppm・0.1ppm 防塵防水等級:IP67サイズ82×140×42mm質量(g)365タイプ拡散式電源リチウムイオン充電池(付属)アズワン品番2-9738-21
耐酸・アルカリ手袋 カマプレン 726シリーズ
ハネウェル1ケース(100双)欠品中強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。