絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(117)
  • アズワン(9,508)
  • TGK(東京硝子器械)(2,766)
  • 三商(2,731)
  • Merck(メルクミリポア)(2,562)
  • ADVANTEC(1,739)
  • ケニス(1,615)
  • Thermo Fisher Scientific(1,604)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,288)
  • エスコ(1,275)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,223)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(73)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ビーカー,2L RS PRORS PRO ビーカー,2LRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PP容量 = 2L目盛 = あり寸法 = 160 x 158mm直径 = 158mm
RS PRO LDPE製 広口 洗浄瓶 500ml RS PRORS PRO LDPE製 広口 洗浄瓶 500mlRS PRO
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
素材 = LDPE容量 = 500mlネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = 洗浄瓶RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、安全ベント付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする、軽量で Durable LDPE 洗浄ボトルは、試験管や瓶などのガラスラボウェアの洗浄にラボで一般的に使用される最適な洗浄ボトルです。これらの LDPE ボトルはスクイーズ可能ながら頑丈で、分注キャップを使用して液体を簡単に分注することができます。広口で内部に液体を簡単に注入でき、流出を低減します。また、独自 Durable 2 ウェイバルブ付きキャップも備えていて、蒸気を逃がすと同時に液体に吸い込まれないようにします。RS Pro スクイーズ可能 LDPE 洗浄ボトルを使用すると、連続した正確なストリームを分注することができ、不要な有害な滴下を防止できます。RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、安全ベント付きは、さまざまなオプションを用意して. 250ml/ 赤のクロージャ/アセトン ; - 838-6361 - 838-6361 250ml/ Orange cClosing/Ethanol- ; 838-6365 838-6365 250ml/ 黄色の閉鎖/ IMS ; - 838-6374 - 838-6374 250ml/ 青の閉鎖 / イソプロパノール - ; 838-6377 838-6377 250ml/ 緑のキャップ / メタノール ; - 838-6371 - 838-6371 500 ml/ 赤のクロージャー /アセトン ; -838-6380 -838-6380 500ml/ 黄色の閉鎖 IMS ; - 838-6387 - 838-6387 500ml/ ブルークロージャ / イソプロパノール ; - 838-6396 - 838-6396 500ml/ 緑の閉鎖 / メタノール ; -838-6399 -838-6399. 特長と利点:. 軽量で Durable LDPE (低密度ポリエチレン)デザイン 独自の 2 方向バルブにより、液体に空気を入れずに、圧力の蓄積による蒸気を逃がすことができます 正確で連続的なストリーム 漏れ防止容器 補充が容易な広口 ポリプロピレン製ねじキャップは色分けされており、密閉性と液漏れ防止性を備えています 250ml または 500ml を用意 赤(アセトン)、 Orange (エタノール)、黄( IMS )、青(イソプロパノール)、緑(メタノール)で色分け ・ボトルに記載されている溶剤記号と安全情報を 4 言語で掲載しています. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます. よくある質問:. LDPE 洗浄ボトルの用途 LDPE ボトルは、ラボでの滅菌や、ビーカーや試験管などのラボウェアの洗浄によく使用されます。アセトンなどのさまざまな洗浄液や洗剤を充填できます LDPEとは. LDPE は低密度ポリエチレンを指し、一般に洗浄ボトルに使用される絞り出しが可能で柔軟性の高いプラスチックの一種です。耐久 Durable なコンパウンドです。ベンダルブルコンパウンドは、空気が液体に吸い込まれないようにしながら、圧力の蓄積からの蒸気を必要とするクレンジング液体を保管するのに最適な材料です。 LDPE と HDPE の違いは何ですか. LDPE と HDPE はどちらも同様の特性を備えていますが、これらも非常に異なります。LDPE は非常に柔軟性が高く、プラスチック製容器又は食品包装での使用に最適です。 HDPE は耐薬品性が高く、高温に耐えます。 広口と狭口の違いは. LDPE 及び HDPE ボトルは、必要な用途に応じて狭口又は広口を用意しています。LDPE プラスチックボトルは、こぼれた液体を迅速かつ効率的に注入することができる広いネックを備えている傾向があり、同時に流出のリスクも軽減されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LDPE製 広口 洗浄瓶 500ml RS PRORS PRO LDPE製 広口 洗浄瓶 500mlRS PRO
7,998税込8,798
1袋(5個)
7日以内出荷
素材 = LDPE容量 = 500mlネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = 洗浄瓶RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、安全ベント付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする、軽量で Durable LDPE 洗浄ボトルは、試験管や瓶などのガラスラボウェアの洗浄にラボで一般的に使用される最適な洗浄ボトルです。これらの LDPE ボトルはスクイーズ可能ながら頑丈で、分注キャップを使用して液体を簡単に分注することができます。広口で内部に液体を簡単に注入でき、流出を低減します。また、独自 Durable 2 ウェイバルブ付きキャップも備えていて、蒸気を逃がすと同時に液体に吸い込まれないようにします。RS Pro スクイーズ可能 LDPE 洗浄ボトルを使用すると、連続した正確なストリームを分注することができ、不要な有害な滴下を防止できます。RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、安全ベント付きは、さまざまなオプションを用意して. 250ml/ 赤のクロージャ/アセトン ; - 838-6361 - 838-6361 250ml/ Orange cClosing/Ethanol- ; 838-6365 838-6365 250ml/ 黄色の閉鎖/ IMS ; - 838-6374 - 838-6374 250ml/ 青の閉鎖 / イソプロパノール - ; 838-6377 838-6377 250ml/ 緑のキャップ / メタノール ; - 838-6371 - 838-6371 500 ml/ 赤のクロージャー /アセトン ; -838-6380 -838-6380 500ml/ 黄色の閉鎖 IMS ; - 838-6387 - 838-6387 500ml/ ブルークロージャ / イソプロパノール ; - 838-6396 - 838-6396 500ml/ 緑の閉鎖 / メタノール ; -838-6399 -838-6399. 特長と利点:. 軽量で Durable LDPE (低密度ポリエチレン)デザイン 独自の 2 方向バルブにより、液体に空気を入れずに、圧力の蓄積による蒸気を逃がすことができます 正確で連続的なストリーム 漏れ防止容器 補充が容易な広口 ポリプロピレン製ねじキャップは色分けされており、密閉性と液漏れ防止性を備えています 250ml または 500ml を用意 赤(アセトン)、 Orange (エタノール)、黄( IMS )、青(イソプロパノール)、緑(メタノール)で色分け ・ボトルに記載されている溶剤記号と安全情報を 4 言語で掲載しています. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます. よくある質問:. LDPE 洗浄ボトルの用途 LDPE ボトルは、ラボでの滅菌や、ビーカーや試験管などのラボウェアの洗浄によく使用されます。アセトンなどのさまざまな洗浄液や洗剤を充填できます LDPEとは. LDPE は低密度ポリエチレンを指し、一般に洗浄ボトルに使用される絞り出しが可能で柔軟性の高いプラスチックの一種です。耐久 Durable なコンパウンドです。ベンダルブルコンパウンドは、空気が液体に吸い込まれないようにしながら、圧力の蓄積からの蒸気を必要とするクレンジング液体を保管するのに最適な材料です。 LDPE と HDPE の違いは何ですか. LDPE と HDPE はどちらも同様の特性を備えていますが、これらも非常に異なります。LDPE は非常に柔軟性が高く、プラスチック製容器又は食品包装での使用に最適です。 HDPE は耐薬品性が高く、高温に耐えます。 広口と狭口の違いは. LDPE 及び HDPE ボトルは、必要な用途に応じて狭口又は広口を用意しています。LDPE プラスチックボトルは、こぼれた液体を迅速かつ効率的に注入することができる広いネックを備えている傾向があり、同時に流出のリスクも軽減されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO PP製 計量スコップ 500ml 白 RS PRORS PRO PP製 計量スコップ 500ml 白RS PRO
12,980税込14,278
1箱(5個)
7日以内出荷
ポリプロピレン製計量スコップ. 不透明な白色ポリプロピレン製スコップ フラットトップで粉体を平らにすることが可能 フラットベースデザインで、スコップを水平に維持可能 サイズごとにスコップ容量を成形
仕様容量 = 500ml色 = 白素材 = PP
RS PRO サーモスタット 固定 バイメタル RS PRORS PRO サーモスタット 固定 バイメタルRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RS Pro バイメタルサーモスタット RS Pro バイメタルサーモスタットスイッチ製品をご紹介します。電気機器のような温度管理を必要とする装置や物体の内部温度の調整に最適です。スイッチには、熱的及び電気的に絶縁されたコンタクト用のアクチュエータで、金属ディスクの動作スナップポイントまで周囲温度や表面温度が上昇すると開きます。温度感応性バイメタルディスクが設計されています。 特長と利点: この RS Pro バイメタル熱制御スイッチは、コーヒーマシン、煙検知器、暖房システム、ボイラーなど、幅広い電気製品における温度制御と調整向けに設計されています 各サーモスタットは高さが 1/2 インチ( 12.4 mm )で、さまざまなアプライアンス、又は温度センサを必要とする新規設置及び設計で互換性のある交換部品となっています このスナップ式サーモスタットには、防塵性能を備えている自動又は手動のリセットオプション、フェノール、 PPS 、又はセラミックハウジング、及び各種取り付けブラケットと Terminal Options のものがあります さらに、このスイッチは、ディスクの質量が小さく、実際のサーモスタットスイッチのコンパクトサイズにより、温度変化に Rapid Response Time を提供します 熱的及び電気的に絶縁されたコンタクトを備えた常時閉タイプと常時開タイプを用意 RoHS 、 REACH 、 UL / cUL 及び ENEC17 認定 用途: サーモスタットセンサ又はスイッチは、温度が上昇又は過熱から電気機器を保護するために設計された機構で、温度制御及び管理の方法として広く使用されています。バルブ又は熱スイッチを作動させるスイッチにはいくつかのバリエーションがありますが、最も一般的な方法は、周辺温度又は表面温度が上昇してスイッチのスナップポイントに到達したときにスイッチの接点が開くようにすることです。サーモスタットスイッチは、湯沸し器、ラジエータ、溶接機、煙感知器など、さまざまな電化製品で使用され、次のような産業で一般的に使用されています。 検出と計装 暖房 / 換気 / 空調 自動車及び産業 コンピュータ、コンピュータ周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +150℃オープニング温度 = 100℃サーモスタットタイプ = バイメタル℃スイッチ設定 = NOコンタクトの定格 = 125 VACで15 A、250 VACで16 Aコンタクトの定格電圧 = 16A 250V/15A 125V末端様式 = 垂直タブリセットタイプ = 自動RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サーモスタット 固定 バイメタル RS PRORS PRO サーモスタット 固定 バイメタルRS PRO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RS Pro バイメタルサーモスタット RS Pro バイメタルサーモスタットスイッチ製品をご紹介します。電気機器のような温度管理を必要とする装置や物体の内部温度の調整に最適です。スイッチには、熱的及び電気的に絶縁されたコンタクト用のアクチュエータで、金属ディスクの動作スナップポイントまで周囲温度や表面温度が上昇すると開きます。温度感応性バイメタルディスクが設計されています。 特長と利点: この RS Pro バイメタル熱制御スイッチは、コーヒーマシン、煙検知器、暖房システム、ボイラーなど、幅広い電気製品における温度制御と調整向けに設計されています 各サーモスタットは高さが 1/2 インチ( 12.4 mm )で、さまざまなアプライアンス、又は温度センサを必要とする新規設置及び設計で互換性のある交換部品となっています このスナップ式サーモスタットには、防塵性能を備えている自動又は手動のリセットオプション、フェノール、 PPS 、又はセラミックハウジング、及び各種取り付けブラケットと Terminal Options のものがあります さらに、このスイッチは、ディスクの質量が小さく、実際のサーモスタットスイッチのコンパクトサイズにより、温度変化に Rapid Response Time を提供します 熱的及び電気的に絶縁されたコンタクトを備えた常時閉タイプと常時開タイプを用意 RoHS 、 REACH 、 UL / cUL 及び ENEC17 認定 用途: サーモスタットセンサ又はスイッチは、温度が上昇又は過熱から電気機器を保護するために設計された機構で、温度制御及び管理の方法として広く使用されています。バルブ又は熱スイッチを作動させるスイッチにはいくつかのバリエーションがありますが、最も一般的な方法は、周辺温度又は表面温度が上昇してスイッチのスナップポイントに到達したときにスイッチの接点が開くようにすることです。サーモスタットスイッチは、湯沸し器、ラジエータ、溶接機、煙感知器など、さまざまな電化製品で使用され、次のような産業で一般的に使用されています。 検出と計装 暖房 / 換気 / 空調 自動車及び産業 コンピュータ、コンピュータ周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +150℃オープニング温度 = 45℃サーモスタットタイプ = バイメタル℃スイッチ設定 = NOコンタクトの定格 = 125 VACで15 A、250 VACで16 Aコンタクトの定格電圧 = 16A 250V/15A 125V末端様式 = 垂直タブリセットタイプ = 自動RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サーモスタット 固定 バイメタル RS PRORS PRO サーモスタット 固定 バイメタルRS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RS Pro バイメタルサーモスタット RS Pro バイメタルサーモスタットスイッチ製品をご紹介します。電気機器のような温度管理を必要とする装置や物体の内部温度の調整に最適です。スイッチには、熱的及び電気的に絶縁されたコンタクト用のアクチュエータで、金属ディスクの動作スナップポイントまで周囲温度や表面温度が上昇すると開きます。温度感応性バイメタルディスクが設計されています。 特長と利点: この RS Pro バイメタル熱制御スイッチは、コーヒーマシン、煙検知器、暖房システム、ボイラーなど、幅広い電気製品における温度制御と調整向けに設計されています 各サーモスタットは高さが 1/2 インチ( 12.4 mm )で、さまざまなアプライアンス、又は温度センサを必要とする新規設置及び設計で互換性のある交換部品となっています このスナップ式サーモスタットには、防塵性能を備えている自動又は手動のリセットオプション、フェノール、 PPS 、又はセラミックハウジング、及び各種取り付けブラケットと Terminal Options のものがあります さらに、このスイッチは、ディスクの質量が小さく、実際のサーモスタットスイッチのコンパクトサイズにより、温度変化に Rapid Response Time を提供します 熱的及び電気的に絶縁されたコンタクトを備えた常時閉タイプと常時開タイプを用意 RoHS 、 REACH 、 UL / cUL 及び ENEC17 認定 用途: サーモスタットセンサ又はスイッチは、温度が上昇又は過熱から電気機器を保護するために設計された機構で、温度制御及び管理の方法として広く使用されています。バルブ又は熱スイッチを作動させるスイッチにはいくつかのバリエーションがありますが、最も一般的な方法は、周辺温度又は表面温度が上昇してスイッチのスナップポイントに到達したときにスイッチの接点が開くようにすることです。サーモスタットスイッチは、湯沸し器、ラジエータ、溶接機、煙感知器など、さまざまな電化製品で使用され、次のような産業で一般的に使用されています。 検出と計装 暖房 / 換気 / 空調 自動車及び産業 コンピュータ、コンピュータ周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +150℃オープニング温度 = 70℃サーモスタットタイプ = バイメタル℃スイッチ設定 = NCコンタクトの定格 = 125 VACで15 A、250 VACで16 Aコンタクトの定格電圧 = 16A 250V/15A 125V末端様式 = 垂直タブリセットタイプ = 自動RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サーモスタット バイメタル RS PRORS PRO サーモスタット バイメタルRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RS Pro バイメタルサーモスタット RS Pro バイメタルサーモスタットスイッチ製品をご紹介します。電気機器のような温度管理を必要とする装置や物体の内部温度の調整に最適です。スイッチには、熱的及び電気的に絶縁されたコンタクト用のアクチュエータで、金属ディスクの動作スナップポイントまで周囲温度や表面温度が上昇すると開きます。温度感応性バイメタルディスクが設計されています。 特長と利点: この RS Pro バイメタル熱制御スイッチは、コーヒーマシン、煙検知器、暖房システム、ボイラーなど、幅広い電気製品における温度制御と調整向けに設計されています 各サーモスタットは高さが 1/2 インチ( 12.4 mm )で、さまざまなアプライアンス、又は温度センサを必要とする新規設置及び設計で互換性のある交換部品となっています このスナップ式サーモスタットには、防塵性能を備えている自動又は手動のリセットオプション、フェノール、 PPS 、又はセラミックハウジング、及び各種取り付けブラケットと Terminal Options のものがあります さらに、このスイッチは、ディスクの質量が小さく、実際のサーモスタットスイッチのコンパクトサイズにより、温度変化に Rapid Response Time を提供します 熱的及び電気的に絶縁されたコンタクトを備えた常時閉タイプと常時開タイプを用意 RoHS 、 REACH 、 UL / cUL 及び ENEC17 認定 用途: サーモスタットセンサ又はスイッチは、温度が上昇又は過熱から電気機器を保護するために設計された機構で、温度制御及び管理の方法として広く使用されています。バルブ又は熱スイッチを作動させるスイッチにはいくつかのバリエーションがありますが、最も一般的な方法は、周辺温度又は表面温度が上昇してスイッチのスナップポイントに到達したときにスイッチの接点が開くようにすることです。サーモスタットスイッチは、湯沸し器、ラジエータ、溶接機、煙感知器など、さまざまな電化製品で使用され、次のような産業で一般的に使用されています。 検出と計装 暖房 / 換気 / 空調 自動車及び産業 コンピュータ、コンピュータ周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +180℃オープニング温度 = 70℃サーモスタットタイプ = バイメタル℃スイッチ設定 = NCコンタクトの定格 = 125 VACで15 A、250 VACで16 Aコンタクトの定格電圧 = 16A 250V/15A 125V末端様式 = 水平タブリセットタイプ = 自動RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サーモスタット 固定 バイメタル RS PRORS PRO サーモスタット 固定 バイメタルRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RS Pro バイメタルサーモスタット RS Pro バイメタルサーモスタットスイッチ製品をご紹介します。電気機器のような温度管理を必要とする装置や物体の内部温度の調整に最適です。スイッチには、熱的及び電気的に絶縁されたコンタクト用のアクチュエータで、金属ディスクの動作スナップポイントまで周囲温度や表面温度が上昇すると開きます。温度感応性バイメタルディスクが設計されています。 特長と利点: この RS Pro バイメタル熱制御スイッチは、コーヒーマシン、煙検知器、暖房システム、ボイラーなど、幅広い電気製品における温度制御と調整向けに設計されています 各サーモスタットは高さが 1/2 インチ( 12.4 mm )で、さまざまなアプライアンス、又は温度センサを必要とする新規設置及び設計で互換性のある交換部品となっています このスナップ式サーモスタットには、防塵性能を備えている自動又は手動のリセットオプション、フェノール、 PPS 、又はセラミックハウジング、及び各種取り付けブラケットと Terminal Options のものがあります さらに、このスイッチは、ディスクの質量が小さく、実際のサーモスタットスイッチのコンパクトサイズにより、温度変化に Rapid Response Time を提供します 熱的及び電気的に絶縁されたコンタクトを備えた常時閉タイプと常時開タイプを用意 RoHS 、 REACH 、 UL / cUL 及び ENEC17 認定 用途: サーモスタットセンサ又はスイッチは、温度が上昇又は過熱から電気機器を保護するために設計された機構で、温度制御及び管理の方法として広く使用されています。バルブ又は熱スイッチを作動させるスイッチにはいくつかのバリエーションがありますが、最も一般的な方法は、周辺温度又は表面温度が上昇してスイッチのスナップポイントに到達したときにスイッチの接点が開くようにすることです。サーモスタットスイッチは、湯沸し器、ラジエータ、溶接機、煙感知器など、さまざまな電化製品で使用され、次のような産業で一般的に使用されています。 検出と計装 暖房 / 換気 / 空調 自動車及び産業 コンピュータ、コンピュータ周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +150℃オープニング温度 = 50℃サーモスタットタイプ = バイメタル℃スイッチ設定 = NCコンタクトの定格 = 125 VACで15 A、250 VACで16 Aコンタクトの定格電圧 = 16A 250V/15A 125V末端様式 = 垂直タブリセットタイプ = 自動RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LDPE製 広口 洗浄瓶 1L RS PRORS PRO LDPE製 広口 洗浄瓶 1LRS PRO
12,980税込14,278
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、赤の LID 1000 ml RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、軽量で Durable 液性が高く、柔軟性がありながら頑丈な LDPE 設計を採用しており、手で簡単に洗浄溶液や液体を注せることができます。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは広口を備えており、液体を注入する際に形状が維持され、一体型 PP ふたが色分けされており、洗浄液を簡単に識別して整理することができます。また、液体を安全に保管できます。蓋には、正確に吐出を制御する精密ジェット先端と、溶剤の液漏れを防ぐ通気機能が組み込まれています。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、さまざまなサイズと色付きのふたが用意されており、ニーズに合わせてさまざまなオプションが用意されています。 特長と利点 様々なサイズと色付きのふたを用意しています 軽量 Durable LDPE デザイン 柔軟性がありながら頑丈で、簡単につまめることができます 優れた耐酸性及び耐薬品性 色分けされたリードで、ソリューションの識別と整理が容易です 大きなネックにより、液体を簡単に注入できます 精密ジェット先端ノズルは、液体の噴射に高い精度を提供します 蒸気排気値で水滴を防止 用途 洗浄ボトルは、軽量で絞り出し可能なボトルの一種で、さまざまなラボ用機器の洗浄や洗浄に最適です。プラスチック製洗浄ボトルは、ノズル付きの安全なねじキャップを備えているので、ボトルを絞り込むときに液体を精密に排出できます。洗浄ボトルは、次のような液体の保管及び分配によく使用されます。 アセトン エタノール 蒸留水 ナトリウム メタノール 規格 手が届きにくい よくある質問 LDPE の利点 LDPE (低密度ポリエチレン)は、軽量ながら Durable なプラスチックの一種で、優れた柔軟性と耐酸性を提供します。収縮ラップからボトルまで幅広い用途で使用され、広くリサイクル可能です。 オートクレーブ機で使用できますか? いいえ。 RS Pro LDPE ボトルはオートクレーブ不可です。 色は何を表していますか? 一般的に、洗浄ボトルはキャップ又はふたが色分けされているので、中身を簡単に識別でき、整理整頓できます。
仕様素材 = LDPE容量 = 1Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = 洗浄瓶
RS PRO 実験用ジャグ,250ml RS PRORS PRO 実験用ジャグ,250mlRS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様素材 = PP容量 = 250ml目盛 = あり寸法 = 120 x 70mm直径 = 70mm
RS PRO 実験用ジャグ,100ml RS PRORS PRO 実験用ジャグ,100mlRS PRO
3,298税込3,628
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様素材 = PP容量 = 100ml目盛 = あり寸法 = 72 x61mm直径 = 61mm
RS PRO 実験用ジャグ,50ml RS PRORS PRO 実験用ジャグ,50mlRS PRO
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様素材 = PP容量 = 50ml目盛 = あり寸法 = 68 x 45mm直径 = 45mm
RS PRO ホウケイ酸ガラス製 細口 体積フラスク 1L RS PRORS PRO ホウケイ酸ガラス製 細口 体積フラスク 1LRS PRO
21,980税込24,178
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 1Lネックタイプ = くびれボトルタイプ = 体積フラスク目盛 = あり寸法 = 300 (H)mm長さ = 300mm
RS PRO ホウケイ酸ガラス製 細口 体積フラスク 25ml RS PRORS PRO ホウケイ酸ガラス製 細口 体積フラスク 25mlRS PRO
17,980税込19,778
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 25mlネックタイプ = くびれボトルタイプ = 体積フラスク目盛 = あり寸法 = 110 (H)mm長さ = 110mm
RS PRO ホウケイ酸ガラス製 細口 体積フラスク 10ml RS PRORS PRO ホウケイ酸ガラス製 細口 体積フラスク 10mlRS PRO
14,980税込16,478
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 10mlネックタイプ = くびれボトルタイプ = 体積フラスク目盛 = あり寸法 = 90 (H)mm長さ = 90mm
RS PRO PP製 細口 体積フラスク 1L RS PRORS PRO PP製 細口 体積フラスク 1LRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様フラスコタイプ = 体積フラスク素材 = PP容量 = 1L箱の大きさ = 125mm目盛 = ありネックタイプ = くびれ
RS PRO PP製 細口 体積フラスク 250ml RS PRORS PRO PP製 細口 体積フラスク 250mlRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様フラスコタイプ = 体積フラスク素材 = PP容量 = 250ml箱の大きさ = 80mm目盛 = ありネックタイプ = くびれ
RS PRO PP製 細口 体積フラスク 100ml RS PRORS PRO PP製 細口 体積フラスク 100mlRS PRO
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
仕様フラスコタイプ = 体積フラスク素材 = PP容量 = 100ml箱の大きさ = 125mm目盛 = ありネックタイプ = くびれ
RS PRO PP製 細口 体積フラスク 250ml RS PRORS PRO PP製 細口 体積フラスク 250mlRS PRO
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様フラスコタイプ = 体積フラスク素材 = PP容量 = 250ml箱の大きさ = 80mm目盛 = ありネックタイプ = くびれ
RS PRO ビーカー,250ml RS PRORS PRO ビーカー,250mlRS PRO
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PP容量 = 250ml目盛 = あり寸法 = 82 x 82mm直径 = 82mm
RS PRO ビーカー,100ml RS PRORS PRO ビーカー,100mlRS PRO
7,798税込8,578
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PP容量 = 100ml目盛 = あり寸法 = 62 x 62mm直径 = 62mm
RS PRO ビーカー,50ml RS PRORS PRO ビーカー,50mlRS PRO
6,798税込7,478
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PP容量 = 50ml目盛 = あり寸法 = 51 x51mm直径 = 51mm
RS PRO ビーカー,25ml RS PRORS PRO ビーカー,25mlRS PRO
7,798税込8,578
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PP容量 = 25ml目盛 = あり寸法 = 42 x 40mm直径 = 42mm
RS PRO 実験用フラスコ,1L RS PRORS PRO 実験用フラスコ,1LRS PRO
20,980税込23,078
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = ラボフラスク素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 1L目盛 = あり寸法 = 220 x 131mm直径 = 131mm
RS PRO 実験用フラスコ,250ml RS PRORS PRO 実験用フラスコ,250mlRS PRO
9,798税込10,778
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = ラボフラスク素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 250ml目盛 = あり寸法 = 90 x 51mm直径 = 51mm
RS PRO 実験用フラスコ,200ml RS PRORS PRO 実験用フラスコ,200mlRS PRO
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = ラボフラスク素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 200ml目盛 = あり寸法 = 131 x 79mm直径 = 79mm
RS PRO 実験用フラスコ,100ml RS PRORS PRO 実験用フラスコ,100mlRS PRO
8,498税込9,348
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = ラボフラスク素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 100ml目盛 = あり寸法 = 105 x 64mm直径 = 64mm
RS PRO 実験用フラスコ,250ml RS PRORS PRO 実験用フラスコ,250mlRS PRO
9,198税込10,118
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = ラボフラスク素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 250ml目盛 = あり寸法 = 90 x 51mm直径 = 51mm
RS PRO 実験用フラスコ,100ml RS PRORS PRO 実験用フラスコ,100mlRS PRO
7,798税込8,578
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = ラボフラスク素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 100ml目盛 = あり寸法 = 90 x 51mm直径 = 51mm
RS PRO 実験用フラスコ,50ml RS PRORS PRO 実験用フラスコ,50mlRS PRO
10,980税込12,078
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = ラボフラスク素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 50ml目盛 = あり寸法 = 90 x 51mm直径 = 51mm
RS PRO ビーカー,600ml RS PRORS PRO ビーカー,600mlRS PRO
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 600ml目盛 = あり寸法 = 150 x 80mm直径 = 80mm
RS PRO ビーカー,250ml RS PRORS PRO ビーカー,250mlRS PRO
6,798税込7,478
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 250ml目盛 = あり寸法 = 120 x 60mm直径 = 60mm
RS PRO ビーカー,150ml RS PRORS PRO ビーカー,150mlRS PRO
6,698税込7,368
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 150ml目盛 = あり寸法 = 98 x 54mm直径 = 54mm
RS PRO ビーカー,100ml RS PRORS PRO ビーカー,100mlRS PRO
4,798税込5,278
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 100ml目盛 = あり寸法 = 80 x 48mm直径 = 48mm
RS PRO ビーカー,50ml RS PRORS PRO ビーカー,50mlRS PRO
4,198税込4,618
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 50ml目盛 = あり寸法 = 70 x 38mm直径 = 38mm
RS PRO ビーカー,25ml RS PRORS PRO ビーカー,25mlRS PRO
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 25ml目盛 = あり寸法 = 55 x 30mm直径 = 30mm
RS PRO ビーカー,1L RS PRORS PRO ビーカー,1LRS PRO
19,980税込21,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 1L目盛 = あり寸法 = 145 x 105mm直径 = 105mm
RS PRO ビーカー,600ml RS PRORS PRO ビーカー,600mlRS PRO
9,398税込10,338
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 600ml目盛 = あり寸法 = 125 x 90mm直径 = 90mm
RS PRO ビーカー,400ml RS PRORS PRO ビーカー,400mlRS PRO
9,398税込10,338
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 400ml目盛 = あり寸法 = 110 x 80mm直径 = 80mm