絞り込み
ブランド
  • ユニバーサル
  • モノタロウ(118)
  • アズワン(9,568)
  • TGK(東京硝子器械)(2,802)
  • 三商(2,732)
  • Merck(メルクミリポア)(2,477)
  • ADVANTEC(1,791)
  • Thermo Fisher Scientific(1,633)
  • ケニス(1,632)
  • ERECTA(エレクター)(1,417)
  • エスコ(1,287)
  • SIBATA(柴田科学)(1,286)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,240)
  • ビーエム機器(1,228)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,021)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンガスバリア袋 ユニバーサルクリーンガスバリア袋ユニバーサル
3,298税込3,628
1箱(100枚)
当日出荷
酸素透過度・透湿度共にバリア性に優れています。
仕様物性:透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)材質無添加PE+ナイロン樹脂厚さ(mm)0.07
USL-PFA曲げチューブL型 00I-144シリーズ ユニバーサルUSL-PFA曲げチューブL型 00I-144シリーズユニバーサル
10,980税込12,078
1袋(5個)ほか
18日以内出荷から24日以内出荷
フッ素樹脂PFA製の90°曲げチューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)乳白
USL-PFAフレキシブルチューブ 00I-084-0シリーズ ユニバーサルUSL-PFAフレキシブルチューブ 00I-084-0シリーズユニバーサル
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から24日以内出荷
透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質PFA(フッ素樹脂)透明
USL透明フッ素ゴムチューブ タイプⅠ 00I-068シリーズ ユニバーサルUSL透明フッ素ゴムチューブ タイプⅠ 00I-068シリーズユニバーサル
2,398税込2,638
1巻
6日以内出荷から43日以内出荷
透明なので、フッ素ゴムチューブ内部の液体の流れがよく見えます。耐薬品性は、従来の各種フッ素ゴムチューブの中で最も優れています。溶剤・薬品・食品による抽出や溶出がほとんどなく、安全性に優れています。(厚生省告示20号に合格していますが医療用に使用する場合は、その用途に応じて衛生試験が必要です。放射性架橋のため、加硫剤・加硫促進剤・充填剤等の添加物を全く含ませないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。
USL-PTFE 接続継手 コネクター型 00Uシリーズ ユニバーサルUSL-PTFE 接続継手 コネクター型 00Uシリーズユニバーサル
3,998税込4,398
1個
当日出荷から43日以内出荷
フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダード継手です。
USL-PFA保護管 00I-097シリーズ ユニバーサルUSL-PFA保護管 00I-097シリーズユニバーサル
12,980税込14,278
1袋(5本)
8日以内出荷から25日以内出荷
フッ素樹脂PFA製のセンサー用保護管です。
材質PFA(フッ素樹脂)透明
USL-PTFEスパイラルフレキシブルチューブ 00I-089シリーズ ユニバーサルUSL-PTFEスパイラルフレキシブルチューブ 00I-089シリーズユニバーサル
33,980税込37,378
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質PTFE(フッ素樹脂)透明長さ(mm)1000
USLフッ素ゴムFFチューブ 00Iシリーズ ユニバーサルUSLフッ素ゴムFFチューブ 00Iシリーズユニバーサル
10,980税込12,078
1巻
8日以内出荷から53日以内出荷
フッ素含有高分子ゴム、強力な耐熱性・耐化学薬品性・耐溶剤性。
材質フッ素ゴム
USL透明フッ素ゴムチューブ タイプⅡ 00I-069シリーズ ユニバーサルUSL透明フッ素ゴムチューブ タイプⅡ 00I-069シリーズユニバーサル
6,598税込7,258
1巻
10日以内出荷から13日以内出荷
内面の粘着性がなくなり閉塞しなくなりました。柔軟である。透明性に優れる。溶出による汚染が少ない。透過性が低くなり薬液の蒸発がへりました。
USLウレタンチューブ 一般空気用 インチサイズ 00I-045シリーズ ユニバーサルUSLウレタンチューブ 一般空気用 インチサイズ 00I-045シリーズユニバーサル
1,598税込1,758
1巻
10日以内出荷から17日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
材質PU(ポリウレタン)
USLウレタンチューブ 一般空気用 ミリサイズ 00I-043シリーズ ユニバーサルUSLウレタンチューブ 一般空気用 ミリサイズ 00I-043シリーズユニバーサル
1,498税込1,648
1巻
10日以内出荷から17日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
材質PU(ポリウレタン)
USL-PFAチューブ 3m 00Iシリーズ ユニバーサルUSL-PFAチューブ 3m 00Iシリーズユニバーサル
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から18日以内出荷
フッ素樹脂PFA製の透明チューブです。
USL-PTFEチューブ ミリサイズ 10m 00Iシリーズ ユニバーサルUSL-PTFEチューブ ミリサイズ 10m 00Iシリーズユニバーサル
1,198税込1,318
1巻
6日以内出荷から13日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製のチューブです。
USL-FEPメンチューブ 00I-018シリーズ ユニバーサルUSL-FEPメンチューブ 00I-018シリーズユニバーサル
13,800税込15,180
1巻
10日以内出荷から13日以内出荷
フッ素樹脂FEP製の極細透明チューブです。
材質FEP(フッ素樹脂)透明
USL100mmカットPTFE導電チューブ ユニバーサルUSL100mmカットPTFE導電チューブユニバーサル
4,598税込5,058
1袋(10本)
8日以内出荷から10日以内出荷
全長100mmのフッ素樹脂導電性PTFEチューブ(黒)です。
材質PTFE(フッ素樹脂)
PTFE無電コート USL試験片 テストピース 00N-001シリーズ ユニバーサルPTFE無電コート USL試験片 テストピース 00N-001シリーズユニバーサル
53,980税込59,378
1袋(5枚)
33日以内出荷
金属板にPTFE無電コートをしたテストピースです。
板厚(mm)1
USL-PTFE コック チューブ圧入用 00Uシリーズ ユニバーサルUSL-PTFE コック チューブ圧入用 00Uシリーズユニバーサル
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷から23日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製でチューブ圧入用です。
USL銅パイプ ナマシ 00U-147シリーズ ユニバーサルUSL銅パイプ ナマシ 00U-147シリーズユニバーサル
8,698税込9,568
1巻
10日以内出荷から13日以内出荷
生し銅製のパイプです。
長さ(m)5
USL黄銅製ガス混合アダプター 00U-146シリーズ ユニバーサルUSL黄銅製ガス混合アダプター 00U-146シリーズユニバーサル
22,980税込25,278
1個
23日以内出荷
黄銅製のガス混合アダプターで、燃料ガスと空気または酸素との混合に使用します。
USL-PTFE接続ジョイント十字型 00Uシリーズ ユニバーサルUSL-PTFE接続ジョイント十字型 00Uシリーズユニバーサル
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷から33日以内出荷
フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダード十字型継手です。
USL-PTFEソロバン玉シール 00Uシリーズ ユニバーサルUSL-PTFEソロバン玉シール 00Uシリーズユニバーサル
2,598税込2,858
1袋(10個)
8日以内出荷から33日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製のUSL(バルブ・コック・接続継手)、交換用のソロバン玉シールです。
材質フッ素樹脂(PTFE)
USL-PTFEロッド ユニバーサルUSL-PTFEロッドユニバーサル
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製の丸棒です。
全長(m)1
USL-PTFEハーフオス継手 コネクター型 10Φ×R1/2 ユニバーサルUSL-PTFEハーフオス継手 コネクター型 10Φ×R1/2ユニバーサル
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
フッ素樹脂チューブステンレスパイプガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダード継手です。
適合チューブ外径10Φ用ねじ規格R1/2アズワン品番69-3851-44
USL透明フッ素樹脂配管保護カバー用取付部品 00I-149シリーズ ユニバーサルUSL透明フッ素樹脂配管保護カバー用取付部品 00I-149シリーズユニバーサル
16,980税込18,678
1組
11日以内出荷
USLフッ素樹脂配管保護カバー用取付部品です。
USL透明フッ素樹脂配管保護カバー用スライダー 20個入 ユニバーサルUSL透明フッ素樹脂配管保護カバー用スライダー 20個入ユニバーサル
11,980税込13,178
1袋(20個)
11日以内出荷
USLフッ素樹脂配管保護カバー用スライダーです。
アズワン品番62-7114-67
USL透明フッ素樹脂配管保護カバー 00I-147シリーズ ユニバーサルUSL透明フッ素樹脂配管保護カバー 00I-147シリーズユニバーサル
19,980税込21,978
1組
11日以内出荷から32日以内出荷
透明フッ素樹脂フィルム製配管保護カバーで、流体漏洩れ・雨水の侵入防止に効果的です。
USL-PTFEチューブ ミリサイズ 10m 00Iシリーズ ユニバーサルUSL-PTFEチューブ ミリサイズ 10m 00Iシリーズユニバーサル
7,898税込8,688
1巻
6日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製のチューブです。
材質フッ素樹脂PTFE長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~250内径(Φmm)1.5外径(Φmm)3アズワン品番62-7101-11
USL-PTFEエアオペレイトバルブ 2ポート弁2個 00N-222シリーズ ユニバーサルUSL-PTFEエアオペレイトバルブ 2ポート弁2個 00N-222シリーズユニバーサル
90,980税込100,078
1個
31日以内出荷
2ポート弁2個を使用、各ポートの流量差が少ない構造です。
材質フッ素樹脂PTFE
USL-PTFEエアオペレイトバルブ 大流量用 00N-221シリーズ ユニバーサルUSL-PTFEエアオペレイトバルブ 大流量用 00N-221シリーズユニバーサル
75,980税込83,578
1個
31日以内出荷
洗浄装置の大流量用としての独自の形状と構造により高耐久性を誇ります。
材質フッ素樹脂PTFE
USL-PTFEエアオペレイトバルブ 小流量用 00Nシリーズ ユニバーサルUSL-PTFEエアオペレイトバルブ 小流量用 00Nシリーズユニバーサル
43,980税込48,378
1個
31日以内出荷
小流量用バルブとして耐久性・耐薬品性に優れたPTFEを使用したフッ素樹脂エアオペレイトバルブです。
材質フッ素樹脂PTFE
USL-PTFEチェック弁 00N-217シリーズ ユニバーサルUSL-PTFEチェック弁 00N-217シリーズユニバーサル
38,980税込42,878
1個
31日以内出荷
液漏れがなく、小型計量です。
USLフッ素樹脂チェックバルブ 1ピース構造 00N-207シリーズ ユニバーサルUSLフッ素樹脂チェックバルブ 1ピース構造 00N-207シリーズユニバーサル
45,980税込50,578
1個
31日以内出荷
効率良い吸引ミキシングが行えます。 1ピース構造なので、液漏れ等の心配がありません。
材質フッ素樹脂
USL-PTFE小型逆流防止バルブ PT1/4 ユニバーサルUSL-PTFE小型逆流防止バルブ PT1/4ユニバーサル
10,980税込12,078
1個
21日以内出荷
バルブ栓にフッ素樹脂PTFE球を使い一定方向に流体を流します。
材質フッ素樹脂PTFE接続ねじPT1/4アズワン品番62-7097-05
USL-PTFE逆流防止バルブⅡ型 00N-204シリーズ ユニバーサルUSL-PTFE逆流防止バルブⅡ型 00N-204シリーズユニバーサル
25,980税込28,578
1個
21日以内出荷
バルブ栓にフッ素樹脂PTFE球を使い一定方向に流体を流します。
材質フッ素樹脂PTFE
USL-PTFE逆流防止バルブⅠ型 00N-203シリーズ ユニバーサルUSL-PTFE逆流防止バルブⅠ型 00N-203シリーズユニバーサル
25,980税込28,578
1個
21日以内出荷
バルブ栓にフッ素樹脂PTFE球を使い一定方向に流体を流します。
材質フッ素樹脂PTFE
USL-PTFEチェックバルブⅢ型 00N-202シリーズ ユニバーサルUSL-PTFEチェックバルブⅢ型 00N-202シリーズユニバーサル
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
バルブ本体は全てフッ素樹脂製ですので液体汚染はありません。 スポリングは金属埋め込みPTFE製です。 フッ素ゴムOリング使用。
材質フッ素樹脂PTFE
USL-PTFEチェックバルブⅡ型 00N-201シリーズ ユニバーサルUSL-PTFEチェックバルブⅡ型 00N-201シリーズユニバーサル
22,980税込25,278
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
バルブ本体は全てフッ素樹脂製ですので液体汚染はありません。 スポリングは金属埋め込みPTFE製です。 フッ素ゴムOリング使用。
材質フッ素樹脂PTFE
USL-PTFEチェックバルブⅠ型 00N-200シリーズ ユニバーサルUSL-PTFEチェックバルブⅠ型 00N-200シリーズユニバーサル
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
バルブ本体は全てフッ素樹脂製ですので液体汚染はありません。 スポリングは金属埋め込みPTFE製です。 フッ素ゴムOリング使用。
材質フッ素樹脂PTFE
USLネオフロンRUSL高圧ミニ二方バルブ 00N-192シリーズ ユニバーサルUSLネオフロンRUSL高圧ミニ二方バルブ 00N-192シリーズユニバーサル
23,980税込26,378
1個
16日以内出荷
本体とハンドルにネオフロン(R)を使い、プラグはフッ素樹脂PTFEを使用した小型の2方バルブです。
USL-SUS304ノーバルブクイックカップリング プラグ ホース接続用 00N-189シリーズ ユニバーサルUSL-SUS304ノーバルブクイックカップリング プラグ ホース接続用 00N-189シリーズユニバーサル
3,298税込3,628
1個
16日以内出荷
ステンレス(SUS304)製で、バルブ機構を持たない開放式カップリングです。