絞り込み
ブランド
  • NALGENE(ナルゲン)
  • モノタロウ(118)
  • アズワン(9,507)
  • TGK(東京硝子器械)(2,766)
  • 三商(2,731)
  • Merck(メルクミリポア)(2,562)
  • ADVANTEC(1,739)
  • ケニス(1,614)
  • Thermo Fisher Scientific(1,604)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,293)
  • エスコ(1,275)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,223)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薬品識別安全洗浄瓶 NALGENE(ナルゲン)薬品識別安全洗浄瓶NALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。 本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。 ノズルからの液だれ防止。 次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)目盛なし
広口びん IP2タイプ NALGENE(ナルゲン)広口びん IP2タイプNALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
もれ防止タイプ。 中栓なし。 国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)タイプIP2タイプ目盛なし口形状広口
カラークライオボックス(9×9列) NALGENE(ナルゲン)カラークライオボックス(9×9列)NALGENE(ナルゲン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51立て数(列)9×9
フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし) NALGENE(ナルゲン)フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし)NALGENE(ナルゲン)
619税込681
1本
当日出荷から翌々日出荷
壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。
材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)目盛なし
薬品識別洗浄瓶 NALGENE(ナルゲン)薬品識別洗浄瓶NALGENE(ナルゲン)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から61日以内出荷
本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取りつけ間違いによるコンタミネーションを防止します。
スクリュキャップ NALGENE(ナルゲン)スクリュキャップNALGENE(ナルゲン)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
材質フタ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット・ポートキャップ/TPE(熱可塑性エラストマー)、チューブ/シリコンポート数3
ボトルトップフィルター NALGENE(ナルゲン)ボトルトップフィルターNALGENE(ナルゲン)
15,980税込17,578
1ケース(12個)
当日出荷から7日以内出荷
低タンパク吸着性・親水性に優れ、界面活性剤を含みません。 吸引プラグはセルロース栓付きで汚染を防止し、チューブの取り外しが容易なチューブアダプター付きです。
手動式真空ポンプ NALGENE(ナルゲン)手動式真空ポンプNALGENE(ナルゲン)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
手軽な研究用の真空源として便利な真空ポンプです。 チューブを外さずに真空を開放できるリリースバブル付きです。 ポリビニールクロライド製。ゲージ付き。
仕様ゲージ付き材質PVC(ポリ塩化ビニル)
細口試薬びん NALGENE(ナルゲン)細口試薬びんNALGENE(ナルゲン)(2件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から3日以内出荷
中栓なし
広口試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)広口試薬ボトルNALGENE(ナルゲン)
3,798税込4,178
1袋(12本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
フッ素加工細口試薬びん NALGENE(ナルゲン)フッ素加工細口試薬びんNALGENE(ナルゲン)
679税込747
1本
当日出荷から翌々日出荷
容器の両表面(表裏共)にフッ素加工済。 堅牢で丈夫、安全で経済的。 溶媒の吸収と浸透を防ぐ強固なバリア効果。 フッ素処理により、膨潤しにくく溶出物も少ない。 液漏れ防止構造。USP Class4、未滅菌
仕様中栓なし材質(本体)FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)材質(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
吸引フラスコ NALGENE(ナルゲン)吸引フラスコNALGENE(ナルゲン)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
一体成形のチューブアダプターは、45度の角度で下を向いているため転倒を防ぎます。 楕円形の書込みスペースがついています。 オートクレーブ可
ビーカー PP製 NALGENE(ナルゲン)ビーカー PP製NALGENE(ナルゲン)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類ビーカー目盛あり
5015 クライオケーン NALGENE(ナルゲン)5015 クライオケーンNALGENE(ナルゲン)
3,500税込3,850
1箱(12本)
当日出荷
No.5015-0001は5本、5015-0002は6本のバイアルの保存が可能。クライオケーンコード(No.5020 別売)を取り付ければケーンの識別が可能。
材質アルミニウム
分析フィルターユニット NALGENE(ナルゲン)分析フィルターユニットNALGENE(ナルゲン)
19,980税込21,978
1ケース(12個)
当日出荷
フィルター容器を外して、47mmメンブレンを回収できます。 ガスケットはシリコンが含まれていないためサンプルが汚染される可能性が少ないです。 10.2μmのメンブレンは白色、0.45μmメンブレンは白地にグレーのグリッド付。
用途微生物分析、滅菌、水質検査、環境検査などに最適。材質本体上部/PP(ポリプロピレン)、本体下部/PS(ポリスチレン)容量(mL)150材質(メンブラン)CN(ニトロセルロース)
セーフティボトルキャリア NALGENE(ナルゲン)セーフティボトルキャリアNALGENE(ナルゲン)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
500mLの試薬瓶6本を簡単に持ち運びできます。 ボトルがお互いにぶつかり合って割れたり、ひびが入らないように固定します。 内部の瓶の有無にかかわらず積み重ねが可能です。 丈夫な構造でキャリアーと一体成形のハンドル付。
アズワン品番1-9561-01材質LLDPE(直鎖上低密度ポリエチレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)349×248×276
梨型ネジ蓋付沈澱管(PPCO製) NALGENE(ナルゲン)梨型ネジ蓋付沈澱管(PPCO製)NALGENE(ナルゲン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1袋(10本)
当日出荷から7日以内出荷
仕様オートクレーブ可材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
細口褐色試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)細口褐色試薬ボトルNALGENE(ナルゲン)
4,698税込5,168
1セット(12本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
材質本体/HDPE、フタ/PP
細口試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)細口試薬ボトルNALGENE(ナルゲン)
2,498税込2,748
1パック(12本)ほか
翌々日出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
ナルゲンメスフラスコ NALGENE(ナルゲン)ナルゲンメスフラスコNALGENE(ナルゲン)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。 液に接触した部分は透明になりますので内部液の観察が容易です。 オートクレーブ可。
タイプフタねじ口式材質PP(ポリプロピレン)
メスシリンダー PMP製 NALGENE(ナルゲン)メスシリンダー PMP製NALGENE(ナルゲン)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
材質PMP(ポリメチルンペンテン)目盛あり
ビーカー PMP製 NALGENE(ナルゲン)ビーカー PMP製NALGENE(ナルゲン)
969税込1,066
1個
3日以内出荷
ガラスと同様に透明。150℃の連続使用に耐えます。 オートクレーブ可。
種類ビーカー目盛あり
角型試薬瓶 HDPE NALGENE(ナルゲン)角型試薬瓶 HDPENALGENE(ナルゲン)
7,198税込7,918特価
1箱(6本)
当日出荷から3日以内出荷
省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。
容量(mL)1000TGK品番656-17-39-26材質HDPE、(キャップ)PP滅菌なしキャップタイプ53外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
クライオケーン(Tm)用コード NALGENE(ナルゲン)クライオケーン(Tm)用コードNALGENE(ナルゲン)
8,298税込9,128
1ケース(100個)
3日以内出荷
クライオケーンに用いる識別用の5色コード。 液体窒素中でもしっかりと国定。
材質アルミニウム
滅菌三角フラスコ NALGENE(ナルゲン)滅菌三角フラスコNALGENE(ナルゲン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1袋(12個)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。 フタを緩めて簡単に通気できます。
材質本体/ PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/ HDPE(高密度ポリエチレン)目盛容量目盛付滅菌済放射線滅菌済(個別包装)
クライオバイアル NALGENE(ナルゲン)クライオバイアルNALGENE(ナルゲン)
49,980税込54,978
1箱(25本×20包)
翌々日出荷
液漏れの心配なしにマイクロ遠心機に使用できます(最高8000×Gまで)。 充填ラインが印刷され、内容物の識別に役立つ白色マークスペースがあります。
仕様細胞無毒性、パイロジェンフリー滅菌済材質PP(ポリプロピレン)、ガスケット部 シリコン使用温度範囲(℃)-196~+121℃
滅菌Fユニット NALGENE(ナルゲン)滅菌FユニットNALGENE(ナルゲン)
19,980税込21,978
1箱(12個)
3日以内出荷
緩衝液や水溶液などのろ過に最適です。
透明角びん PC製 NALGENE(ナルゲン)透明角びん PC製NALGENE(ナルゲン)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本ほか
3日以内出荷
仕様キャップ材質:PP材質(本体)PC材質(キャップ)PP
分液ロート スキーブ形 4301シリーズ NALGENE(ナルゲン)分液ロート スキーブ形 4301シリーズNALGENE(ナルゲン)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
非吸湿性で完全に薬液の排出ができます
材質本体;PP(ポリプロピレン)、コック;PFA(フッ素樹脂)
三角フラスコ スクリューキャップ付 4106シリーズ NALGENE(ナルゲン)三角フラスコ スクリューキャップ付 4106シリーズNALGENE(ナルゲン)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から48日以内出荷
有機系溶媒や強酸化剤にも使用でき重金属分析試験での濃硝酸にも耐性あり
種別三角フラスコ
PTFE洗浄瓶 2403シリーズ NALGENE(ナルゲン)PTFE洗浄瓶 2403シリーズNALGENE(ナルゲン)
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
化学薬品耐性が高いフッ素樹脂製。キャップとノズルが一体成型された液だれ防止構造。フタレート類不含
PFAビーカー 1510シリーズ NALGENE(ナルゲン)PFAビーカー 1510シリーズNALGENE(ナルゲン)
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
高い化学薬品耐性
メスシリンダー NALGENE(ナルゲン)メスシリンダーNALGENE(ナルゲン)
59,980税込65,978
1個
48日以内出荷
フッ素樹脂で高い化学薬品耐性。反応性の高い薬品や溶液も軽量可能
容量(mL)100材質樹脂アズワン品番61-6863-61
点滴瓶 NALGENE(ナルゲン)点滴瓶NALGENE(ナルゲン)
9,798税込10,778
1本
6日以内出荷
フッ素樹脂製で化学薬品耐性が高い。液漏れ防止構造。
容量(mL)30種別FEPアズワン品番61-6863-60
広口試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)広口試薬ボトルNALGENE(ナルゲン)
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)容量(L)10アズワン品番1-2687-07口内径×胴径×高さ(mm)Φ64×Φ250×383
遠心チューブ NALGENE(ナルゲン)遠心チューブNALGENE(ナルゲン)
28,980税込31,878
1個ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
広口褐色試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)広口褐色試薬ボトルNALGENE(ナルゲン)
7,298税込8,028
1セット(12本)ほか
翌々日出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
円筒型タンク NALGENE(ナルゲン)円筒型タンクNALGENE(ナルゲン)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
角型褐色試薬瓶 HDPE NALGENE(ナルゲン)角型褐色試薬瓶 HDPENALGENE(ナルゲン)
17,980税込19,778
1箱(6本)
61日以内出荷
省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。紫外線に敏感な液体、固体(粉末等)の保護に最適。米国薬局方(USP23.661)の光透過性基準に準拠。
容量(mL)1000TGK品番656-22-04-09材質HDPE、(キャップ)PP滅菌なしキャップタイプ53外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
撹拌翼付PTFEシャフト NALGENE(ナルゲン)撹拌翼付PTFEシャフトNALGENE(ナルゲン)
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
マグネチックスターラーでの緩衝液や大量の培地混合等に適しています。
アズワン品番1-8810-01仕様オートクレーブ可材質撹拌翼/ PVDF、撹拌子/ テトラフルオロエチレン、軸/ ステンレス、キャップ/ PP(ポリプロピレン)シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ13×588撹拌子(mm)Φ13×75適合容器ナルゲン薬品瓶、大型透明丸型瓶