ポータブルマルチ水質計東亜DKK当日出荷から45日以内出荷
新型デジタルプローブ採用
プローブ情報を自動で識別可能
2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由
pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。
環境負荷やランニングコストの低減を実現
手に持ちやすいスリムなデザイン
バックライト機能付き
防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
データメモリー機能(1500データ)
USB標準装備(PC接続対応)
USB給電も可能(オプション)
外部プリンター接続対応
用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査測定項目pH/mV(ORP)/電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/溶存酸素/飽和率/温度電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません)電池寿命(時間)(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)外形寸法(mm)約70×35×185(突起物含まず)
ポータブルマルチ水質計 MMシリーズ東亜DKK当日出荷から30日以内出荷
プローブ情報を自動で認識します。
電極部のみの交換が可能です。
USB標準装備でPC、外部プリンターなどに接続対応します。
サイズ約70×35×185mm電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)または充電式ニッケル水素電池×2本(別売)またはUSB給電(オプション・充電機能なし)防水(構造)IP67(1m・30分浸漬可)(プローブ接続時および外部入出力マスク時有効)リード線長さ(m)1
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
セルスクレーパーIWAKI(AGCテクノグラス)税込¥27,478~¥24,980~
卓上型pH専用機HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)税込¥76,978~¥69,980~
卓上型EC専用機HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)税込¥120,780~¥109,800~
卓上型DO専用機HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)税込¥120,780~¥109,800~