絞り込み
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • モノタロウ(120)
  • アズワン(8,848)
  • Merck(メルクミリポア)(2,975)
  • TGK(東京硝子器械)(2,766)
  • 三商(2,381)
  • ジーエルサイエンス(2,109)
  • ADVANTEC(1,689)
  • ケニス(1,550)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,315)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,236)
  • コスモスビード(1,108)
  • エスコ(1,054)
  • ビーエム機器(1,020)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(808)
  • tantore(793)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,626件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メジューム瓶 Thermo Fisher Scientific

    メジューム瓶

    Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
    材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP透明口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45耐熱温度(℃)140
  • フィンチップ Thermo Fisher Scientific

    フィンチップ

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
    材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可(121℃・20分)
  • 簡易滅菌用パウチ Thermo Fisher Scientific

    簡易滅菌用パウチ

    Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(200枚)ほか
    当日出荷
    滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。 オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。 紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。 インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
    材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120
  • マイクロスパチュラ Thermo Fisher Scientific

    マイクロスパチュラ

    Thermo Fisher Scientific
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)200サイズ(mm)(スパチュラ部)51×7、(厚さ)0.5、(軸径)2.5アズワン品番2-4791-01
  • パスツールピペット Thermo Fisher Scientific

    パスツールピペット

    Thermo Fisher Scientific
    12,980税込14,278
    1ケース(720本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
    仕様使い捨て材質硼珪酸ガラス容量(mL)2規格ASTEM E732上部外径(Φmm)6.5ピペットの種類パスツールピペット
  • マイクロスパチュラ(ハイマンスタイル) Thermo Fisher Scientific

    マイクロスパチュラ(ハイマンスタイル)

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS410)軸径(Φmm)2.6
  • フッ素加工洗浄瓶 Thermo Fisher Scientific

    フッ素加工洗浄瓶

    Thermo Fisher Scientific
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    有機溶剤に優れた耐性を持つフッ素加工ポリエチレン製の洗浄瓶です。 0℃~90℃まで使用可能です。
    材質チューブ/FLPP容量(mL)500材質(本体)FLPE全高(mm)220口内径(Φmm)43材質(キャップ)FLPP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)72
  • プラスチック製カバーグラス Thermo Fisher Scientific

    プラスチック製カバーグラス

    Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    ガラスに比べ割れにくいポリ塩化ビニル製のカバーグラスです。
    材質ポリ塩化ビニル(PVC)厚さ(mm)0.17~0.25寸法(mm)22×22
  • 4面チューブラック Thermo Fisher Scientific

    4面チューブラック

    Thermo Fisher Scientific
    1,898税込2,088
    1セット(1個)
    当日出荷
    0.5mlから50mlコニカルチューブまで、ラックの向きを変えて4種類のサイズのチューブを収納することができます。ラック同士の連結が可能です。PP製。オートクレーブ可。
    収納本数(本)50mL×4 or 15mL×12 or 1.5mL×32 or 0.5mL×32
  • フィンピペットF2 Thermo Fisher Scientific

    フィンピペットF2

    Thermo Fisher Scientific
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様Finnpipette F2材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • マイクロチューブストレージボックス Thermo Fisher Scientific

    マイクロチューブストレージボックス

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(5個)
    当日出荷
    サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。
    用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)140×91×56
  • ガラスメジューム瓶 Thermo Fisher Scientific

    ガラスメジューム瓶

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • ガラスチューブ(直口) Thermo Fisher Scientific

    ガラスチューブ(直口)

    Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。 細胞培養や生化学試験に適しています。
    材質硼珪酸ガラス肉厚(mm)0.8底形状丸底口形状直口
  • 遠心瓶(PPCO) Thermo Fisher Scientific

    遠心瓶(PPCO)

    Thermo Fisher Scientific
    8,898税込9,788
    1袋(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。 冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。
    仕様オートクレーブ可材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-40~+121
  • クライオボックス Thermo Fisher Scientific

    クライオボックス

    Thermo Fisher Scientific
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    試料整理に便利な格子模様と番号がフタの上に印刷され、内部格子枠にも一致する番号が刻印されています。
  • マイクロチューブ Thermo Fisher Scientific

    マイクロチューブ

    Thermo Fisher Scientific
    2,098税込2,308
    1セット(500個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RNase/DNase、パイロジェンフリー。目盛付。
  • ガラスディスポボックス Thermo Fisher Scientific

    ガラスディスポボックス

    Thermo Fisher Scientific
    13,980税込15,378
    1ケース(6個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • スライドボックス(色分け用) Thermo Fisher Scientific

    スライドボックス(色分け用)

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スライドパーテーションの番号とフタのインデックス番号が一致します。
    材質ABS樹脂寸法(mm)222×171×33収納枚数100枚
  • ラボマット Thermo Fisher Scientific

    ラボマット

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1枚
    当日出荷
    標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を軽減します。 引出し、棚や作業台を化学薬品などのこぼれと汚染から守ります。 ハサミで容易に切ることができ、拭き取りも簡単です。
    材質PE(ポリエチレン)幅(mm)760厚さ(mm)0.91
  • パスツールピペット Thermo Fisher Scientific

    パスツールピペット

    Thermo Fisher Scientific
    2,998税込3,298
    1組(144本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
    材質硼珪酸ガラスピペットの種類パスツールピペット
  • 電動ピペッター Thermo Fisher Scientific

    電動ピペッター

    Thermo Fisher Scientific
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。
    付属品卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器材質本体/PC、フィルタ/PE適合ピペット(mL)1~100
  • Nalgene強化ボトル Thermo Fisher Scientific

    Nalgene強化ボトル

    Thermo Fisher Scientific
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。
    材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
  • 広口PP試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher Scientific

    広口PP試薬瓶(中栓なし)

    Thermo Fisher Scientific
    239税込263
    1個(1個)
    翌日出荷
    耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
    材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否
  • ラボチップ(Labtip) Thermo Fisher Scientific

    ラボチップ(Labtip)

    Thermo Fisher Scientific
    1,998税込2,198
    1組(1000本)
    当日出荷
    ポリプロピレン製のチップです。 バルクタイプです。
    材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否
  • Nalgene丸型ボトル Thermo Fisher Scientific

    Nalgene丸型ボトル

    Thermo Fisher Scientific
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。
    材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE口内径(Φmm)64
  • スパチュラ Thermo Fisher Scientific

    スパチュラ

    Thermo Fisher Scientific
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    一端は平らに、一端は丸みをおびたスパチュラです。
    材質SUS304(ミラー仕上げ)
  • スクリューバイアル 9-425 透明 メモリ付 1.5mL 6ESV9-1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スクリューバイアル 9-425 透明 メモリ付 1.5mL 6ESV9-1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    6,198税込6,818
    1箱(100本)
    当日出荷
    GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
    材質PP容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6適合バイアル寸法(mm)12×32色(本体)透明(メモリ付)アズワン品番67-2986-98バイアル透明(メモリ付)
  • フリーズボックス Thermo Fisher Scientific

    フリーズボックス

    Thermo Fisher Scientific
    20,980税込23,078
    1ケース(20個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    フリーズボックスは極低温に耐えられる非常に強い特殊な板紙で作られています。1.2、2mlチューブ用は25/50/81/100本立、4mlチューブ用は81/100本立、5mlチューブ用は100本立があります。
  • 滅菌表示テープ TSIシリーズ Thermo Fisher Scientific

    滅菌表示テープ TSIシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    蒸気滅菌にかけると濃茶色の斜線が現われます。健康や安全に配慮し、インク(鉛化合物)をエラストマーで2重にコーティングしてあります。しっかりと接着する一方、糊残りなくきれいに剥離できます。
    テープ幅(mm)13
  • 滅菌サンプルバッグ(プレーンスタイル) Thermo Fisher Scientific

    滅菌サンプルバッグ(プレーンスタイル)

    Thermo Fisher Scientific
    21,980税込24,178
    1ケース(500枚)
    翌々日出荷から103日以内出荷
    不正開封防止付きバッグで、固体・液体両方の試料保存が可能です。 プルタブ付きで、端に触れずにバッグを開けられます。 書き込み面は広くて汚れに強い表面加工を施しています。
    仕様γ線滅菌済材質HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-30~100
  • アルミニウム秤量皿 Thermo Fisher Scientific

    アルミニウム秤量皿

    Thermo Fisher Scientific
    2,398税込2,638
    1セット(100個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 洗浄瓶 Thermo Fisher Scientific

    洗浄瓶

    Thermo Fisher Scientific
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    素早い充填が可能な広口タイプ。ボトルとノズルは一体成形。キャップは漏れ防止タイプ。分配時に傾けたり振ったりする必要がありません。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
    材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)LDPE
  • クライオボックス Thermo Fisher Scientific

    クライオボックス

    Thermo Fisher Scientific
    9,998税込10,998
    1パック(4個)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    クライオバイアル、マイクロチューブの凍結保存用のボックスです。バイアルホルダーには個々の番号が刻んであり、透明なキャップのグリッドにプリントされている番号と対応。
    材質ポリカーボネート
  • ピペットスタンド Thermo Fisher Scientific

    ピペットスタンド

    Thermo Fisher Scientific
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    フィンピペットが掛けられるバータイプの純正スタンドです。
    材質PP(ポリプロピレン)主な適合ピペットフィンピペット
  • スパチュラー Thermo Fisher Scientific

    スパチュラー

    Thermo Fisher Scientific
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    一端は丸みを帯びており、もう一端は先端にいくほど細くなるテーパー形状になっています。
    材質ステンレス
  • 丸型フロートラック Thermo Fisher Scientific

    丸型フロートラック

    Thermo Fisher Scientific
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    マイクロチューブをウォーターバスやビーカーに浮かせて、水浴や氷浴での昇温・降温に便利です。 ラック中央には取手がついており、取り出しに便利です。
    適合1.5mLマイクロチューブ材質PP使用温度(℃)-70~100
  • リザーバー Thermo Fisher Scientific

    リザーバー

    Thermo Fisher Scientific
    6,698税込7,368
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    内側に容量成型目盛付きです。 底部がV型で中央部に細い溝がありますので、試薬をムダなく使用できます。
  • 電動ハンドピペッター Thermo Fisher Scientific

    電動ハンドピペッター

    Thermo Fisher Scientific
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • フィンピペットF1 Thermo Fisher Scientific

    フィンピペットF1

    Thermo Fisher Scientific
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様Finnpipette F1材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • 滅菌表示付オートクレーブバッグ Thermo Fisher Scientific

    滅菌表示付オートクレーブバッグ

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1箱(200枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。
    仕様口締めバンド付き材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)125
...