絞り込み
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • ADVANTEC(56)
  • TGK(東京硝子器械)(34)
  • アズワン(31)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(31)
  • 三商(22)
  • フロン工業(14)
  • BRAND(13)
  • ユニバーサル(11)
  • アイシス(7)
  • Merck(メルクミリポア)(7)
  • コクゴ(6)
  • 日本理化学器械(NRK)(6)
  • MICROLIT(6)
  • 潤工社(5)
  • Socorex(ソコレックス)(5)
  • ミライアル(3)
  • BOHLENDER(3)
  • ペンニットー(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • ptfe パウダー
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠心瓶  FEP製 Thermo Fisher Scientific遠心瓶 FEP製Thermo Fisher Scientific
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。酸、塩基、有機溶媒など幅広い耐薬品性があります。使用温度範囲:-100~150℃。
容量(mL)250材質本体 FEP、キャップ ETFE遠心加速度最大:4000×g
1600細口試薬瓶(FEP製) Thermo Fisher Scientific1600細口試薬瓶(FEP製)Thermo Fisher Scientific
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。 本体、キャップ共-105℃から+150℃まで使用可能。 個別包装。漏れ防止タイプ。
材質(本体)フッ化エチレンプロピレン仕様オートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
細口試薬ボトル FEP 1600シリーズ Thermo Fisher Scientific細口試薬ボトル FEP 1600シリーズThermo Fisher Scientific
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷
フッ素樹脂製(FEP)で優れた化学薬品耐性、耐腐食性。微量金属分析、溶解性の高い有機溶媒を使用する用途に。205℃まで使用可能:脆化温度-270℃。低い不純物レベル。半透明。個別包装。
材質本体/テフロン(FEP)、キャップ/テフロン(ETFE)容量(mL)2000高さ(mm)245(キャップ付)口内径(Φmm)24本体外径(Φmm)121アズワン品番62-1611-01
PTFEオークリッジ遠沈管 Thermo Fisher ScientificPTFEオークリッジ遠沈管Thermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1包(2本)
当日出荷
冷却/非冷却遠心用 FEP素材のため、酸、塩基、有機溶媒に耐性あり
使用温度範囲(℃)-100~150
ボトルトップディスペンサー Thermo Fisher ScientificボトルトップディスペンサーThermo Fisher Scientific
42,980税込47,278
1個
翌日出荷から4日以内出荷
気泡のない分注が可能なディスペンサーです。 簡単に分解ができるので、お手入れが簡単です。
付属品ボトルネックアダプター(28、32、36、40、45mm)材質ピストン:PTFE シリンダー:ガラス ボリューム調整ノブ:ネジ式 バルブハウジング:PTFE バルブアセンブリ:ガラスボールとシール 放電アセンブリ:PTFE デリバリーチューブ:FEP インレットチューブ:FEP接続口径28、32、36、 40、45mm接続口径(Φmm)28、32、36、 40、45オートクレーブの可否可(121℃/15分)
遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ) Thermo Fisher Scientific遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ)Thermo Fisher Scientific
10,980税込12,078
1セット(2本)
翌々日出荷
遠心強度:50,000×g(冷却)。半透明。オートクレーブ可。使用範囲:-100~150℃。
材質本体:FEP キャップ:ETFE
フッ素樹脂製広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~160℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE目盛
フッ素樹脂製細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製細口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE目盛
細口試薬ボトル PFA 1630シリーズ Thermo Fisher Scientific細口試薬ボトル PFA 1630シリーズThermo Fisher Scientific
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
フッ素樹脂製(PFA)で優れた耐熱性、化学薬品耐性、耐腐食性。微量金属分析、溶解性の高い有機溶媒を使用する用途に。260℃まで使用可能:脆化温度-270℃。低い不純物レベル。個別包装。
材質本体/テフロン(FEP)、キャップ/テフロン(ETFE)口内径(Φmm)24
fep管特集
おすすめ人気ランキング