ダイヤル式温度センサifm electronic3日以内出荷
2つの設定リングでスイッチポイント設定がシンプルで、読取りを最適化システム温度を適用せずにスイッチポイントの設定2つのC接点スイッチング出力、ヒステリシスの調整可能応答ダイナミクスに優れ電源投入後の立ち上がりが素早いロック機構でスイッチポイントの不用意な操作を防止
その他【起動遅延時間】0.5秒材質ステンレス 1.4404 (SUS316L), PC, PBT, FKM / 【媒体接触部】ステンレス 1.4404 (SUS316L), FKM質量(g)104.5外形寸法(mm)Φ 27 / L = 109保護構造IP 67電源電圧(V)DC 9.6~32, (cULusの「supply class 2」)保存温度(℃)-40~100最大出力2消費電流(mA)< 30使用周囲温度(℃)-40~80締付トルク(N・m)35保護機能【逆接続保護】有外装シリンダー保護回路【過負荷保護回路】有出力信号スイッチング信号短絡保護パルス最大開閉電流500mA保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能C接点電圧降下(V)【スイッチング出力時】2取付長(mm)50プローブ径(Φmm)6プロセス接続接圧部 G 1/4 おすねじ出力数デジタル出力: 2電気仕様PNP