科学研究・開発用品 (57) カテゴリ: 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品ブランド: サンプラテックすべて解除
PPディスカップ サンプラテック (17件のレビュー) 当日出荷
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
PE細口瓶 サンプラテック (42件のレビュー) 当日出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体) ポリエチレン 色(本体) 白 色(フタ) 白 口形状 細口 材質(フタ) ポリエチレン
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック (31件のレビュー) 当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体) ポリプロピレン(PP) 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 約120 口形状 広口
サンプラ(R) PPボトル細口 サンプラテック (19件のレビュー) 当日出荷
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体) クリア 材質 PP 色(フタ) クリア 口形状 細口
PPビーカー サンプラテック 翌日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性に優れています。内容物が確認できる透明度をもっており、目盛も見やすく使い勝手抜群です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
PPボトル 広口 サンプラテック 当日出荷 から 10日以内出荷
中栓がなく、作業性に優れます。
作業性にすぐれたワンタッチボトルです。
ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。
耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
EOG滅菌瓶(PP広口) サンプラテック (4件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
サンプラ(R)PPボトル広口(箱) サンプラテック ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1ケース(200本)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
取手付PPビーカー サンプラテック 翌日出荷
取手は手にフィットする形状で、注ぎやすく成型されています。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入で、どの位置からでも見やすく確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。
PPディスカップ サンプラテック 当日出荷
バランスのとれた肉厚でコシがあり持ちやすい設計です。
PPパック サンプラテック 6日以内出荷 から 12日以内出荷
調合・撹拌後の保管に最適なシール付PPパック。そのまま冷蔵庫へも入れられます。
材質(本体) ポリプロピレン 材質(フタ) ポリエチレン
PPボトル 細口 サンプラテック 6日以内出荷 から 10日以内出荷
中栓がなく、作業性に優れます。
作業性にすぐれたワンタッチボトルです。
ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。
耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
PP広口瓶(中栓なし) サンプラテック 翌日出荷 から 3日以内出荷
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
サンプラ(R)PP広口(角型) サンプラテック ¥ 25,980税込 ¥ 28,578
1箱(500mL×100本)
5日以内出荷
スクエアタイプでスペースを無駄にしない設計。本体、キャップともにPP製。半透明で内容物の確認もカンタン。本体両側面はハンドリング性能を重視してシボ入り仕様に。中栓なしでもシール性を確保できる構造。作業性も良好。オートクレーブ可能です。
口内径(Φmm) 41.2 外寸法(mm) 71×71×145H RoHS指令(10物質対応) 対応
エコノクリーンPPボトル広口(個包装) サンプラテック 5日以内出荷
・予め純水洗浄を施して1重クリーンパックしていいます。お客様での予備洗浄工程を削減できます。・中栓がなく、作業性に優れます。・ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。・耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
PPボトル(広口茶色)キャップ付 サンプラテック ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1ケース(415mL×100本)ほか
17日以内出荷
ポリプロピレン製の遮光タイプのボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質 PP 口内径(Φmm) 45.5 材質(キャップ) PP 色(キャップ) 黒
PPボトル(広口透明)キャップ付 サンプラテック ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1ケース(415mL×100本)ほか
17日以内出荷
ポリプロピレン製のボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質 PP 口内径(Φmm) 45.5 材質(キャップ) PP 色(キャップ) 黒
PPボトル(広口茶色)改ざん防止キャップ付 サンプラテック ¥ 23,880~税込 ¥ 26,268~
1ケース(415mL×100本)ほか
17日以内出荷
改ざん防止キャップ付きポリプロピレン製の遮光タイプのボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質 PP 口内径(Φmm) 45.5 材質(キャップ) PP 色(キャップ) 青
PPボトル(広口透明)改ざん防止キャップ付 サンプラテック ¥ 22,980~税込 ¥ 25,278~
1ケース(415mL×100本)ほか
17日以内出荷
改ざん防止キャップ付きポリプロピレン製のボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質 PP 口内径(Φmm) 45.5 材質(キャップ) PP 色(キャップ) 青
ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテック (59件のレビュー) 当日出荷
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類 手付ビーカー 材質 ポリプロピレン(PP) 目盛 あり
角瓶A型 サンプラテック (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
液量がひと目でわかるPP製です。(キャップ、中栓はPE製です)
RoHS対応品。
材質(本体) PP 材質(キャップ) HDPE 耐熱温度(℃) (本体)約130℃、(キャップ・中栓)80 材質(中栓) LDPE
サンプラ(R) クリアー広口ボトル サンプラテック (24件のレビュー) 当日出荷
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体) K-RESIN 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 60 色(フタ) クリア 口形状 広口 材質(フタ) PP 中栓 なし
ポリディスカップ サンプラテック (1件のレビュー) ¥ 8,998~税込 ¥ 9,898~
1ケース(100個)ほか
当日出荷 から 14日以内出荷
ポリエチレン製のディスポーザブルカップです。
注ぐ時、口元が作りやすくなっています。
PPより柔らかく作業がしやすいカップです。
硝子瓶(細口茶色)キャップ付 サンプラテック ¥ 13,980税込 ¥ 15,378
1ケース(100mL×100本)
8日以内出荷 から 17日以内出荷
遮光タイプの細口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質 ガラス 口内径(Φmm) 17.5 材質(キャップ) PP 色(キャップ) エンジ
硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 サンプラテック ¥ 16,980税込 ¥ 18,678
1ケース(100mL×100本)
8日以内出荷 から 17日以内出荷
遮光タイプの改ざん防止キャップ付き細口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質 ガラス 口内径(Φmm) 17.5 色(キャップ) (上/下)半透明/黄色
EB滅菌瓶(広口) サンプラテック (4件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
電子線滅菌済のポリ瓶。
商品は個装され、電子線照射によって確実に滅菌を施しております。
本体とキャップをセットした状態で個装しています。
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性が高くなっています。
中栓が無いため、スムーズな作業が可能です。
採水用としてはもちろん、コンタミネーションの気になるものの保存などに最適です。
プラツボ 遮光タイプ サンプラテック (1件のレビュー) 7日以内出荷 から 17日以内出荷
可視光線だけではなく、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)まで
シャットアウトします。
底が丸いので詰めやすく、取り残しがありません。
PP(ポリプロピレン製)だから高い耐薬品性をもちます。
クリアー広口ボトル サンプラテック 当日出荷 から 4日以内出荷
中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
材質 本体/K-RESIN、蓋/PP 耐熱温度(℃) 60(目盛入)
クイックボトル 広口 サンプラテック 当日出荷 から 7日以内出荷
特殊シール構造により中栓なしでも非常にシール性の高いポリエチレン製広口瓶です。
中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。
業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。
持ちやすいスマート形状です。
ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし) サンプラテック 翌日出荷
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
分注瓶Sタイプ サンプラテック ¥ 11,980税込 ¥ 13,178特価
1箱(224本)
当日出荷
ミスト状に噴射されます
材質 (ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品 ページ: 1/ 3