2000ml 取手付ポリビーカーエスコ当日出荷
耐薬品性・耐久性に優れます。
仕様●容量(mL):2000●目盛単位(mL):100●サイズ(mm):128×175×178(H)●材質:ポリエチレン●重量:155.2g●目盛付アズワン品番65-9341-18
広口ポリ容器エスコ(7件のレビュー)当日出荷
フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン色(本体)クリア色(フタ)白口形状広口耐熱温度(℃)80
Φ101.5x183mm/1.0L 広口ポリ容器エスコ当日出荷
容量(mL)1000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-125高さ(mm)187質量(g)92内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)44胴径(Φmm)101.5
Φ126x235.5mm/2.0L 広口ポリ容器エスコ当日出荷
容量(mL)2000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-126高さ(mm)242質量(g)214内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)74.37胴径(Φmm)126
100x99.5x264mm/2.0L ポリ容器エスコ当日出荷
容量(mL)2000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-142寸法(mm)99.5×100×264(H)質量(g)131口内径(Φmm)23
90x90x172mm/1 L 角型広口ポリ容器(10個)エスコ当日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
入数は10個入りです。
容量(mL)1000材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-4B寸法(mm)90×90×172内径(Φmm)【ふた】44目盛間隔100mL
Φ90x187mm/1.0L 広口ポリ容器(10個)エスコ翌日出荷
容量(mL)1000材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付エスコ品番EA508AK-7B高さ(mm)187内径(Φmm)72胴径(Φmm)90
1000ml 計量カップ(10個)エスコ翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)寸法(mm)Φ123×142(H)容量(mL)1000質量(g)約56アズワン品番64-7989-61目盛単位(mL)100
1000ml ディスペンシィングボトルエスコ翌日出荷
用途可燃性液体に最適容量(mL)1000エスコ品番EA991JK-2材質(本体)ポリエチレンノズル長(mm)200ノズルフレキシブルノズル
1000ml ポリビーカーエスコ翌日出荷
容量(mL)1000材質ポリエチレンエスコ品番EA991KT-1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×156×126
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific税込¥5,498~¥4,998~