絞り込み
ブランド
  • 八興
  • モノタロウ(116)
  • アズワン(9,466)
  • TGK(東京硝子器械)(2,767)
  • 三商(2,731)
  • Merck(メルクミリポア)(2,563)
  • ADVANTEC(1,739)
  • ケニス(1,614)
  • Thermo Fisher Scientific(1,604)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,297)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,223)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • エスコ(1,183)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(815)
  • コンサス(760)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テトロンブレードホース 八興テトロンブレードホース八興(1件のレビュー)
219税込241
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
長さ(m)1
スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 八興スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー八興(1件のレビュー)
499税込549
1個(1m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 耐磨耗性…内層のフッ素樹脂は優れた耐磨耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。 非塩ビ…非塩ビ材質を使用しています。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 高純度性…内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。 楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるのでカットが簡単です。 透明性…流体が確認できるブルー透明色。 グリーン調達…RoHS指令に対応。 安全性…専用継手との組合せで、チューブ・継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明青規格RoHS指令(RoHS2.0)、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)/食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(ポジティブリスト制度/令和5年厚生労働省告示第324号)適合使用流体薬品/インク/塗料/溶剤/食品/飲料/香料・化粧品/酒類/油/水/粉体RoHS指令(10物質対応)対応
【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 4×6mm E-SJ-4シリーズ 八興【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 4×6mm E-SJ-4シリーズ八興
709税込780
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
積層チューブ専用継手 八興積層チューブ専用継手八興
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
【カット品】柔軟フッ素チューブ 4×6mm E-PD-4シリーズ 八興【カット品】柔軟フッ素チューブ 4×6mm E-PD-4シリーズ八興
589税込648
1本
7日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 6×9mm E-SJ-6x9シリーズ 八興【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 6×9mm E-SJ-6x9シリーズ八興
1,098税込1,208
1本
7日以内出荷
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
導電スーパー柔軟フッ素チューブ 八興導電スーパー柔軟フッ素チューブ八興
2,698税込2,968
1個(1m)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
業界初!ホースの電気抵抗値が国際指針に準拠 内層が導電性フッ素樹脂(ETFE 系)だから、ほとんどの可燃性流体に使用できます。 最大長さ(定尺20m)でも、端末抵抗値(1kΩ≦ R<1MΩ)をクリアします 導電性樹脂と特殊金属繊維とのハイブリットシステムでチューブが長くても、導電性(消散性)等級を実現。
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマーシルバー
スーパー柔軟フッ素ホース E-SJBシリーズ 八興スーパー柔軟フッ素ホース E-SJBシリーズ八興
3,698税込4,068
1個(1m)
6日以内出荷から7日以内出荷
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。食品衛生法適合。
用途塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質主材質/フッ素樹脂(ETFE系)ポリウレタン・ポリアミドエラストマー、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1
【カット品】柔軟フッ素チューブ 6×8mm E-PD-6x8シリーズ 八興【カット品】柔軟フッ素チューブ 6×8mm E-PD-6x8シリーズ八興
899税込989
1本
7日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ 八興【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ八興
26,200税込28,820
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。
仕様●用途:塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質主材質/フッ素樹脂(ETFE系)ポリウレタン・ポリアミドエラストマー、補強材/ポリエステル糸クリアー内径(Φmm)38外径(Φmm)48
【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 8×12mm E-SJ-8シリーズ 八興【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 8×12mm E-SJ-8シリーズ八興
1,698税込1,868
1本
6日以内出荷
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 6×8mm E-SJ-6x8シリーズ 八興【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 6×8mm E-SJ-6x8シリーズ八興
1,050税込1,155
1本
6日以内出荷
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 3×5mm E-SJ-3シリーズ 八興【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 3×5mm E-SJ-3シリーズ八興
589税込648
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 2×4mm E-SJ-2シリーズ 八興【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 2×4mm E-SJ-2シリーズ八興
449税込494
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
スーパー柔軟ソフトチューブ 八興スーパー柔軟ソフトチューブ八興(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(1m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:4層構造により、スーパー柔軟フッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難い:市販のフッ素チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 グリーン調達:ROHS指令に対応。 専用継手:専用継手との組み合わせでチューブ、継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法: 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー
スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック 八興スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック八興
859税込945
1個(1m)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
UVカット…紫外線をカットできるため、UV塗料、UV硬化型接着剤、UVインクの搬送に最適です。 耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素系単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー適合流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインクRoHS指令(10物質対応)対応
スーパー柔軟フッ素ホース 八興スーパー柔軟フッ素ホース八興
34,980税込38,478
1巻
当日出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管内径(Φmm)8材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、外層:ウレタン系エラストマー外径(Φmm)12透明全長(m)20トラスコ品番273-0260質量(kg)1.56使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6最小曲げ半径(mm)50適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル
エイトロック継手(袋ナットタイプ) 八興エイトロック継手(袋ナットタイプ)八興
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌々日出荷
バンド締めと違い、人的な締め付けトルクのばらつきを抑えることができます。 再利用可能なエコロジー製品です。
材質(本体・リング・ナット)SUS304、(スリーブ)POM適合流体トルエン、キシレン、エチルアルコール
柔軟フッ素チューブ E-PDシリーズ 八興柔軟フッ素チューブ E-PDシリーズ八興
379税込417
1個(1m)
6日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。食品衛生法適合。
用途薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質フッ素樹脂(PVDF系)ポリウレタン長さ(m)カット:1
スーパー柔軟フッ素チューブ 帯電防止 20M E-SJASTシリーズ 八興スーパー柔軟フッ素チューブ 帯電防止 20M E-SJASTシリーズ八興
16,980税込18,678
1巻(20m)
13日以内出荷
帯電防止機能:チューブ外層への帯電防止機能を付与。透明性:流体の目視が可能なため、チューブ内のエア噛みや流体・粉体の詰まり、帯電によるピンホール発生などを確認する事ができ、トラブル発生場所の早期特定が可能になります。耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。折れ難さ:市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。耐摩耗性:内層のフッ素樹脂は優れた耐摩耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。可塑剤フリー:溶出物質の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用しています。非塩ビ:非塩ビ材質を使用しています。高純度性:内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。グリーン調達:RoHS2禁止10物質を使用していません。もしくは閾値未満です。
【カット品】柔軟フッ素ホース 9×15mm E-PDB-9シリーズ 八興【カット品】柔軟フッ素ホース 9×15mm E-PDB-9シリーズ八興
3,150税込3,465
1本
6日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
【カット品】柔軟フッ素チューブ 2×4mm E-PD-2シリーズ 八興【カット品】柔軟フッ素チューブ 2×4mm E-PD-2シリーズ八興
379税込417
1本
6日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 32×41mm E-SJB-32シリーズ 八興【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 32×41mm E-SJB-32シリーズ八興
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。
導電スーパー柔軟フッ素スプリング 八興導電スーパー柔軟フッ素スプリング八興
9,998税込10,998
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に最適です。
用途殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など材質内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維シルバー使用温度範囲(℃)-20~80適合流体アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK、ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど
耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)八興
78,980税込86,878
1巻(20m)
当日出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。全長(m)20材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃適合流体ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
サンフーズ E-SFシリーズ 八興サンフーズ E-SFシリーズ八興
359税込395
1個(1m)
5日以内出荷から7日以内出荷
食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。食品衛生法適合。
用途食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど材質主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1
柔軟フッ素ホース E-PDBシリーズ 八興柔軟フッ素ホース E-PDBシリーズ八興
3,098税込3,408
1個(1m)
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。食品衛生法適合。
用途薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質主材質/フッ素樹脂(PVDF系)ポリウレタン、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1
スーパー柔軟フッ素チューブ エコフレンドリー E-SJECOシリーズ 八興スーパー柔軟フッ素チューブ エコフレンドリー E-SJECOシリーズ八興
16,980税込18,678
1巻(20m)ほか
13日以内出荷
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。折れ難さ:市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、液体の液残りが少なく洗浄性に優れます。可塑剤フリー:溶出物資の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物資が極めて少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。高純度性:内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加物を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。グリーン調達:2019年7月22日に改正RoHS指令(RoHS2.0) 10物質群を含有していない、もしくは閾値未満です。
スーパー柔軟フッ素スプリング ウルトラソフト 20M E-SJSPUSシリーズ 八興スーパー柔軟フッ素スプリング ウルトラソフト 20M E-SJSPUSシリーズ八興
219,800税込241,780
1巻(20m)
13日以内出荷
柔軟性:従来品「E-SJSP」に比べ、柔軟性が2.2倍にUP。作業性が向上します。耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。曲げ保形性:錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。バキューム対応:ポンプの吸い込み(負圧)でも圧送でも使用できます。折れ難さ:市販のフッ素単層チューブと比較して折れにくく、折れてもある程度復元します。非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。(すべりも良い)、耐摩耗性:内層のフッ素樹脂は優れた耐摩耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料・化粧品用途に適しています。高純度性:内層のフッ素樹脂は可塑剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。楽々カット:1メートル間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単です。透明性:ホース内面の洗浄度合が見やすい透明色、グリーン調達:2019年7月22日の改正RoHS指令(RoHS2.0)10物質群を含有していない、もしくは閾値未満です。専用継手:専用継手との組み合わせでホース・継手の選定ミスによる事故が予防できます。食品衛生法:食品衛生法/食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
オレフィンバリアチューブ 100M E-BTOシリーズ 八興オレフィンバリアチューブ 100M E-BTOシリーズ八興
49,980税込54,978
1巻(100m)
13日以内出荷
臭気バリア:チューブ外部からの流体の臭気移行や、流体から生じる臭気の外部への透過を抑制します。酸素バリア:市販フッ素チューブの約2倍のバリア性能を持ち、チューブへの酸素の混入やチューブ内の気泡の発生を抑制します。可塑剤フリー:溶出物質の原因である可塑剤を含まないノンオイル素材を使用しています。低溶出:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品。飲料用途に適しています。耐薬品性:内層はポリエチレンを採用しており優れた耐薬品性を有します。グリーン調達:2019年7月22日の改正RoHS指令(RoHS2.0)10物質群を含有していない、もしくは閾値未満です。食品衛生性:食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。
耐熱ソフトチューブ100℃ 6×8 E-HRT-6x8シリーズ 八興耐熱ソフトチューブ100℃ 6×8 E-HRT-6x8シリーズ八興
649税込714
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。耐熱性:滅菌処理(オートクレーブ)の結果、著しい寸法変化が無いことを確認済み。耐久性:ローラーポンプ用途での耐久性が約3割向上します。※市販シリコーンチューブとの比較試験実施済、耐薬品性:酸やアルカリ性薬品など幅広い薬品への耐性があります。透明性:流体が確認できるナチュラル色です。安全性:日本薬局方に適合した材料を使用しています。食品衛生性:FDA(21CFR)に収載された材料を使用しています(食品接触物・食品添加物等として)食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。
仕様●内径×外径(mm):6×8●使用圧力の目安(at20℃):0~0.05(Mpa)●許容曲げ半径(mm):50●材質:スチレン径エラストマー
耐熱ソフトチューブ100℃ 4×6 E-HRT-4x6シリーズ 八興耐熱ソフトチューブ100℃ 4×6 E-HRT-4x6シリーズ八興
649税込714
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。耐熱性:滅菌処理(オートクレーブ)の結果、著しい寸法変化が無いことを確認済み。耐久性:ローラーポンプ用途での耐久性が約3割向上します。※市販シリコーンチューブとの比較試験実施済、耐薬品性:酸やアルカリ性薬品など幅広い薬品への耐性があります。透明性:流体が確認できるナチュラル色です。安全性:日本薬局方に適合した材料を使用しています。食品衛生性:FDA(21CFR)に収載された材料を使用しています(食品接触物・食品添加物等として)食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。
仕様●内径×外径(mm):4×6●使用圧力の目安(at20℃):0~0.07(Mpa)●許容曲げ半径(mm):30●材質:スチレン径エラストマー
KYチューブ 100m巻 八興KYチューブ 100m巻八興
38,699税込42,569
1巻(100m)
13日以内出荷
柔軟性…非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します 非塩ビ…オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです 環境対策…焼却時にダイオキシンなどの有害ガスの発生が抑えられます 可塑剤フリー…溶出物質の要因である可塑材を一切含まないノンオイルチューブ 低溶出・低臭気…塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品、飲料、化粧品用途に適しています 耐薬品性…内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します 楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるためカットが簡単です 透明性…流体が確認できるナチュラル色 グリーン調達…RoHS2禁止10物質を使用していません(directive 2011/65/EU::RoHS2)(2023年6月時点) 専用継手…専用継手との組合せで、チューブ継手の選定ミスによる事故が予防できます 食品衛生性…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合 耐アルコール
KYコイル 50m巻 八興KYコイル 50m巻八興
78,399税込86,239
1巻(50m)
13日以内出荷
バキューム…つぶれにくく曲げ保形成に優れ、バキューム(吸い込み)にも使用可能です 非塩ビ…オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境にやさしいホースです 環境対策…焼却時にダイオキシンなどの有害ガスの発生が抑えられます 可塑剤フリー…溶出物質の要因である可塑剤を一切含まないノンオイルホース 低溶出・低臭気…塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています 耐薬品性…内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します 楽々カット…オール樹脂ホースのため、簡単にカットができ作業性や安全性に優れます 透明性…流体が確認できるナチュラル色 グリーン調達…RoHS2禁止10物質を使用していません(directive 2011/65/EU::RoHS2)(2023年6月時点) 専用継手…専用継手との組合せで、ホース継手の選定ミスによる事故が予防できます 食品衛生性…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合 耐アルコール
【カット品】柔軟フッ素ホース 25×33mm E-PDB-25シリーズ 八興【カット品】柔軟フッ素ホース 25×33mm E-PDB-25シリーズ八興
10,900税込11,990
1本
7日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
【カット品】柔軟フッ素ホース 15×22mm E-PDB-15シリーズ 八興【カット品】柔軟フッ素ホース 15×22mm E-PDB-15シリーズ八興
6,460税込7,106
1本
5日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
【カット品】柔軟フッ素ホース 12×18mm E-PDB-12シリーズ 八興【カット品】柔軟フッ素ホース 12×18mm E-PDB-12シリーズ八興
4,330税込4,763
1本
6日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
【カット品】柔軟フッ素チューブ 8×12mm E-PD-8シリーズ 八興【カット品】柔軟フッ素チューブ 8×12mm E-PD-8シリーズ八興
1,480税込1,628
1本
当日出荷から7日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
【カット品】柔軟フッ素チューブ 6×9mm E-PD-6x9シリーズ 八興【カット品】柔軟フッ素チューブ 6×9mm E-PD-6x9シリーズ八興
969税込1,066
1本
6日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
SUPER柔軟フッ素スプリング 八興SUPER柔軟フッ素スプリング八興
349,800税込384,780
1巻(20m)
7日以内出荷
耐薬品性抜群:内層が4フッ化系樹脂(ETFE)の為、優れた耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 バキュームOK:スプリング構造だから、バキューム(吸い込み)も使用可能です。 優れた曲げ性:スプリング構造だから、つぶれにくく、曲げ保形性に優れています。 錆にくい:スプリング線は錆にくいステンレス線を採用。 非塩ビ:非塩ビ材質を採用しています。
使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)20℃:-0.1~0.3、80℃:-0.1~0.15