絞り込み
ブランド
  • OSGコーポレーション
  • モノタロウ(117)
  • アズワン(9,526)
  • TGK(東京硝子器械)(2,768)
  • 三商(2,730)
  • Merck(メルクミリポア)(2,593)
  • ADVANTEC(1,788)
  • Thermo Fisher Scientific(1,636)
  • ケニス(1,622)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,289)
  • エスコ(1,284)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,246)
  • ビーエム機器(1,224)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,044)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイクロソフト水生成装置 ウェルクリン・テ・ネオ OSGコーポレーションハイクロソフト水生成装置 ウェルクリン・テ・ネオOSGコーポレーション
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷
ハイクロソフト水は高い安全性が認められ、様々な衛生管理などに幅広く利用されています。 非接触型センサーを搭載し 手を触れずに操作可能
用途食品添加物の次亜塩素酸水生成器仕様生成量指定:標準10L(1~200Lで設定可能)、有効塩素濃度:30~50mg/L(ppm)質量(kg)約4定格AC100V 0.8A 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×361×120(突起部含まず)※上部の吐水口接続部は高さに含みます。運転方式ハンドセンサー(非接触)/手動スイッチpH値5.0~6.5(食品添加物)(標準範囲5.0~7.0)※原水により変化します。水量(L/min)(使用可能)約2.6寿命電解槽および、ポンプ:1日30L使用にて約5年間(水質・水量により異なります)使用流体温度(℃)0~35(凍結無き事)運転時間標準30秒(設定時間は10~120秒で変更可能)