絞り込み
ブランド
  • アンセル
  • モノタロウ(117)
  • アズワン(9,526)
  • TGK(東京硝子器械)(2,767)
  • 三商(2,731)
  • Merck(メルクミリポア)(2,564)
  • ADVANTEC(1,739)
  • ケニス(1,616)
  • Thermo Fisher Scientific(1,604)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,288)
  • エスコ(1,276)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,223)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン アンセルクリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーンアンセル(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(100枚)
当日出荷
JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。
用途クリーンルーム用仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当厚さ(mm)0.1左右区別左右兼用クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当質量(g/袋)1000
ダイヤモンドグリッププラス 63754シリーズ アンセルダイヤモンドグリッププラス 63754シリーズアンセル
3,898税込4,288
1箱(100枚)
当日出荷
スタンダードな研究用ラテックス手袋です。 外側エンボス加工により、ガラス器具等の扱いが容易です。 ポリマーコーティングを施すことでスムーズに脱着が可能。 米国FDA基準ASTM クリアしております。
厚さ(mm)(カフ部)0.10、(手のひら部)0.13、(指部)0.16全長(mm)245
耐切創手袋 ポーラーベア ミディアムウェイト 74-035シリーズ アンセル耐切創手袋 ポーラーベア ミディアムウェイト 74-035シリーズアンセル
999税込1,099
1枚
4日以内出荷
アラミド繊維の約3倍の強度があります。、生地が薄く、素手感覚での作業が可能な耐切創手袋です。、次亜塩素酸による繰り返し洗濯が可能です。、薄型鋼板、ガラス製品取扱作業。、両手でご使用の場合は、2枚必要です。、食品に直接触れる場合は、薄手のニトリル手袋等を上にはめてご使用ください。
CR用滅菌手袋 アキュテックウルトラクリーン(10双入) アンセルCR用滅菌手袋 アキュテックウルトラクリーン(10双入)アンセル
54,980税込60,478
1セット(20個)
欠品中
JIS T 8116適合品です。異物量、イオン抽出量を追求したラテックスグローブです。
ナチュラル規格ISO9002認証取得工場製、AQL(合格品質水準):1.5M、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)全長(cm)28.0滑り止め効果あり粉有無なし
CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド(10双入) アンセルCR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド(10双入)アンセル
51,980税込57,178
1セット(20個)
3日以内出荷から7日以内出荷
JIS T 8116適合品です。天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。
規格ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり粉有無なし