絞り込み
ブランド
  • DWK Life Sciences
  • モノタロウ(117)
  • アズワン(9,560)
  • TGK(東京硝子器械)(2,794)
  • 三商(2,717)
  • Merck(メルクミリポア)(2,477)
  • ADVANTEC(1,791)
  • Thermo Fisher Scientific(1,634)
  • ケニス(1,622)
  • ERECTA(エレクター)(1,417)
  • エスコ(1,285)
  • SIBATA(柴田科学)(1,284)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,249)
  • ビーエム機器(1,228)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,020)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズ DWK Life Sciences広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズDWK Life Sciences
3,698税込4,068
1本
当日出荷
広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。
材質本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP規格(フタ)GL-80耐熱温度(℃)140キャップ色色(本体)透明
ガラスロート 21351シリーズ DWK Life Sciencesガラスロート 21351シリーズDWK Life Sciences
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ DWK Life Sciencesプロテクトプラスコートねじ口びん びんのみDWK Life Sciences
47,980税込52,778
1本(1本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。
ねじ規格GL-45
ガラス遠沈管 DWK Life Sciencesガラス遠沈管DWK Life Sciences
3,998税込4,398
1本
当日出荷
マーキングスペースがあります。
材質本体/硼硅酸ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/PTFE・スチレンブタジエンゴム規格(フタ)24-410遠心強度3550G
デシケーターふた 白 DWK Life Sciencesデシケーターふた 白DWK Life Sciences
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
玉ふたタイプのデシケーター用です。本体型式に合わせてサイズをお選びください。
用途デシケーター用材質ほうけい酸ガラス1
デシケーター 白 DURAN DWK Life Sciencesデシケーター 白 DURANDWK Life Sciences
41,980税込46,178
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。
プロテクトプラスコートねじ口びん 広口 びんのみ DWK Life Sciencesプロテクトプラスコートねじ口びん 広口 びんのみDWK Life Sciences
74,980税込82,478
1本(1本)ほか
翌々日出荷
びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。
材質ほうけい酸ガラス-1ねじ規格GLS-80
プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ 017580シリーズ DWK Life Sciencesプロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ 017580シリーズDWK Life Sciences
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。
ねじ規格GL-45耐熱温度(℃)瓶のみの耐熱性/140、コーティング(ポリアミド)商品の為、オートクレーブ不可です。
パスツールピペット 硼珪酸ガラス製 63シリーズ DWK Life Sciencesパスツールピペット 硼珪酸ガラス製 63シリーズDWK Life Sciences
19,980税込21,978
1ケース(4箱×250本)
翌々日出荷から12日以内出荷
少量の液体分注に最適な使い捨てのパスツールピペットです。
材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠)容量(mL)2上部外径(Φmm)6.7~7.2
プロテクトプラスコート耐圧ねじ口びん びんのみ DWK Life Sciencesプロテクトプラスコート耐圧ねじ口びん びんのみDWK Life Sciences
189,800税込208,780
1箱(10本)
翌々日出荷
特殊な加工により-100~+150kPaに対応しています。形状はISO4796-1:2016に準拠HPLCキャップと組み合わせることで「HPLCの溶媒供給」や「各種システムへの試薬の供給」「廃液貯蔵」等として利用が可能です。
材質ほうけい酸ガラス-1ねじ規格GL-45
プロテクトプラスコートねじ口びん 茶かっ色 びんのみ DWK Life Sciencesプロテクトプラスコートねじ口びん 茶かっ色 びんのみDWK Life Sciences
89,980税込98,978
1箱(10本)ほか
翌々日出荷
びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。
材質ほうけい酸ガラス-1ねじ規格GL-45
シリコンリッド 青2入 緑2入 DWK Life Sciencesシリコンリッド 青2入 緑2入DWK Life Sciences
2,798税込3,078
1袋
13日以内出荷
ビーカー、フラスコ、メスシリンダーなどに取り付け可能で、アルミホイルやパラフィルムの代用品として使用できます。
質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)-40~180高さH(mm)30
広口ねじ口瓶・GL80 交換用キャップ DWK Life Sciences広口ねじ口瓶・GL80 交換用キャップDWK Life Sciences
799税込879
1本
当日出荷
広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。
アズワン品番4-5035-11
スクリューキャップ遠沈管・高強度 45600シリーズ DWK Life Sciencesスクリューキャップ遠沈管・高強度 45600シリーズDWK Life Sciences
7,298税込8,028
1本
当日出荷
材質遠沈管/硼珪酸ガラス5.1、キャップ/フェノール樹脂、ライナー/PTFE・スチレンブタジエンゴム遠心強度50mLローターにアダプタースリーブ(45550-15、45550-30)を取り付けて使用した場合/13100G、アダプタースリーブ不使用の場合/2980G
メモリ付ねじ口遠沈管・コニカル DWK Life Sciencesメモリ付ねじ口遠沈管・コニカルDWK Life Sciences
9,598税込10,558
1本
当日出荷
便利なメモリとマーキングスポット付です。
材質本体/硼硅酸ガラス3.3、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/PTFE・ゴム遠心強度2980G
広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズ DWK Life Sciences広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズDWK Life Sciences
37,980税込41,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。
材質本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP規格(フタ)GL-80耐熱温度(℃)140キャップ色
ガラス遠沈管 DWK Life Sciencesガラス遠沈管DWK Life Sciences
12,980税込14,278
1本
当日出荷
マーキングスペースがあります。
材質本体/硼硅酸ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/パルプライナー(ビニールコート)容量(mL)200規格(フタ)38-400寸法(Φ×mm)60×145アズワン品番4-5015-03遠心強度3550G
スクリューキャップ遠沈管・高強度 アダプター 2個入 DWK Life Sciencesスクリューキャップ遠沈管・高強度 アダプター 2個入DWK Life Sciences
9,598税込10,558
1セット(2個)
当日出荷
材質熱可塑性エラストマー
NMRチューブ エコノミー 178mL DWK Life SciencesNMRチューブ エコノミー 178mLDWK Life Sciences
689税込758
1本
当日出荷
熱膨張耐性・耐薬性・耐久性が高いDURAN硼珪酸ガラスです。
付属品キャップ材質DURAN DUROBAX 硼珪酸ガラス(ASTM Type1 ClassB)全長(mm)178内径(Φmm)Φ4.20±0.05外径(Φmm)4.95±0.05周波数0~300MHzアズワン品番4-4856-01真円度(μm)70
ガラス試験管 73500シリーズ DWK Life Sciencesガラス試験管 73500シリーズDWK Life Sciences
22,980税込25,278
1セット(10箱×100本)ほか
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
ねじ口びん GL-45 DWK Life Sciencesねじ口びん GL-45DWK Life Sciences
22,980税込25,278
1袋(5個)
5日以内出荷
ねじ口びん専用のスクリューキャップです。キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご確認ください。
質量(kg)0.02タイプキャップ規格GL-45番号コード:017260-453Aアズワン品番64-8272-49
HPLC溶媒ボトル 3.5L びんのみ DWK Life SciencesHPLC溶媒ボトル 3.5L びんのみDWK Life Sciences
67,980税込74,778
1本
4日以内出荷
液クロ向けの展開溶媒ボトルです。
用途HPLC等の移動相溶媒タンク用容量(L)3.5番号コード:017390-3500アズワン品番64-8272-62