絞り込み
ブランド
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン
  • モノタロウ(115)
  • アズワン(9,265)
  • TGK(東京硝子器械)(2,766)
  • 三商(2,732)
  • Merck(メルクミリポア)(2,559)
  • ADVANTEC(1,736)
  • Thermo Fisher Scientific(1,598)
  • ケニス(1,583)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,296)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,218)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • エスコ(1,183)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,039)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(998)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(810)
  • コンサス(760)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水熱収縮チューブ 2本入 ESTWシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン防水熱収縮チューブ 2本入 ESTWシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン
1,098税込1,208
1セット(2本)
欠品中
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
長さ(m)1.2肉厚(mm)Φ0.35(収縮前)、0.95(収縮後)収縮前内径(Φmm)3.2収縮温度120℃アズワン品番64-9726-59収縮後内径(Φmm)0.6収縮前肉厚(mm)0.35収縮後肉厚(mm)0.95
防水熱収縮チューブ 高収縮タイプ 4本入 ESTWシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン防水熱収縮チューブ 高収縮タイプ 4本入 ESTWシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン
1,999税込2,199
1セット(4本)
8日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
長さ(m)0.3肉厚(mm)Φ0.50(収縮前)、1.52(収縮後)収縮前内径(Φmm)7.44収縮温度135℃アズワン品番64-9726-64収縮後内径(Φmm)1.65収縮前肉厚(mm)0.50収縮後肉厚(mm)1.52
コードバンド 仮止め用 黒 20本入 ECCシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパンコードバンド 仮止め用 黒 20本入 ECCシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン
1,398税込1,538
1袋(20本)
10日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
用途仮止め用幅(mm)7.4全長(mm)250黒色耐熱温度(℃)-40~85アズワン品番64-9726-09