絞り込み
ブランド
  • SEKIYA
  • モノタロウ(115)
  • アズワン(9,271)
  • TGK(東京硝子器械)(2,766)
  • 三商(2,732)
  • Merck(メルクミリポア)(2,561)
  • ADVANTEC(1,736)
  • Thermo Fisher Scientific(1,594)
  • ケニス(1,583)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,296)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,218)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • エスコ(1,183)
  • コスモスビード(1,093)
  • ジーエルサイエンス(1,039)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(998)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(811)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEバイアル瓶アダプタ SEKIYAPTFEバイアル瓶アダプタSEKIYA
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
バイアル瓶を直接使用し、エバポレーターで濃縮できるため、濃縮のためにフラスコに移し替える際の作業が軽減されます。
材質(パッキン)バイトン
共通摺合せ なす形フラスコ SEKIYA共通摺合せ なす形フラスコSEKIYA
2,998税込3,298
1個
32日以内出荷
SEKIYAブランドの共通摺り合せなす型フラスコです。 共通摺合せになっていますので同じ規格でしたら栓と本体には互換性があります。
材質硬質1
規格瓶用 中栓 SEKIYA規格瓶用 中栓SEKIYA
1,098税込1,208
1箱(100個)ほか
当日出荷
材質PE
SEKIYA フッ素コーティング共通摺なす型フラスコ SEKIYASEKIYA フッ素コーティング共通摺なす型フラスコSEKIYA
19,980税込21,978
1個
32日以内出荷
表面をフッ素樹脂でコーティングしたSEKIYAブランドのなす型フラスコです。従来の保護コーティングとは異なり、透明度の高いフッ素樹脂でコーティングしていますので内容物が容易に確認できます。フッ素樹脂ですのでもちろん耐薬品性に優れ、万が一破損した場合でも破片の飛散を防ぎます。
用途ロータリーエバポレーターにおいて蒸留フラスコとして使用します。種別なす型フラスコ材質(本体)硼珪酸ガラス
共通摺合せ 三角フラスコ SEKIYA共通摺合せ 三角フラスコSEKIYA
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質硬質1級ガラス(JIS R-3503)
SEKIYA 焼口シャーレ 90 SEKIYASEKIYA 焼口シャーレ 90SEKIYA
699税込769
1枚
5日以内出荷
材質並質ガラスサイズ90身の外径×高さH(mm)91×21
ハイスピードトラップ SEKIYAハイスピードトラップSEKIYA
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷から61日以内出荷
高速回転でもぶれの少ないロータリーエバポレーター用のトラップです。 三角フラスコ型は逆三角形の形状の為、突沸試料が素早くスムーズに蒸留フラスコに戻ります。 ハート型は逆三角形の形状をしたリターンホール付トラップです。
上部摺合29/42下部摺合29/42
PTFEエバポジョイントアダプタ SEKIYAPTFEエバポジョイントアダプタSEKIYA
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
冷却器と蒸留フラスコ間に接続して使用するジョイントアダプタです。 着脱時のガラスの割れかけを減らせます。
上部摺合29/42
試験管アダプタ(エバポレーター用) SEKIYA試験管アダプタ(エバポレーター用)SEKIYA
24,980税込27,478
1個
46日以内出荷
ナスフラスコの代わりに試験管を使用できるようにするアダプタです。 3本~6本の試験管の装着や微量試料を濃縮する際に便利です。
寸法(Φmm)93(300mL)摺合せ(試験管)15/25
規格瓶用 赤キャップ SEKIYA規格瓶用 赤キャップSEKIYA
3,998税込4,398
1箱(285個)
4日以内出荷
適合本体PS-No.04キャップ色
規格瓶 白 本体のみ SEKIYA規格瓶 白 本体のみSEKIYA
15,980税込17,578
1箱(285個)
4日以内出荷
厚手でしっかりとしたつくりの規格瓶です。
容量(mL)35材質並質ガラス高さ(mm)64.5質量(g)50.5規格No.04外径(Φmm)30(口部)胴径(Φmm)35
マリネリバッグ(マリネリ容器専用内袋) SEKIYAマリネリバッグ(マリネリ容器専用内袋)SEKIYA
13,980税込15,378
1パック(100枚)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
専門的な放射線量計測で使用される「ゲルマニウム半導体検出器」のセンサー部分(エンドキャップ)がすっぽり入るようなくぼみを設けたマリネリ容器にセットする袋です。薄手にしたのでセットしやすく、また必ず使い捨てするものですので、価格を抑えたものを作りました。 中袋があるのでフタいらず クリップで留めればこぼれません!(別売)
材質PE(ポリエチレン)LLDPE配合厚さ(μm)50
SEKIYA PTFEアダプター SEKIYASEKIYA PTFEアダプターSEKIYA
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
蒸留フラスコのガタつきがなくなり、製品の劣化を防止します。
用途ロータリーエバポレーターで冷却器と蒸留フラスコの間に接続して使用します。材質(本体)PTFE樹脂
SEKIYA バイアル瓶アダプター(NEG規格) SEKIYASEKIYA バイアル瓶アダプター(NEG規格)SEKIYA
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
NEGのねじ口瓶を濃縮用フラスコとして使用できるアダプターです。少量の試料を抽出する際に試料の無駄を最小限に抑えられます。
用途ロータリーエバポレーターでバイアル瓶を濃縮用フラスコとして使用できるアダプターです。材質(本体)PTFE樹脂サイズ(摺)15/25材質(パッキン)バイトン
SEKIYA バイアル瓶アダプター(IWAKI規格) SEKIYASEKIYA バイアル瓶アダプター(IWAKI規格)SEKIYA
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
IWAKIのコレクションバイアルを濃縮用フラスコとして使用できるアダプターです。少量の試料を抽出する際に試料の無駄を最小限に抑えられます。
用途ロータリーエバポレーターでバイアル瓶を濃縮用フラスコとして使用できるアダプターです。材質(本体)PTFE樹脂適合1890CV5/7/10用サイズ(摺)15/25材質(パッキン)バイトン適合バイアル瓶IWAKI 1890CV5/1890CV7/1890CV10
マリネリバッグ SEKIYAマリネリバッグSEKIYA
13,980税込15,378
1組(100枚)
3日以内出荷
シールクリッパー SEKIYAシールクリッパーSEKIYA
1,498税込1,648
1組(3個)
3日以内出荷
マリネリリング SEKIYAマリネリリングSEKIYA
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
マリネリ容器とは、専門的な放射線量計測で使用される「ゲルマニウム半導体検出器」のセンサー部分(エンドキャップ)がすっぽり入るようなくぼみを設けた測定容器です。 マリネリリング[マリリン]は、マリネリバッグを入れやすくする為に作られた、透明塩化ビニル管に取り出しやすく紐が取付られた物です。