絞り込み
ブランド
  • ニューウェルブランズ・ジャパン
  • モノタロウ(118)
  • アズワン(9,507)
  • TGK(東京硝子器械)(2,767)
  • 三商(2,732)
  • Merck(メルクミリポア)(2,562)
  • ADVANTEC(1,739)
  • ケニス(1,614)
  • Thermo Fisher Scientific(1,604)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,299)
  • エスコ(1,275)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,223)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(815)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラウンドチューブ キャップ付 EOG滅菌済 1本/袋×500袋入 626566シリーズ ニューウェルブランズ・ジャパンラウンドチューブ キャップ付 EOG滅菌済 1本/袋×500袋入 626566シリーズニューウェルブランズ・ジャパン
17,980税込19,778
1袋(500袋×1本)
翌々日出荷
半透明チューブです。ピールオフタイプの個包装(EOG滅菌済)で、ロット番号と有効期限が記載されています。デュアルポジションキャップと無地ラベルが付属します。
付属品無地ラベル材質本体(PP製)、キャップ(PE製)寸法(mm)Φ12×77使用温度範囲(℃)-45~+120遠心強度最大3000RCF
PTFE/Siセプタム付き Sc-Cap 1000個入 ニューウェルブランズ・ジャパンPTFE/Siセプタム付き Sc-Cap 1000個入ニューウェルブランズ・ジャパン
48,980税込53,878
1セット(1000個)
5日以内出荷
オートサンプラーバイアル
仕様セプタム/キャップ(9-425)。セプタム付スクリューキャップ。厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:9キャップタイプ(サイズ)9-425キャップサイズ(mm)穴サイズ:6材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色アズワン品番65-2755-97セプタムPTFE 赤/ シリコン白
シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個 ニューウェルブランズ・ジャパンシリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個ニューウェルブランズ・ジャパン
77,999税込85,799
1セット(1000個)
翌々日出荷
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。最も汎用性のあるセプタムです。化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:9(セプタム)PTFE青/シリコン白キャップサイズ(mm)穴サイズ:6材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色アズワン品番65-1747-70
1.5mL Sc-Vial 1000個入 ニューウェルブランズ・ジャパン1.5mL Sc-Vial 1000個入ニューウェルブランズ・ジャパン
30,980税込34,078
1箱(1000本)
5日以内出荷
材質バイアル:ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6キャップタイプ(サイズ)9-425規格寸法(mm)バイアル:11.6×32アズワン品番65-1747-64
PTFE/Si -スリットセプタム付き Sc-Cap ニューウェルブランズ・ジャパンPTFE/Si -スリットセプタム付き Sc-Capニューウェルブランズ・ジャパン
77,980税込85,778
1セット(1000個)
5日以内出荷
オートサンプラーバイアル
仕様セプタム/キャップ(9-425)。セプタム付スクリューキャップ。厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:9キャップタイプ(サイズ)9-425キャップサイズ(mm)穴サイズ:6材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色アズワン品番65-2755-98セプタムPTFE 青/ シリコン白 -スリット入
オープントップスクリューキャップ ニューウェルブランズ・ジャパンオープントップスクリューキャップニューウェルブランズ・ジャパン
2,498税込2,748
1箱(100個)
5日以内出荷
オートサンプラーバイアルスクリューキャップ
仕様セプタム/キャップ(8-425)。キャップタイプ(サイズ)8-425キャップサイズ(mm)穴サイズ:5.5材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色アズワン品番65-2754-56