絞り込み
ブランド
  • 伊藤製作所(粉砕機)
  • モノタロウ(117)
  • アズワン(9,526)
  • TGK(東京硝子器械)(2,767)
  • 三商(2,731)
  • Merck(メルクミリポア)(2,564)
  • ADVANTEC(1,739)
  • ケニス(1,616)
  • Thermo Fisher Scientific(1,604)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,288)
  • エスコ(1,276)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,223)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジルコニアボール(トレセラム) 伊藤製作所(粉砕機)ジルコニアボール(トレセラム)伊藤製作所(粉砕機)
19,980税込21,978
1箱(1kg)
7日以内出荷
東レ社製のジルコニアビーズです。 耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度(g/cm3)6.0硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200ヤング率(GPa)210~220曲げ強さ(MPa)1000
イトー マイクロシリンジ用PTFEチップ 伊藤製作所(粉砕機)イトー マイクロシリンジ用PTFEチップ伊藤製作所(粉砕機)
4,798税込5,278
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
GLL型と共用です。
材質PTFE
窒化ホウ素製るつぼ 伊藤製作所(粉砕機)窒化ホウ素製るつぼ伊藤製作所(粉砕機)
15,980税込17,578
1個(1個)
7日以内出荷
材質窒化ホウ素
カロリーメーター用雁皮紙 伊藤製作所(粉砕機)カロリーメーター用雁皮紙伊藤製作所(粉砕機)
4,398税込4,838
1袋(100枚)
欠品中
カロリー測定の際に試料を包む紙です。 ●燃焼時に発生する熱量が既知のため測定結果に影響を与えません。
材質純雁皮紙(3600cal/g)寸法(mm)70×70
めのう乳鉢(標準型セット) 伊藤製作所(粉砕機)めのう乳鉢(標準型セット)伊藤製作所(粉砕機)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
被粉砕物に不純物が混入しません。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット付属品乳棒
タングステンカーバイドボール 伊藤製作所(粉砕機)タングステンカーバイドボール伊藤製作所(粉砕機)
14,980税込16,478
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています。
材質タングステンカーバイト94%、コバルト6%硬度HRA90比重15
ウレタンボール(鉄芯入) 伊藤製作所(粉砕機)ウレタンボール(鉄芯入)伊藤製作所(粉砕機)
12,980税込14,278
1組(100個)
7日以内出荷
比重を重くし、粉砕効率を上げるための鉄芯を封入したボールです。付着防止効果と耐摩耗性に優れています。
材質PUポリウレタン
ナイロンボール(鉄芯入) 伊藤製作所(粉砕機)ナイロンボール(鉄芯入)伊藤製作所(粉砕機)
13,980税込15,378
1箱(100個)
3日以内出荷
中心部にメッキを施した鉄芯が封入されています。 表面硬度が高く無機系コンタミの少ない処理が可能です。
カロリーメーター用ニッケル点火線 伊藤製作所(粉砕機)カロリーメーター用ニッケル点火線伊藤製作所(粉砕機)
3,998税込4,398
1セット(100本)
当日出荷
カロリーメーターに用いるニッケル点火線です。
付属品純ニッケル線寸法(mm)Φ0.1×120
デュヌイ表面張力試験機 伊藤製作所(粉砕機)デュヌイ表面張力試験機伊藤製作所(粉砕機)
219,800税込241,780
1台
当日出荷
常温で液体の表面張力を測定します。液体の表面に白金環を接触させ、正面目盛板の指針と連動したノブを回し、液体から白金環が離れた瞬間を指針により読み取ります。
付属品白金環×1個、ガラス製測定皿×1個、本体収納箱×1個質量(kg)2.2型番D型読取最小:0.1dyne/cmサイズ(mm)250×250×270アズワン品番2-9192-01目盛範囲(℃)測定:0~180
寸胴式ステンレスポット 伊藤製作所(粉砕機)寸胴式ステンレスポット伊藤製作所(粉砕機)
49,999税込54,999
1個
8日以内出荷
容器内部が全部見ることができます。蝶ねじ式と比較してサンプル投入、清掃が非常に簡単です。
内面ジルコニア製ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)内面ジルコニア製ナイロンポット伊藤製作所(粉砕機)
199,800税込219,780
1個(1個)
120日以内出荷
山型邪魔板付のナイロンポットです。内面はジルコニア製です。
材質【内面】ジルコニア【外面】ナイロン内径(Φmm)90外径130
ジルコニアボール(トレセラム) 伊藤製作所(粉砕機)ジルコニアボール(トレセラム)伊藤製作所(粉砕機)
95,980税込105,578
1個(1個)
7日以内出荷から120日以内出荷
東レ社製のジルコニアビーズです。耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
材質ジルコニア内容量(kg)1
チタン製ボール 伊藤製作所(粉砕機)チタン製ボール伊藤製作所(粉砕機)
6,998税込7,698
1組(20個)ほか
5日以内出荷から120日以内出荷
仕様チタン
ジルコニア乳鉢 伊藤製作所(粉砕機)ジルコニア乳鉢伊藤製作所(粉砕機)
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
付属品乳棒商品タイプ乳鉢・乳棒セット
ステンレス製寸胴ポット 伊藤製作所(粉砕機)ステンレス製寸胴ポット伊藤製作所(粉砕機)
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
材質ステンレス
炭化けい素ボール 伊藤製作所(粉砕機)炭化けい素ボール伊藤製作所(粉砕機)
59,980税込65,978
1箱
7日以内出荷
アルミナ、窒化けい素を上回る硬度があります。
材質炭化けい素(シリコンカーバイド)硬度HV2400密度3.1(真密度)
メノウボール 伊藤製作所(粉砕機)メノウボール伊藤製作所(粉砕機)
2,398税込2,638
1箱(10個)
3日以内出荷から7日以内出荷
大型の遊星回転ボールミル等による一般的な粉砕用メディアに適しています。
材質二酸化ケイ素99.97%硬度モース7比重2.6
小容量ガスタイトシリンジ 伊藤製作所(粉砕機)小容量ガスタイトシリンジ伊藤製作所(粉砕機)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス精度【容量・再現】±1%
PTFEチップ 伊藤製作所(粉砕機)PTFEチップ伊藤製作所(粉砕機)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質テフロン(四フッ化エチレン)タイプGAN用PTFEチップ
イトー マイクロシリンジ 針なし 伊藤製作所(粉砕機)イトー マイクロシリンジ 針なし伊藤製作所(粉砕機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から24日以内出荷
接続ヘッド部は標準ルアーロックの規格に適合しており、汎用性が広く、オートサンプラー、ダイリューター等の装置へのセットにも適しています。 試料の接触部分はPTFEとガラスのみの為、どんな試料にも安心して使用できます。 針は別売となります。(標準型互換針)
筒先PTFEルアーロック先
遊星回転ミル粉砕容器 伊藤製作所(粉砕機)遊星回転ミル粉砕容器伊藤製作所(粉砕機)
64,980税込71,478
1個(1個)
7日以内出荷から30日以内出荷
ミニポットミル架台 伊藤製作所(粉砕機)ミニポットミル架台伊藤製作所(粉砕機)
139,800税込153,780
1台
17日以内出荷から33日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])【ローラー】【50Hz】30~450【60Hz】30~550(無負荷状態)直径×長さL(Φmm×mm)【ローラー】22×235入力電源(V)100
内面ジルコニア製ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)内面ジルコニア製ナイロンポット伊藤製作所(粉砕機)
169,999税込186,999
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
内面にジルコニアを内張りしている強度と耐久性が高いボールミル用ポットです。内面が六角型の形状のため分散と粉砕がより効率的です。
材質本体/ポリアミド(ナイロン)、内部/ジルコニア
樹脂製粉砕容器 伊藤製作所(粉砕機)樹脂製粉砕容器伊藤製作所(粉砕機)
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
蝶ネジと特殊な形状の冶具との組み合せ構造で容易に開閉できるので、複数のネジの開閉やネジ穴の洗浄等の手間が省けます(TP-1はねじ込み式)。
内面窒化ケイ素製 ナイロンポットミル容器 伊藤製作所(粉砕機)内面窒化ケイ素製 ナイロンポットミル容器伊藤製作所(粉砕機)
159,999税込175,999
1個
4日以内出荷
ナイロン製容器内側の接粉面に、強度と耐久性を強化するために窒化ケイ素の内張りを施した粉砕用ポットです。ポットの両端は取り外し可能な蓋になっており、使用後の洗浄が極めて容易です。
材質本体内面:窒化ケイ素材質(本体)ナイロン
内面石英製 ナイロンポットミル容器 伊藤製作所(粉砕機)内面石英製 ナイロンポットミル容器伊藤製作所(粉砕機)
199,999税込219,999
1個
4日以内出荷
ポット内部のすべての接粉部(内壁と蓋)に石英材が施され、外装をナイロン66で補強した強度と耐久性を強化した粉砕用ポットです。ポットの蓋は密閉することが出来るので、乾式/湿式のいずれの粉砕も可能です。ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので、使用後の洗浄が簡単です。ポットと粉砕用メディア(ボール)には、極めて高純度の石英が使用されておりますので、わずかな石英のコンタミ以外の試料への異物混入は、皆無に等しくなります。
材質本体内面:石英材質(本体)ナイロン
カサ密度測定器 JISシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)カサ密度測定器 JISシリーズ伊藤製作所(粉砕機)
199,999税込219,999
1個
4日以内出荷
分散用のハケが付属いたします。
仕様顔料用付属品分散用ふるい(500um)、分散用ハケ材質ロート/SUS304、測定カップ/SUS303寸法(mm)分散用ふるい:500容積測定カップ:30mL(Φ22mm)アズワン品番61-9576-08穴径(mm)ロート:Φ15
カサ密度測定器 JISシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)カサ密度測定器 JISシリーズ伊藤製作所(粉砕機)
199,999税込219,999
1個
6日以内出荷
Φ2.5のロートを通過できないサンプルのときは、Φ5のロートを使用いたします。ロート穴径のご指示が無い場合にはΦ2.5のロートが付属いたします。木製格納箱が付属いたします。
仕様金属粉用付属品分散用ふるい(500um)材質ロート・受器/ステンレス、ベース/紙ベーク、支柱/真鍮(クロムメッキ)、ロート台・受器台・水準器/アクリル容積測定カップ:25mL(Φ30mm)アズワン品番61-9576-10穴径(mm)Φ2.5
カサ密度測定器 JISシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)カサ密度測定器 JISシリーズ伊藤製作所(粉砕機)
199,999税込219,999
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
木製格納箱が付属いたします。
付属品分散用ふるい(500um)
樹脂製ふるい ニューペルロンシーブ 伊藤製作所(粉砕機)樹脂製ふるい ニューペルロンシーブ伊藤製作所(粉砕機)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
ジルコニアボール トレセラム(R) 10kg入 伊藤製作所(粉砕機)ジルコニアボール トレセラム(R) 10kg入伊藤製作所(粉砕機)
259,800税込285,780
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。
用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料粒径(μm)平均結晶:0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/cm3内容量(kg)10ヤング率(GPa)210~220
メノーボール 伊藤製作所(粉砕機)メノーボール伊藤製作所(粉砕機)
1,498税込1,648
1箱(1個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
遊星回転ボールミル等の粉砕メディアに適しています。
材質メノー比重2.6化学組成SiO2/99.9%
石英ボール 伊藤製作所(粉砕機)石英ボール伊藤製作所(粉砕機)
77,699税込85,469
1パック
4日以内出荷
材質石英内容量(kg)1
ジルコニアボール トレセラム (R) 伊藤製作所(粉砕機)ジルコニアボール トレセラム (R)伊藤製作所(粉砕機)
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。
用途電子部品材料電子材料ファインセラミックスなどの無機粉末磁性塗料インク・顔料・塗料感熱材料。仕様Φ0.05mm 1kg直径(Φmm)0.05硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200粒径(μm)平均結晶:0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/cm3内容量(kg)1アズワン品番2-9191-18ヤング率(GPa)210~220
炭化ケイ素ボール 伊藤製作所(粉砕機)炭化ケイ素ボール伊藤製作所(粉砕機)
109,999税込120,999
1パック
8日以内出荷
硬度HV2500~2600化学組成SIC/98.7%以上密度3.1~3.15g/cm3
ミニポットミル架台 伊藤製作所(粉砕機)ミニポットミル架台伊藤製作所(粉砕機)
139,999税込153,999
1台
15日以内出荷
標準型ポットミル架台です。
寸法(mm)ローラー:直径22×長さ235外形寸法(mm)幅340×奥行210×高さ210本体質量(kg)約4回転数ローラー:50Hz/30~450rpm、60Hz/30~550rpn(無負荷状態)アズワン品番68-6603-85入力電源(V)100
内面六角ジルコニア製ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)内面六角ジルコニア製ナイロンポット伊藤製作所(粉砕機)
359,999税込395,999
1個
7日以内出荷
内面が六角の為、ボールの動きが円筒式より激しくなり、粉砕効率が上がります。
ポットミル架台 伊藤製作所(粉砕機)ポットミル架台伊藤製作所(粉砕機)
499,999税込549,999
1台
7日以内出荷
容器サイズΦ40mm(50mL)からΦ120mm(2L)まで1台で幅広い粉砕容器に対応しています。
寸法(mm)ローラー:Φ30×長さ380外形寸法(mm)幅540×奥行400×高さ310本体質量(kg)約30回転数ローラー:50~600rpn(可変式)ローラー数4本(2本固定駆動式、2本移動式)アズワン品番68-6603-87入力電源(V)100
ポットミル架台 伊藤製作所(粉砕機)ポットミル架台伊藤製作所(粉砕機)
679,999税込747,999
1台
60日以内出荷
安全性に優れています。
仕様安全カバー付き寸法(mm)ローラー:Φ30×長さ380外形寸法(mm)幅540×奥行400×高さ450本体質量(kg)約35回転数ローラー:50~600rpn(可変式)ローラー数4本(2本固定駆動式、2本移動式)アズワン品番68-6603-88入力電源(V)100