絞り込み
ブランド
  • 伊藤製作所(粉砕機)
  • モノタロウ(118)
  • アズワン(9,230)
  • Merck(メルクミリポア)(2,950)
  • TGK(東京硝子器械)(2,763)
  • 三商(2,388)
  • ADVANTEC(1,681)
  • Thermo Fisher Scientific(1,619)
  • ケニス(1,551)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • NEG(日電理化硝子)(1,397)
  • SIBATA(柴田科学)(1,316)
  • コスモスビード(1,110)
  • エスコ(1,079)
  • ジーエルサイエンス(1,048)
  • ビーエム機器(1,012)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • 日本理化学器械(NRK)(983)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(792)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(703)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月4日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イトー マイクロシリンジ用PTFEチップ 伊藤製作所(粉砕機)

    イトー マイクロシリンジ用PTFEチップ

    伊藤製作所(粉砕機)
    4,798税込5,278
    1袋(5個)
    当日出荷から26日以内出荷
    GLL型と共用です。
    材質PTFE
  • ジルコニアボール(トレセラム) 伊藤製作所(粉砕機)

    ジルコニアボール(トレセラム)

    伊藤製作所(粉砕機)
    19,980税込21,978
    1箱(1kg)
    7日以内出荷
    東レ社製のジルコニアビーズです。 耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
    化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度(g/cm3)6.0硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200ヤング率(GPa)210~220曲げ強さ(MPa)1000
  • 窒化ホウ素製るつぼ 伊藤製作所(粉砕機)

    窒化ホウ素製るつぼ

    伊藤製作所(粉砕機)
    15,980税込17,578
    1個(1個)
    7日以内出荷
    材質窒化ホウ素
  • イトー マイクロシリンジ 伊藤製作所(粉砕機)

    イトー マイクロシリンジ

    伊藤製作所(粉砕機)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    針形状針先:90°
  • カロリーメーター用雁皮紙 伊藤製作所(粉砕機)

    カロリーメーター用雁皮紙

    伊藤製作所(粉砕機)
    4,398税込4,838
    1袋(100枚)
    当日出荷
    カロリー測定の際に試料を包む紙です。 ●燃焼時に発生する熱量が既知のため測定結果に影響を与えません。
    材質純雁皮紙(3600cal/g)寸法(mm)70×70
  • ナイロンボール(鉄芯入) 伊藤製作所(粉砕機)

    ナイロンボール(鉄芯入)

    伊藤製作所(粉砕機)
    13,980税込15,378
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    中心部にメッキを施した鉄芯が封入されています。 表面硬度が高く無機系コンタミの少ない処理が可能です。
  • タングステンカーバイドボール 伊藤製作所(粉砕機)

    タングステンカーバイドボール

    伊藤製作所(粉砕機)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています。
    材質タングステンカーバイト94%、コバルト6%硬度HRA90比重15
  • イトー マイクロシリンジ 針なし 伊藤製作所(粉砕機)

    イトー マイクロシリンジ 針なし

    伊藤製作所(粉砕機)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    接続ヘッド部は標準ルアーロックの規格に適合しており、汎用性が広く、オートサンプラー、ダイリューター等の装置へのセットにも適しています。 試料の接触部分はPTFEとガラスのみの為、どんな試料にも安心して使用できます。 針は別売となります。(標準型互換針)
    筒先PTFEルアーロック先
  • ステンレス製寸胴ポット 伊藤製作所(粉砕機)

    ステンレス製寸胴ポット

    伊藤製作所(粉砕機)
    44,980税込49,478
    1個
    10日以内出荷
    材質ステンレス
  • カロリーメーター用ニッケル点火線 伊藤製作所(粉砕機)

    カロリーメーター用ニッケル点火線

    伊藤製作所(粉砕機)
    3,998税込4,398
    1セット(100本)
    当日出荷
    カロリーメーターに用いるニッケル点火線です。
    付属品純ニッケル線寸法(mm)Φ0.1×120
  • ジルコニアボール トレセラム(R) 10kg入 伊藤製作所(粉砕機)

    ジルコニアボール トレセラム(R) 10kg入

    伊藤製作所(粉砕機)
    259,800税込285,780
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。
    用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料材質ジルコニア粒径(μm)平均結晶:0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/cm3内容量(kg)10ヤング率(GPa)210~220
  • ジルコニアボール トレセラム (R) 伊藤製作所(粉砕機)

    ジルコニアボール トレセラム (R)

    伊藤製作所(粉砕機)
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。
    用途電子部品材料電子材料ファインセラミックスなどの無機粉末磁性塗料インク・顔料・塗料感熱材料。仕様Φ0.05mm 1kg直径(Φmm)0.05硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200粒径(μm)平均結晶:0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/cm3内容量(kg)1アズワン品番2-9191-18ヤング率(GPa)210~220
  • 内面ジルコニア製ポット 伊藤製作所(粉砕機)

    内面ジルコニア製ポット

    伊藤製作所(粉砕機)
    169,800税込186,780
    1個(1個)
    14日以内出荷
    材質【内面】ジルコニア【外装】ナイロン
  • 炭化けい素ボール 伊藤製作所(粉砕機)

    炭化けい素ボール

    伊藤製作所(粉砕機)
    59,980税込65,978
    1箱
    7日以内出荷
    アルミナ、窒化けい素を上回る硬度があります。
    材質炭化けい素(シリコンカーバイド)硬度HV2400密度3.1(真密度)
  • めのう乳鉢(深型セット) 伊藤製作所(粉砕機)

    めのう乳鉢(深型セット)

    伊藤製作所(粉砕機)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    商品タイプ乳棒・乳鉢セット付属品乳棒
  • めのう乳鉢(標準型セット) 伊藤製作所(粉砕機)

    めのう乳鉢(標準型セット)

    伊藤製作所(粉砕機)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から60日以内出荷
    被粉砕物に不純物が混入しません。
    商品タイプ乳棒・乳鉢セット付属品乳棒
  • プラスチックふるい(内径204mm) 伊藤製作所(粉砕機)

    プラスチックふるい(内径204mm)

    伊藤製作所(粉砕機)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    網はナイロン製で、枠の材質はポリプロピレン樹脂で加工しており、金属等の不純物を嫌うサンプルに最適です。
    内径(Φmm)204材質枠/ポリプロピレン、網/ナイロン外径(Φmm)215深さ(mm)45
  • メノウボール 伊藤製作所(粉砕機)

    メノウボール

    伊藤製作所(粉砕機)
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    大型の遊星回転ボールミル等による一般的な粉砕用メディアに適しています。
    材質二酸化ケイ素99.97%硬度モース7比重2.6
  • 軟化点試験器用 環案内 伊藤製作所(粉砕機)

    軟化点試験器用 環案内

    伊藤製作所(粉砕機)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
  • 炭化ホウ素ボール 伊藤製作所(粉砕機)

    炭化ホウ素ボール

    伊藤製作所(粉砕機)
    55,999税込61,599
    1式(500g)ほか
    6日以内出荷
    材質炭化ホウ素
  • ミニポットミル架台 伊藤製作所(粉砕機)

    ミニポットミル架台

    伊藤製作所(粉砕機)
    139,800税込153,780
    1台
    17日以内出荷から33日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])【ローラー】【50Hz】30~450【60Hz】30~550(無負荷状態)直径×長さL(Φmm×mm)【ローラー】22×235入力電源(V)100
  • 内面ジルコニア製ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)

    内面ジルコニア製ナイロンポット

    伊藤製作所(粉砕機)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    内面にジルコニアを内張りしている強度と耐久性が高いボールミル用ポットです。内面が六角型の形状のため分散と粉砕がより効率的です。
    材質本体/ポリアミド(ナイロン)、内部/ジルコニア
  • 樹脂製粉砕容器 伊藤製作所(粉砕機)

    樹脂製粉砕容器

    伊藤製作所(粉砕機)
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    蝶ネジと特殊な形状の冶具との組み合せ構造で容易に開閉できるので、複数のネジの開閉やネジ穴の洗浄等の手間が省けます(TP-1はねじ込み式)。
  • 内面窒化ケイ素製 ナイロンポットミル容器 伊藤製作所(粉砕機)

    内面窒化ケイ素製 ナイロンポットミル容器

    伊藤製作所(粉砕機)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    ナイロン製容器内側の接粉面に、強度と耐久性を強化するために窒化ケイ素の内張りを施した粉砕用ポットです。ポットの両端は取り外し可能な蓋になっており、使用後の洗浄が極めて容易です。
    材質本体内面:窒化ケイ素材質(本体)ナイロン
  • 内面石英製 ナイロンポットミル容器 伊藤製作所(粉砕機)

    内面石英製 ナイロンポットミル容器

    伊藤製作所(粉砕機)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    ポット内部のすべての接粉部(内壁と蓋)に石英材が施され、外装をナイロン66で補強した強度と耐久性を強化した粉砕用ポットです。ポットの蓋は密閉することが出来るので、乾式/湿式のいずれの粉砕も可能です。ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので、使用後の洗浄が簡単です。ポットと粉砕用メディア(ボール)には、極めて高純度の石英が使用されておりますので、わずかな石英のコンタミ以外の試料への異物混入は、皆無に等しくなります。
    材質本体内面:石英材質(本体)ナイロン
  • デュヌイ表面張力試験機 伊藤製作所(粉砕機)

    デュヌイ表面張力試験機

    伊藤製作所(粉砕機)
    219,999税込241,999
    1台
    当日出荷
    常温で液体の表面張力を測定します。液体の表面に白金環を接触させ、正面目盛板の指針と連動したノブを回し、液体から白金環が離れた瞬間を指針により読み取ります。
    付属品白金環×1個、ガラス製測定皿×1個、本体収納箱×1個質量(kg)2.2型番D型読取最小:0.1dyne/cmサイズ(mm)250×250×270アズワン品番2-9192-01目盛範囲(℃)測定:0~180
  • カサ密度測定器 JISシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    カサ密度測定器 JISシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    分散用のハケが付属いたします。
    仕様顔料用付属品分散用ふるい(500um)、分散用ハケ材質ロート/SUS304、測定カップ/SUS303寸法(mm)分散用ふるい:500容積測定カップ:30mL(Φ22mm)アズワン品番61-9576-08穴径(mm)ロート:Φ15
  • カサ密度測定器 JISシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    カサ密度測定器 JISシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    Φ2.5のロートを通過できないサンプルのときは、Φ5のロートを使用いたします。ロート穴径のご指示が無い場合にはΦ2.5のロートが付属いたします。木製格納箱が付属いたします。
    仕様金属粉用付属品分散用ふるい(500um)材質ロート・受器/ステンレス、ベース/紙ベーク、支柱/真鍮(クロムメッキ)、ロート台・受器台・水準器/アクリル容積測定カップ:25mL(Φ30mm)アズワン品番61-9576-10穴径(mm)Φ2.5
  • カサ密度測定器 JISシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    カサ密度測定器 JISシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    木製格納箱が付属いたします。
    付属品分散用ふるい(500um)
  • 樹脂製ふるい ニューペルロンシーブ 伊藤製作所(粉砕機)

    樹脂製ふるい ニューペルロンシーブ

    伊藤製作所(粉砕機)
    13,099税込14,409
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • メノーボール 伊藤製作所(粉砕機)

    メノーボール

    伊藤製作所(粉砕機)
    1,498税込1,648
    1箱(1個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    遊星回転ボールミル等の粉砕メディアに適しています。
    材質メノー比重2.6化学組成SiO2/99.9%
  • 石英ボール 伊藤製作所(粉砕機)

    石英ボール

    伊藤製作所(粉砕機)
    76,980税込84,678
    1パック
    4日以内出荷
    材質石英内容量(kg)1
  • 炭化ケイ素ボール 伊藤製作所(粉砕機)

    炭化ケイ素ボール

    伊藤製作所(粉砕機)
    109,800税込120,780
    1パック
    8日以内出荷
    硬度HV2500~2600化学組成SIC/98.7%以上密度3.1~3.15g/cm3
  • ミニポットミル架台 伊藤製作所(粉砕機)

    ミニポットミル架台

    伊藤製作所(粉砕機)
    139,800税込153,780
    1台
    15日以内出荷
    標準型ポットミル架台です。
    寸法(mm)ローラー:直径22×長さ235外形寸法(mm)幅340×奥行210×高さ210本体質量(kg)約4回転数ローラー:50Hz/30~450rpm、60Hz/30~550rpn(無負荷状態)アズワン品番68-6603-85入力電源(V)100
  • 内面六角ジルコニア製ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)

    内面六角ジルコニア製ナイロンポット

    伊藤製作所(粉砕機)
    359,800税込395,780
    1個
    7日以内出荷
    内面が六角の為、ボールの動きが円筒式より激しくなり、粉砕効率が上がります。
  • 寸胴式ステンレスポット 伊藤製作所(粉砕機)

    寸胴式ステンレスポット

    伊藤製作所(粉砕機)
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    容器内部が全部見ることができます。蝶ねじ式と比較してサンプル投入、清掃が非常に簡単です。
  • ポットミル架台 伊藤製作所(粉砕機)

    ポットミル架台

    伊藤製作所(粉砕機)
    499,800税込549,780
    1台
    7日以内出荷
    容器サイズΦ40mm(50mL)からΦ120mm(2L)まで1台で幅広い粉砕容器に対応しています。
    寸法(mm)ローラー:Φ30×長さ380外形寸法(mm)幅540×奥行400×高さ310本体質量(kg)約30回転数ローラー:50~600rpn(可変式)ローラー数4本(2本固定駆動式、2本移動式)アズワン品番68-6603-87入力電源(V)100
  • ポットミル架台 伊藤製作所(粉砕機)

    ポットミル架台

    伊藤製作所(粉砕機)
    679,800税込747,780
    1台
    60日以内出荷
    安全性に優れています。
    仕様安全カバー付き寸法(mm)ローラー:Φ30×長さ380外形寸法(mm)幅540×奥行400×高さ450本体質量(kg)約35回転数ローラー:50~600rpn(可変式)ローラー数4本(2本固定駆動式、2本移動式)アズワン品番68-6603-88入力電源(V)100
  • ミニポットミル架台 伊藤製作所(粉砕機)

    ミニポットミル架台

    伊藤製作所(粉砕機)
    169,800税込186,780
    1台
    31日以内出荷
    兼安全性にも優れています。
    仕様安全カバー付き寸法(mm)ローラー:直径22×長さ235外形寸法(mm)幅330×奥行190×高さ365本体質量(kg)約6回転数ローラー:50Hz/30~450rpm、60Hz/30~550rpn(無負荷状態)アズワン品番68-6603-86入力電源(V)100
  • 内面石英製ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)

    内面石英製ナイロンポット

    伊藤製作所(粉砕機)
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷
    純度の高い石英容器とボールを使用するので、コンタミが非常に少ないです。