絞り込み
ブランド
- 東京光電
- モノタロウ(120)
- アズワン(8,844)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,765)
- 三商(2,380)
- ジーエルサイエンス(2,110)
- ADVANTEC(1,689)
- Thermo Fisher Scientific(1,626)
- ケニス(1,550)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,315)
- 日本理化学器械(NRK)(1,236)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,053)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(808)
- tantore(793)
- ブランドをもっと見る
特価

光電比色計
東京光電¥189,800税込¥208,7801台33日以内出荷乳濁液の濃さの数値化、濃度管理に適しています。10度から100度程度の透過法による濁度測定が行えます。培養液、血清、尿、土壌、肥飼料、鉄、窒素、塩素等の公害汚染物質の定量分析に適しています。短波長比色計です。シンプルで使いやすい設計です。外光を気にしないで使用が出来ます。標準の10mm角セルのほか外径12Φの試験管やフローセルも利用可能です。仕様測定方法:光電比色法・透過比濁法(レシオビーム光源光量補正) 光源:単色LED(パルス点灯による外光補正) 波長幅:濁度用標準660nm半値において±20nm 表示器:5桁デジタル液晶 デジタル出力:USB伝送による仮想シリアルポート通信 電源:専用ACアダプタ/5V2A、常用0.3A、USB電源利用可能(※Micro-Bケーブルは付属していません、単3形アルカリ乾電池2本、又はニッケル水素充電池でも使用可) 吸光セル:光路長10mmプラスチックセル 測定波長:濁度用標準660nm 受光器:シリコンフォトダイオード2個(吸光計測+光量モニター) 測定モード:%透過率(%T)、吸光度(Abs)切替式 寸法・重量:128(W)×56(H)×113mm(D)・770g 付属品:10mm角セル(プラスチック製)6個、DARK用黒セル1個、専用ACアダプタ(5V2A)1個アズワン品番65-3661-84
離型剤希釈倍率計
東京光電¥189,800税込¥208,7801台7日以内出荷ワンプッシュで100校正 外光を気にしないで使える 標準10mm角セルのほか外径12Φの透明パイプも利用可能 電源はACアダプタ、USB、単3電池の利用が可能用途離型剤などの液濃度、希釈率を測定付属品10mm角セル(プラスチック製)6個/ 専用アダプタ(5V 2A)1個仕様受光器:シリコンフォトダイオード2個(吸光計測+光量モニター)、表示器:LCD M.R.Aモードは整数3桁、TRNモ、吸光セル:光路長10mmプラスチックセル(標準) ※光路長10mmガラスセル、石英セル、透明パイプOD12Φ使用可質量(g)760電源専用アダプタ(5V 2A)(常用0.3A)/USB電源の利用可能(Micro-Bケーブルは付属していません)(単3形アルカリ乾電池2本、又はニッケル水素充電池でも使用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×55×113測定方法透過比濁法(レシオビーム光源光量補正)光源単色LED(パルス点灯による外光補正)デジタル出力USB伝送による仮想シリアルポート通信測定波長(μm)濁度用標準660測定モード1:【M.R.A】モード Mold Releasing Agent(離型剤)、TRN.値を3次関数補正し、離型剤希釈倍率に近づけた値を表示2:【TRN.】モード Transmittance(%透過率)、100倍希釈液測定時の透過率を100%とした無補正の透過率を表示使用場所仕向先:鋳造業、離型剤濃度管理部門
光電比色計 角セル仕様
東京光電¥259,800税込¥285,7801台62日以内出荷小型でコストパフォーマンスに優れたシンプルなシングルビーム汎用比色計です。 軽くて丈夫。ハンディタイプで、電池仕様ですから、屋外への携帯に便利です。 100度程度の透過濁度測定には610nmフィルタが多く使用されています。 濃度、濁度共に直読はできません。検量線の作成が必要です。 別売りのACアダプタのご購入で連続運転も可能です。 主な仕向先・使用場所 高校、大学の化学実験に最適。食品工業分野、鋳造業、10度から100度程度の透過法による濁度測定用途血清、尿、土壌、肥飼料、水等の中の糖分、鉄、窒素、塩素等、公害汚染物質の定量分析、乳濁液の濃さの数値化(乳濁液の濃度管理)Lambert-Beer法則の教材用付属品プラスチック製 10mm 角セル(6個セット)質量(g)750電源単3電池4本[市販のニッケル水素充電池もご利用になれます。]表示デジタル表示: %(透過率) と Abs.(吸光度)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×86×191