NMRチューブ 5本入 WGシリーズWilmad-LabGlass当日出荷から10日以内出荷
外径誤差の少ないNMRチューブです。
IOS9001:2015に準拠した施設で製造されています。
使い捨てのキャップ付きです(アセトン・クロロホルムとの併用は推奨しません)。
材質硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type1 ClassB)厚さ(mm)0.43内径(Φmm)4.1誤差(mm)(外径)±0.019
NMRチューブキャリア 3本入Wilmad-LabGlass当日出荷
NMRチューブの持ち運びの破損リスク低減が可能です。
持ち運びに便利なクリップ付きです。
材質PP(ポリプロピレン)チューブサイズ(mm)(適合NMR)Φ5×178アズワン品番4-4826-01
NMRチューブ 書き込みスペース大 Φ4.947×178mm 25本入Wilmad-LabGlass当日出荷
大きなマーキングスペースがあり、サンプルの識別に便利です。
材質硼珪酸ガラス(Type 1 ClassB)厚さ(mm)0.43外径×長さL(Φ×mm)4.947×178誤差(mm)(外径)±0.01905周波数(MHz)~600アズワン品番4-4827-01
卓上NMR用チューブ 150本入Wilmad-LabGlass10日以内出荷
卓上型NMRでの使用に適しています。
材質硼珪酸ガラス(Type 1 ClassB)厚さ(mm)0.43周波数(MHz)43・60・80
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
最高最低温度計佐藤計量器製作所税込¥3,850¥3,500
角缶TRUSCO税込¥538¥489
PE広口瓶サンプラテック税込¥26,378¥23,980
ベンコット小津産業税込¥28,578~¥25,980~