絞り込み
ブランド
  • Blue-Ray Biotech
  • モノタロウ(117)
  • アズワン(9,578)
  • TGK(東京硝子器械)(2,801)
  • 三商(2,730)
  • Merck(メルクミリポア)(2,477)
  • ADVANTEC(1,791)
  • Thermo Fisher Scientific(1,635)
  • ケニス(1,630)
  • ERECTA(エレクター)(1,417)
  • エスコ(1,287)
  • SIBATA(柴田科学)(1,285)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,249)
  • ビーエム機器(1,228)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,021)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自立型ピペッター BlueSwan Blue-Ray Biotech自立型ピペッター BlueSwanBlue-Ray Biotech
38,400税込42,240
1個
当日出荷
自立・壁掛けができる為、効率的な作業が可能です。軽量かつ握りやすい形状なので繰り返し操作しても疲れにくいです。吸引・分注速度は容易に調節可能です。
用途オートクレーブ可(ノーズピース・ピペットホルダー・フィルターのみ)仕様付属品(μm):フィルター(0.2)材質本体/ABS樹脂・PP・ポリカーボネ-ト、フィルター/PTFE、ピペットホルダー/シリコン質量(g)180(電池含む)電源リチウムイオンポリマー充電池(付属)・ACアダプター(付属)適合ピペット(mL)1~100充電時間約4時間アズワン品番3-9255-01
EzDecap スクリューキャップ開閉システム Blue-Ray BiotechEzDecap スクリューキャップ開閉システムBlue-Ray Biotech
219,800税込241,780
1式
翌々日出荷
自動キャップ開閉装置 EzDecap。スマートなデザインの自動キャップ開閉装置。EzDecap(TM)はスクリューキャップマイクロチューブ・クライオチューブから50mLの遠心管まで幅広い用途でチューブのキャップを自動で開閉するお手軽なキャップ開閉装置です独自の技術を用いておりキャップの落下エラーを低減し片手で効率的なキャップ開閉が可能ですさまざまなチューブに対応した4つの動作モードを搭載しかつコンパクトなデザインにより実験台のみならず安全キャビネット内でも使用可能です。業務効率の向上。独自の技術により片手での操作を可能にし日常業務を 効率化します。省スペースで設置可能。コンパクトなデザインで実験台や安全キャビネット内で使用可能。
その他【適用キャップ】Φ11~40質量(kg)3.0(Body/0.9、Bracket/2.1)電源Input/AC100-240V、50/60Hz、Output/DC9V、4A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×290構成本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書保証期間お客様のご購入から1年アズワン品番68-5382-84所要時間3秒(Cap/Decap)
蛍光光度計 EzCube Blue-Ray Biotech蛍光光度計 EzCubeBlue-Ray Biotech
409,800税込450,780
1台
12日以内出荷
低濃度のサンプルでも1μLで定量が可能な高感度タイプです。3チャネルのLED光源を搭載しており、様々なアプリケーションに使用可能です。
寸法(mm)196×248×68質量(kg)1タイプ本体電源(V)AC100~240 50/60Hz測定時間4秒以下検出器フォトダイオード光源青色LED(~480nm)、赤色LED(~630nm)、緑色LED(~535nm)アズワン品番4-6690-01スクリーン7インチタッチスクリーンチャネル数3ダイナミックレンジ5桁
半自動スクリューキャップ開閉器 EzDecap 170×240×300mm Blue-Ray Biotech半自動スクリューキャップ開閉器 EzDecap 170×240×300mmBlue-Ray Biotech
189,800税込208,780
1台
12日以内出荷
安全キャビネット内に設置しても場所を取らない省スペース設計で紫外線にも対応しています。アタッチメントを交換せずに様々なサイズのスクリューキャップを開閉可能です。
仕様●開閉時間:3秒未満●対応キャップ(mm):Φ11~40のスクリューキャップ材質本体/粉体塗装SPCC、パネル/PET、ホルダー/PC、グリップ部/シリコン寸法(mm)全体/170×240×300、スタンド底面/170×240、ヘッド部/100×160×100質量(kg)3.8電源AC100~240V, 50/60Hz, DC24V 2.7A、DCプラグ形状/Φ2.1mmセンタープラス、コンセントプラグ形状/2P、コード長/約3.0mセンサー圧力センサー使用環境温度15~30℃、湿度/20~80%RHアズワン品番4-6689-01
蛍光光度計 EzCube T00-FPBRシリーズ Blue-Ray Biotech蛍光光度計 EzCube T00-FPBRシリーズBlue-Ray Biotech
4,898税込5,388
1箱(500本)
翌々日出荷
タイプ測定用0.5mLチューブアズワン品番4-6690-15
TurboCycler Accessories Compression Mat 5.2mmx10 10枚入 Blue-Ray BiotechTurboCycler Accessories Compression Mat 5.2mmx10 10枚入Blue-Ray Biotech
16,980税込18,678
1個(10枚)
予約販売
アズワン品番65-3854-10
TurboCycler Accessories Compression Mat 1mmx10 10枚入 Blue-Ray BiotechTurboCycler Accessories Compression Mat 1mmx10 10枚入Blue-Ray Biotech
16,980税込18,678
1個(10枚)
予約販売
アズワン品番65-3854-11