絞り込み
ブランド
  • BOHLENDER
  • モノタロウ(117)
  • アズワン(9,508)
  • TGK(東京硝子器械)(2,766)
  • 三商(2,731)
  • Merck(メルクミリポア)(2,562)
  • ADVANTEC(1,739)
  • ケニス(1,615)
  • Thermo Fisher Scientific(1,604)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,288)
  • エスコ(1,275)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,223)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GLネジ規格変換用キャップ GLS80メス - GL18オス×4 耐熱:+110℃ BOHLENDERGLネジ規格変換用キャップ GLS80メス - GL18オス×4 耐熱:+110℃BOHLENDER
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
GLS80メスネジとGL18オスネジ×4個付きです。キャップはPP(ポリプロピレン)製、ボディはPTFE製でバイトン製Oリング付き。分解不可で、耐圧を求める実験にはお勧めできません。縦向き使用を推奨します。
仕様●両端ネジ規格:GLS80メス - GL18オス×4●耐熱:+110℃●材質(キャップ+ボディ+Oリング):PP+PTFE+バイトンアズワン品番65-9641-57
PTFEオスネジプラグ BOHLENDERPTFEオスネジプラグBOHLENDER
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
1/4-28UNFオスネジ付きプラグです。
仕様●ネジ規格:1/4-28UNFオス●材質:PTFE●サイズ(mm):10×15Lアズワン品番65-9402-83
ボラ 軟質チューブ用GLS80ボトルキャップ BOHLENDERボラ 軟質チューブ用GLS80ボトルキャップBOHLENDER
24,980税込27,478
1個
欠品中
軟質チューブが着脱しやすい90°角度付きポリプロピレン(PP)製コネクター付きネジ規格GLS80ボトルキャップです。コネクターには加圧や吸引源からの各チューブが接続でき、液体・ガスの送廃液容器用ボトルキャップに適しています。青色キャップ、灰色ボディおよびキャップ内側のコネクターはPP製で、ボディ部にバイトン製Oリング付きです。キャップの着脱中はコネクターに既に接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
仕様●ポート数:2●適用チューブ内径(mm):8~10●接続口(mm):外径/9と12(2段構造)、内径/6●耐熱:+110℃アズワン品番65-9641-58
オールフッ素樹脂L型スクリュージョイント BOHLENDERオールフッ素樹脂L型スクリュージョイントBOHLENDER
10,980税込12,078
1個
欠品中
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):6●ボア径(mm):4●サイズ(mm):36×36×21●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-25
GL18 PPSスクリューキャップ PTFEメンブレン付き BOHLENDERGL18 PPSスクリューキャップ PTFEメンブレン付きBOHLENDER
899税込989
1個
7日以内出荷
GL18コネクターボディの閉鎖用スクリューキャップです。黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製は機械的強度があります。より耐薬品性を高めるために、内側にPTFEメンブレン付き(耐熱+200℃)です。
仕様●耐熱:+200℃アズワン品番65-9402-87
チューブタグ BOHLENDERチューブタグBOHLENDER
2,798税込3,078
1個
欠品中
配管ラインのカラーコード化や油性ペンでの記入・ラベル貼付に便利です。簡単に着脱でき、繰り返し使用できます。オールポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。白、赤、青、紫、黄緑が各色計5個入の袋単位の販売です。
仕様●適用チューブ外径:0.4mm・1/64"~6.35mm・1/4"●記入・ラベル用スペースサイズ(mm):13×40●サイズ(mm):13×60アズワン品番65-9642-07
GLS80ボトル用マニフォールドキャップ BOHLENDERGLS80ボトル用マニフォールドキャップBOHLENDER
70,980税込78,078
1個
7日以内出荷
GLS80メスネジと4個のGL45オスネジ付きです。GLS80オスネジ付きボトルに複数の配管ラインを集約できます。さらにキャップ中央天部には1/4-28UNFメスネジポート3個付きで、別売フィッティングで外径1/8"や1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。不使用時は付属のPFAプラグで閉鎖します。灰色キャップ側面は高さ10mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。キャップの着脱中は既にGL45オスネジへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、GLS80キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップはオールポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。PFAプラグは耐熱+260℃。
仕様●GL45オス×4、1/4-28UNFメス×3、UNF閉鎖用プラグ×3アズワン品番65-9641-94
GL18エアレーション用フィルター BOHLENDERGL18エアレーション用フィルターBOHLENDER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
ボトルの内圧を平衡させ、ほこりや細かい粒子のボトル内への侵入を防ぎます。ディスクフィルターはPTFE製で、ハウジングはポリプロピレン(PP)製です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製、PTFE製コネクター部にEPDM製Oリング付きで、コネクター部とハウジングはタイゴンチューブで接続されています。使用頻度・量、温度によりますが、6ヶ月毎の交換が目安です。
仕様●ポアサイズ:0.2um●ディスクフィルター径:25mm●ハウジング径:33mm●使用温度:-20~+70℃アズワン品番65-9641-54
GL14エアレーション用フィルター BOHLENDERGL14エアレーション用フィルターBOHLENDER
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
ボトルの内圧を平衡させ、ほこりや細かい粒子のボトル内への侵入を防ぎます。ディスクフィルターはPTFE製で、ハウジングはポリプロピレン(PP)製です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製、PTFE製コネクター部にEPDM製Oリング付きで、コネクター部とハウジングはタイゴンチューブで接続されています。使用頻度・量、温度によりますが、6ヶ月毎の交換が目安です。
仕様●ポアサイズ:0.2um●ディスクフィルター径:25mm●ハウジング径:33mm●使用温度:-20~+70℃アズワン品番65-9641-53
NPTフィッティング BOHLENDERNPTフィッティングBOHLENDER
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
1/8-27NPTオスネジ付きです。オールPTFE製で耐熱+250℃。
仕様●適用チューブ外径:4mmアズワン品番65-9642-01
UNFポート付きGLS80ボトルキャップ BOHLENDERUNFポート付きGLS80ボトルキャップBOHLENDER
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。灰色キャップ側面は高さ10mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリプロピレン(PP)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+110℃。
仕様●UNFポート:2●付属品:外径1/8"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-91
UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック無し BOHLENDERUNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック無しBOHLENDER
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。
仕様●UNFポート:3●付属品:外径1/8"用フィッティング×2、UNF閉鎖用プラグ×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-87
UNFポート付きGL38ガロン瓶キャップ BOHLENDERUNFポート付きGL38ガロン瓶キャップBOHLENDER
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
持ち手付き褐色ガロン瓶のネジ規格はGL38で、国内で流通している試薬瓶やビュレット瓶など(ネジ規格38-400、38-410、38-415、38-430)のほとんどで使用できます。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。青色キャップ側面は高さ6mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。キャップの耐熱は+200℃。
仕様●UNFポート:2●付属品:外径1/8"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-76
PPSスクリューキャップ BOHLENDERPPSスクリューキャップBOHLENDER
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、より耐薬品性を高めるために内側にPTFE張りシリコンガスケット付きです。
仕様●耐熱:+200℃アズワン品番65-9641-70
GL PBTスクリューキャップ(PTFE張りシリコンガスケット付き) BOHLENDERGL PBTスクリューキャップ(PTFE張りシリコンガスケット付き)BOHLENDER
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
赤色ポリブチレンテレフタレート(PBT)製は機械的強度があり、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付きです。
仕様●耐熱:+140℃アズワン品番65-9641-68
GL18 PFAホースコネクター BOHLENDERGL18 PFAホースコネクターBOHLENDER
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷から63日以内出荷
内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、共にコネクター部にバイトン製Oリング付き。
仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃
オールフッ素樹脂L型スクリュージョイント BOHLENDERオールフッ素樹脂L型スクリュージョイントBOHLENDER
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
ネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm) BOHLENDERネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm)BOHLENDER
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
異なるネジ規格へ変換します。オールPTFE製です。
仕様●両端ネジ規格:1/4-28UNFメス-1/4-18NPTオス●ボア径(mm):1.6●材質:PTFEサイズ(mm):20×22Lアズワン品番65-9402-85
NPTフィッティング BOHLENDERNPTフィッティングBOHLENDER
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
1/8-27NPTオスネジ付きです。オールPTFE製で耐熱+250℃。
仕様●適用チューブ外径:6mmアズワン品番65-9642-02
NPTポート付きGL45ボトルキャップ BOHLENDERNPTポート付きGL45ボトルキャップBOHLENDER
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。
仕様●NPTポート:1●UNFポート:1●付属品:外径1/4"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-82
UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック付き BOHLENDERUNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック付きBOHLENDER
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。コック付きポートはボディ内へチューブが貫通できませんが、キャップ内側にも1/4-28UNFメスネジがあり、付属のPFAフィッティング(半透明)で外径1/8"フッ素樹脂チューブを接続します。各コックのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。
仕様●UNFポート:4●コック数:3●付属品:外径1/8"用フィッティング×6、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-81
GL PTFEスクリューキャップ BOHLENDERGL PTFEスクリューキャップBOHLENDER
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適しています。
仕様●耐熱:+200℃アズワン品番65-9641-64
オールフッ素樹脂T型スクリュージョイント BOHLENDERオールフッ素樹脂T型スクリュージョイントBOHLENDER
15,980税込17,578
1個
63日以内出荷
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):8●ボア径(mm):8●サイズ(mm):59×42×25●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-30
GL PBTスクリューキャップ(PTFE張りシリコンガスケット付き) BOHLENDERGL PBTスクリューキャップ(PTFE張りシリコンガスケット付き)BOHLENDER
899税込989
1個
7日以内出荷
GL14コネクターボディの閉鎖用スクリューキャップです。赤色ポリブチレンテレフタレート(PBT)製は機械的強度があります。より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付きです。
仕様●耐熱:+140℃アズワン品番65-9641-66
フッ素樹脂ボトムフィルター BOHLENDERフッ素樹脂ボトムフィルターBOHLENDER
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
外径1/8"フッ素樹脂チューブ先端に直接差し込む溶媒濾過用です。PFAボディの底面に分解不可の5μm PTFEフィルター付きです。
仕様●ポアサイズ(um):5●サイズ(mm):Φ13×10H●耐熱:+200℃アズワン品番65-9642-08
コルゲートチューブフィッティング BOHLENDERコルゲートチューブフィッティングBOHLENDER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
1/8-27NPTオスネジ付きです。HPLCで使用するコルゲート(蛇腹)チューブ接続用です。主にアジレント・テクノロジー社では内径6.5mm、サーモフィッシャーサイエンティフィック社では内径8.5mmのコルゲートチューブが使用されています。ボディ、ロックナットはオールポリプロピレン(PP)製、クランプリングはFEP製で耐熱+110℃。
仕様●適用チューブ内径:6.5mmアズワン品番65-9642-04
NPTポート付きGL 5ボトルキャップ BOHLENDERNPTポート付きGL 5ボトルキャップBOHLENDER
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適してい
仕様●NPTポート:3●UNFポート:1●付属品:外径1/4"用フィッティング×3、NPT閉鎖用プラグ×2、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-84
PPSスクリューキャップ BOHLENDERPPSスクリューキャップBOHLENDER
899税込989
1個
7日以内出荷
GL 8コネクターボディの閉鎖用スクリューキャップです。黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製は機械的強度があります。より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付きです。
仕様●耐熱:+200℃アズワン品番65-9641-71
GL 8 PPホースコネクター BOHLENDERGL 8 PPホースコネクターBOHLENDER
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、共にコネクター部にバイトン製Oリング付き。
仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃アズワン品番65-9641-47
GL 4軟質チューブ用ホースコネクター 適用チューブ内径8~10mm BOHLENDERGL 4軟質チューブ用ホースコネクター 適用チューブ内径8~10mmBOHLENDER
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
別売のGL 4コネクターボディと組み合わせて使用します。内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、コネクター部にバイトン製Oリング付き。
仕様●接液部材質:PFA●耐熱:+200℃
PTFEストレート異径コネクター BOHLENDERPTFEストレート異径コネクターBOHLENDER
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。オールPTFE製で、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。
仕様●適用チューブ内径(mm):7~8⇔9~10●接続口(mm)外径/9⇔11、内径/5●サイズ(mm):11×75Lアズワン品番65-9641-42
オールフッ素樹脂T型スクリュージョイント BOHLENDERオールフッ素樹脂T型スクリュージョイントBOHLENDER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):6●ボア径(mm):4●サイズ(mm):55×37×21●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-29
NPTポートプラグ BOHLENDERNPTポートプラグBOHLENDER
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
1/8-27NPTオスネジ付きです。オールPTFE製で耐熱+250℃。
仕様●NPTポート閉鎖用アズワン品番65-9641-98
PTFEストレート異径コネクター BOHLENDERPTFEストレート異径コネクターBOHLENDER
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。オールPTFE製で、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。
仕様●適用チューブ内径(mm):3~4⇔5~6●接続口(mm)外径/5⇔7、内径/2●サイズ(mm):7×45Lアズワン品番65-9641-40
コルゲートチューブフィッティング BOHLENDERコルゲートチューブフィッティングBOHLENDER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
1/8-27NPTオスネジ付きです。HPLCで使用するコルゲート(蛇腹)チューブ接続用です。主にアジレント・テクノロジー社では内径6.5mm、サーモフィッシャーサイエンティフィック社では内径8.5mmのコルゲートチューブが使用されています。ボディ、ロックナットはオ
仕様●適用チューブ内径:8.5mmアズワン品番65-9642-05
PPSスクリューキャップ BOHLENDERPPSスクリューキャップBOHLENDER
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFEメンブレン付きです。
仕様●耐熱:+200℃アズワン品番65-9641-74
GL18 PPホースコネクター BOHLENDERGL18 PPホースコネクターBOHLENDER
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフ
仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃アズワン品番65-9641-48
オールフッ素樹脂ストレートスクリュージョイント BOHLENDERオールフッ素樹脂ストレートスクリュージョイントBOHLENDER
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):4●ボア径(mm):6●サイズ(mm):21×48L●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-20
UNFフィッティング 5個入 BOHLENDERUNFフィッティング 5個入BOHLENDER
5,198税込5,718
1袋(5個)
7日以内出荷
1/4-28UNFオスネジ付きです。オールPFA製で耐熱+260℃。
仕様●適用チューブ外径:1/16"●緑色アズワン品番65-9641-96
ネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm) BOHLENDERネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm)BOHLENDER
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
異なるネジ規格へ変換します。オールPTFE製です。
仕様●両端ネジ規格:1/4-28UNFメス-オスルアー●ボア径(mm):0.8●材質:PTFE●サイズ(mm):12×17Lアズワン品番65-9402-86