ルアーフィッティングNordson MEDICAL当日出荷
オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
材質PVDF(フッ素樹脂)仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可適合PVDF製・軟質チューブ用タイプオスルアーロック
ルアーフィッティングNordson MEDICAL(1件のレビュー)当日出荷
VRS106~606には注射筒及びVRSを付けられます。VRSには注射針及びVRFを付けられます。VRFP6・C6・E6・T6には注射筒及びVRMを付けられます。
ルアーフィッティングNordson MEDICAL当日出荷から12日以内出荷
オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
材質PVDF(フッ素樹脂)仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可適合PVDF製・硬質チューブ用タイプメスルアー
PCセプタムバルブ付きルアーコネクター メスルアー - 5個入Nordson MEDICAL7日以内出荷
メスルアー側にセプタムバルブを内蔵したルアーコネクターで、ディスポーザブル用です。、樹脂製のオスルアーフィッティングやルアーロック式注射筒をメスルアーに接続するとバルブが開放されるため、簡易的なシャットオフバルブとして使用できます。、接続を解除すればバルブが閉鎖されるため、液漏れ防止の閉鎖用キャップ・プラグやチューブクランプなどは必要ありません。、ボディはポリカーボネート(PC)製、セプタムバルブはDEHPおよびラテックスフリーの青色シリコンゴム製です。、5個入の袋単位の販売です。
NY大型ピンチバルブNordson MEDICAL7日以内出荷
軟質チューブ用で外側からチューブを押し付け、OPENからCLOSEまで流量が調節できます。調節用としてボディに1mm毎の目盛付き。ガラス繊維強化の白色ナイロン製で、設置済チューブラインに後からでも着脱できるように片側が開きます。またチューブを通した後に外れないようロックできます。
仕様●重量(g):26●サイズ(mm):40×16×76Hアズワン品番65-9641-18
ルアーフィッティングNordson MEDICAL12日以内出荷
オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific税込¥5,498~¥4,998~