絞り込み
ブランド
  • オーハウス
  • モノタロウ(117)
  • アズワン(9,526)
  • TGK(東京硝子器械)(2,768)
  • 三商(2,730)
  • Merck(メルクミリポア)(2,593)
  • ADVANTEC(1,788)
  • Thermo Fisher Scientific(1,636)
  • ケニス(1,622)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,289)
  • エスコ(1,284)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,246)
  • ビーエム機器(1,224)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,044)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットプレートスターラー e-G31HSシリーズ オーハウスホットプレートスターラー e-G31HSシリーズオーハウス
66,980税込73,678
1台
43日以内出荷
手頃な価格で業界をリードする安全性。 Guardian 3000は、競争力のある価格でラボで必要とされる安全性、制御された加熱と強力な攪拌を兼ね備えています。SafetyHeat機能でラボを保護。 この機能は早期検出システムで、2つの独立した安全制御を使用して機器を監視し、過熱状態が発生する前に加熱を停止します。堅牢な設計。頑丈な金属製のハウジング、過酷な条件下でもこぼれにくい設計で、また滑らかで耐薬品性のあるセラミックトップのため掃除も簡単にできます。
仕様●機能:加熱と攪拌●プレート寸法:10.2×10.2 cm●プレート素材:セラミック●速度範囲:80 rpm から 1600 rpm●温度範囲:周囲温度 + 5℃-500℃●温度校正:プレートとプローブ●制御方式:デジタル●表示部:バックライトLCDディスプレイ●攪拌許容量:15L●本体寸法:11.0×26.4×16.3 cm●本体重量:2.5kg●電源:100V-120V ~5A 50/60Hzアズワン品番65-9242-65
Heavy-Dutyラボリフト CLR-LBLFTSシリーズ オーハウスHeavy-Dutyラボリフト CLR-LBLFTSシリーズオーハウス
25,980税込28,578
1個
当日出荷から61日以内出荷
優れた安定性および耐久性ステンレス製でオートクレーブおよび薬品でのクリーニングが可能。 豊富なサイズ展開大型の調整ダイヤルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能。
材質ステンレス
ホットプレートスターラー セットモデル 加熱と攪拌 e-G52HSシリーズ オーハウスホットプレートスターラー セットモデル 加熱と攪拌 e-G52HSシリーズオーハウス
149,800税込164,780
1個
48日以内出荷
日常的な使用に適した、プレミアムな安全性と多様性機能を備えた高度に設計されたホットプレートスターラーシリーズ。次世代のGuardian 5000ホットプレートスターラーは、研究、学術、産業の分野での安全性と多様性に優れた設計がされています。強力な加熱と混合が可能で、多様なユーザーが安全かつ信頼性をもって使用できるよう、プレミアムなハードウェアとソフトウェアが搭載されています。加熱モデルは最大550℃に到達し、過熱せずに素早く加熱したり、正確な加熱を行うための3つの温度制御モードを備えています。3つのプレートサイズから選べる5つのモデルがあります。メーカー独自のSafetyHeat(TM)およびSmartHeat(TM)機能に加え、Run Dry Protectionシステム、Time Runモード、オプションのスプラッシュシールドが組み合わされることで、完全な安全性を提供しています。進化したSmartRate(TM)システムは、高速で強力な加熱と混合から、柔軟で正確な加熱と混合まで様々な用途に対応し、それを可能にする多様なアクセサリーを備えています。大型で明るいLCDディスプレイは白色の文字が映え、ダイヤルノブを備えた直感的なインターフェースにより、ユーザーフレンドリーな操作が可能です。RS232ポートが搭載されており、リモートコントロールやデータロギングに利用できます。
仕様【データログとリモートコントロール】標準装備/RS232、アクセサリ/RS232-USBキット・RS232-イーサーネットキット、温度校正:プレートとプローブ、速度範囲:50~1800 rpmセット内容温度プローブ(30500590)とプローブホルダーキット(30973298)が同梱制御方式デジタル表示部白文字LCDディスプレイ(115×30mm)機能加熱と攪拌IP等級IP32
G5000シリーズ アクセサリ クランプ スペシャリティ カラム CLSシリーズ オーハウスG5000シリーズ アクセサリ クランプ スペシャリティ カラム CLSシリーズオーハウス
9,998税込10,998
1個
33日以内出荷
プロングスタイル、グリップサイズおよび素材オプションによる研究所の必需品ニッケルメッキ亜鉛クランプには高抗張力があります。腐食耐性ステンレススチールくクランプは、優れた化学物質耐性、耐久性を提供し、オートクレーブ可能です。2プロングクランプは、ブレット、温度計、フラスコのネック部分など装置の真っ直ぐな部分を保持するのに理想的です。より多目的な3プロングクランプは、不定形の物体の保持向けに設計されています。デュアル調整クランプは、大型容器の保持用に設計されています。両方のプロングは、曲がることなく最大限のグリップサイズまでゆっくり開きます。グラスウェアを保持する際の正確な圧力統制により、壊れることが少なくなります。
材質ステンレススチール直径(Φmm)アーム:11クランプカラムアーム長さ(mm)211
ホットプレート 加熱 オーハウスホットプレート 加熱オーハウス
92,980税込102,278
1個
48日以内出荷
日常的な使用に適したプレミアムな安全性と多様性機能を備えた高度に設計されたホットプレートスターラーシリーズ。次世代のGuardian 5000ホットプレートスターラーは研究学術産業の分野での安全性と多様性に優れた設計がされています。強力な加熱と混合が可能で多様なユーザーが安全かつ信頼性をもって使用できるようプレミアムなハードウェアとソフトウェアが搭載されています。加熱モデルは最大550℃に到達し過熱せずに素早く加熱したり正確な加熱を行うための3つの温度制御モードを備えています。3つのプレートサイズから選べる5つのモデルがあります。メーカー独自のSafetyHeat(TM)およびSmartHeat(TM)機能に加えRun Dry ProtectionシステムTime Runモードオプションのスプラッシュシールドが組み合わされることで完全な安全性を提供しています。進化したSmartRate(TM)システムは高速で強力な加熱と混合から柔軟で正確な加熱と混合まで様々な用途に対応しそれを可能にする多様なアクセサリーを備えています。大型で明るいLCDディスプレイは白色の文字が映えダイヤルノブを備えた直感的なインターフェースによりユーザーフレンドリーな操作が可能です。RS232ポートが搭載されておりリモートコントロールやデータロギングに利用できます。
仕様【データログとリモートコントロール】標準装備/RS232、アクセサリ/RS232-USBキット・RS232-イーサーネットキット、温度校正:プレートとプローブ電源100-120V~15A 50/60Hz温度範囲(℃)周囲温度/+ 5・-550制御方式デジタル本体寸法(mm)329×221×116本体質量(kg)3.9表示部白文字LCDディスプレイ(115×30mm)寸法(cm)プレート:18×18機能加熱材質(プレート)セラミックアズワン品番69-3902-09IP等級IP32
ホットプレートスターラー 加熱と攪拌 e-G52HSシリーズ オーハウスホットプレートスターラー 加熱と攪拌 e-G52HSシリーズオーハウス
129,800税込142,780
1個
48日以内出荷
日常的な使用に適した、プレミアムな安全性と多様性機能を備えた高度に設計されたホットプレートスターラーシリーズ。次世代のGuardian 5000ホットプレートスターラーは、研究、学術、産業の分野での安全性と多様性に優れた設計がされています。強力な加熱と混合が可能で、多様なユーザーが安全かつ信頼性をもって使用できるよう、プレミアムなハードウェアとソフトウェアが搭載されています。加熱モデルは最大550℃に到達し、過熱せずに素早く加熱したり、正確な加熱を行うための3つの温度制御モードを備えています。3つのプレートサイズから選べる5つのモデルがあります。メーカー独自のSafetyHeat(TM)およびSmartHeat(TM)機能に加え、Run Dry Protectionシステム、Time Runモード、オプションのスプラッシュシールドが組み合わされることで、完全な安全性を提供しています。進化したSmartRate(TM)システムは、高速で強力な加熱と混合から、柔軟で正確な加熱と混合まで様々な用途に対応し、それを可能にする多様なアクセサリーを備えています。大型で明るいLCDディスプレイは白色の文字が映え、ダイヤルノブを備えた直感的なインターフェースにより、ユーザーフレンドリーな操作が可能です。RS232ポートが搭載されており、リモートコントロールやデータロギングに利用できます。
仕様【データログとリモートコントロール】標準装備/RS232、アクセサリ/RS232-USBキット・RS232-イーサーネットキット、温度校正:プレートとプローブ、速度範囲:50~1800 rpm制御方式デジタル機能加熱と攪拌IP等級IP32
スターラー 攪拌 オーハウススターラー 攪拌オーハウス
96,980税込106,678
1個
48日以内出荷
日常的な使用に適したプレミアムな安全性と多様性機能を備えた高度に設計されたホットプレートスターラーシリーズ。次世代のGuardian 5000ホットプレートスターラーは研究学術産業の分野での安全性と多様性に優れた設計がされています。強力な加熱と混合が可能で多様なユーザーが安全かつ信頼性をもって使用できるようプレミアムなハードウェアとソフトウェアが搭載されています。加熱モデルは最大550℃に到達し過熱せずに素早く加熱したり正確な加熱を行うための3つの温度制御モードを備えています。3つのプレートサイズから選べる5つのモデルがあります。メーカー独自のSafetyHeat(TM)およびSmartHeat(TM)機能に加えRun Dry ProtectionシステムTime Runモードオプションのスプラッシュシールドが組み合わされることで完全な安全性を提供しています。進化したSmartRate(TM)システムは高速で強力な加熱と混合から柔軟で正確な加熱と混合まで様々な用途に対応しそれを可能にする多様なアクセサリーを備えています。大型で明るいLCDディスプレイは白色の文字が映えダイヤルノブを備えた直感的なインターフェースによりユーザーフレンドリーな操作が可能です。RS232ポートが搭載されておりリモートコントロールやデータロギングに利用できます。
仕様【データログとリモートコントロール】標準装備/RS232、アクセサリ/RS232-USBキット・RS232-イーサーネットキット、速度範囲:50~1800 rpm電源100-120V~1A 50/60Hz制御方式デジタル本体寸法(mm)329×221×116本体質量(kg)4.5表示部白文字LCDディスプレイ(115×30mm)寸法(cm)プレート:18×18機能攪拌材質(プレート)セラミックアズワン品番69-3902-10最適攪拌量(kg)20(H2O)IP等級IP32
G5000シリーズ アクセサリ クランプ スペシャリティ ネスタ オーハウスG5000シリーズ アクセサリ クランプ スペシャリティ ネスタオーハウス
14,980税込16,478
1個
33日以内出荷
プロングスタイルグリップサイズおよび素材オプションによる研究所の必需品。ニッケルメッキ亜鉛クランプには高抗張力があります。腐食耐性ステンレススチールくクランプは優れた化学物質耐性耐久性を提供しオートクレーブ可能です。2プロングクランプはブレット温度計フラスコのネック部分など装置の真っ直ぐな部分を保持するのに理想的です。より多目的な3プロングクランプは不定形の物体の保持向けに設計されています。デュアル調整クランプは大型容器の保持用に設計されています。両方のプロングは曲がることなく最大限のグリップサイズまでゆっくり開きます。グラスウェアを保持する際の正確な圧力統制により壊れることが少なくなります。
材質ステンレススチール直径(Φmm)アーム:10奥行(mm)262クランプネスタアーム長さ(mm)152グリップ部(mm)50-102アズワン品番69-3902-26
G5000シリーズ アクセサリ 温度プローブホルダ オーハウスG5000シリーズ アクセサリ 温度プローブホルダオーハウス
8,998税込9,898
1個
33日以内出荷
温度プローブ用ホルダ。温度プローブを保持します。温度プローブは付属しません。
アズワン品番69-3902-20
ホットプレート セットモデル 加熱 オーハウスホットプレート セットモデル 加熱オーハウス
109,800税込120,780
1個
48日以内出荷
日常的な使用に適したプレミアムな安全性と多様性機能を備えた高度に設計されたホットプレートスターラーシリーズ。次世代のGuardian 5000ホットプレートスターラーは研究学術産業の分野での安全性と多様性に優れた設計がされています。強力な加熱と混合が可能で多様なユーザーが安全かつ信頼性をもって使用できるようプレミアムなハードウェアとソフトウェアが搭載されています。加熱モデルは最大550℃に到達し過熱せずに素早く加熱したり正確な加熱を行うための3つの温度制御モードを備えています。3つのプレートサイズから選べる5つのモデルがあります。メーカー独自のSafetyHeat(TM)およびSmartHeat(TM)機能に加えRun Dry ProtectionシステムTime Runモードオプションのスプラッシュシールドが組み合わされることで完全な安全性を提供しています。進化したSmartRate(TM)システムは高速で強力な加熱と混合から柔軟で正確な加熱と混合まで様々な用途に対応しそれを可能にする多様なアクセサリーを備えています。大型で明るいLCDディスプレイは白色の文字が映えダイヤルノブを備えた直感的なインターフェースによりユーザーフレンドリーな操作が可能です。RS232ポートが搭載されておりリモートコントロールやデータロギングに利用できます。
仕様【データログとリモートコントロール】標準装備/RS232、アクセサリ/RS232-USBキット・RS232-イーサーネットキット、温度校正:プレートとプローブセット内容温度プローブ(30500590)とプローブホルダーキッ(30973298)が同梱電源100-120V~15A 50/60Hz温度範囲(℃)周囲温度/+ 5・-550制御方式デジタル本体寸法(mm)329×221×116本体質量(kg)3.9表示部白文字LCDディスプレイ(115×30mm)寸法(cm)プレート:18×18機能加熱材質(プレート)セラミックアズワン品番69-3902-13IP等級IP32
卓上pHメータ a-AB23PHシリーズ オーハウス卓上pHメータ a-AB23PHシリーズオーハウス
65,980税込72,578
1個
48日以内出荷
簡単にサンプルを測定できるように設計された、使いやすい卓上メータ大型 LCD ディスプレイと 6 つの解説メニュー ボタンを備えた AB23 シリーズ 卓上メータは、シンプルでわかりやすい設計になっています。99 項目の測定メモリにより、効率的なデータ収集が保証されます。小型のベースを備えた独立式電極ホルダにより、実験をする際の柔軟性が高まり、AB23 卓上メータはラボの省スペース化をもたらします。6 つの解説メニュー ボタン、自動バッファ認識、自動温度補正を備えた AB23シリーズは、測定が簡単でわかりやすいメータです。完全な測定情報を表示する大型の 5 インチの明るい LCD ディスプレイにより、操作が簡単になり、離れた場所からでも結果を確認できます。コンパクトな独立式電極ホルダを備えた AB23 シリーズは、実験の柔軟性を高め、あらゆる研究室に適しています。
仕様導電率入力:mini-Din、温度入力:シンチ, NTC 30 kΩ、測定データログ:99セット電源ユニバーサル, 100-240 VAC, 50-60 Hz測定範囲(℃)【温度】0.0 ~ 100.0、分解能:0.1、精度:±0.5 、校正:なし測定範囲(pH)0.00 ~ 14.00 、分解能:0.01 、選択可能分解能:無し、精度:± 0.01 、登録済みバッファグループ:2表示部5インチ セグメント LCD バックライト付pH電極入力:BNC測定範囲 ORP(酸化還元電位)± 1999 mV、分解能:1 mV、精度:±1 mV、単位:mV, RmV校正データログ:最後の校正モード【測定終点モード】自動、手動校正ポイント3ポイント、校正サイン:フェースマーク、校正モード:直線性
Zero Oxygen Chemicals, STARTER オーハウスZero Oxygen Chemicals, STARTERオーハウス
999税込1,099
1個
33日以内出荷
DOメーター用無酸素液パウダー。
アズワン品番69-8302-07
温度電極 オーハウス温度電極オーハウス
10,980税込12,078
1個
33日以内出荷
正確で精密な測定への取り組みに裏打ちされた オーハウスのStarter シリーズの電極は正確な結果を常に生み出せるように設計されています。Starter シリーズには卓上メータやポータブル メータと組み合わせて使用できる pH酸化還元電位(ORP)導電率溶存酸素(DO)温度の各電極がラインナップされています。
長さ(mm)120測定範囲(℃)0~100ケーブル長(m)1正味質量(g)80電極温度アズワン品番69-8302-52材質(シャフト)ステンレススチール
pH電極保護ボトル 10個入 オーハウスpH電極保護ボトル 10個入オーハウス
2,298税込2,528
1袋(10個)
33日以内出荷
pH電極保護ボトル。
アズワン品番69-8302-08
コンパクトスターラー オーハウスコンパクトスターラーオーハウス
16,980税込18,678
1個
33日以内出荷
コンパクトスターラー。a-AB41PH-FJPに標準同梱。シンプルでコンパクトなデザイン。
仕様回転子:20-30mm対応、最大攪拌量:1L材質ポリプロピレン寸法(mm)190×130×12質量(kg)(水)最大1.5、0.2温度(℃)周辺:5-40レンジ60-1500rpmディスプレイLCDアズワン品番69-8302-25
ポータブルバッグ オーハウスポータブルバッグオーハウス
3,998税込4,398
1個
33日以内出荷
STARTERポータブルメータ用キャリングバッグ。持ち運びや収納の際にご利用ください。
アズワン品番69-8302-04
ポータブルpHメータ STシリーズ オーハウスポータブルpHメータ STシリーズオーハウス
41,980税込46,178
1個
48日以内出荷
測定環境を問わず使える多用途でポータブルな電気化学製品耐久性に優れた計量製品を通じて 1 世紀以上にわたり測定技術を磨き上げてきたオーハウスに、pH、導電率、塩分、全溶解固形物(TDS)、酸化還元電位(ORP)、溶存酸素(DO)を測定できる Starter ポータブル水質分析計シリーズが加わりました。これらのポータブルメータは、コンパクトなデザインで利便性、信頼性、耐久性を兼ね備えています。Starter シリーズを支える直感的なソフトウェア:直感的なソフトウェアと整理されたディスプレイが連携して動作し、Starter シリーズの操作をシンプルでわかりやすいものとしました。コンパクトで人間工学に基づいた設計により、ユーザーフレンドリーなエクスペリエンスを実現:Starter ポータブルメータは、手のひらに快適に収まります。各メータには、平らな面に設置できる格納式のスタンドも内蔵されています。正確な測定のための信頼性の高い校正結果:Starter ポータブルメータは校正プロセスの精度をディスプレイ上で追跡するため、結果が常に正確であることがわかり、安心して測定できます。
pH電極入力:BNC
pH電解液 30mL オーハウスpH電解液 30mLオーハウス
1,698税込1,868
1個
33日以内出荷
pH電極用リファレンス電解液。
容量(mL)30アズワン品番69-8302-05
DO電極 STDOシリーズ オーハウスDO電極 STDOシリーズオーハウス
44,980税込49,478
1個
33日以内出荷
正確で精密な測定への取り組みに裏打ちされた オーハウスのStarter シリーズの電極は、正確な結果を常に生み出せるように設計されています。Starter シリーズには、卓上メータやポータブル メータと組み合わせて使用できる pH、酸化還元電位(ORP)、導電率、溶存酸素(DO)、温度の各電極がラインナップされています。
電極溶存酸素材質(シャフト)プラスチック
卓上導電率メータ a-AB23ECシリーズ オーハウス卓上導電率メータ a-AB23ECシリーズオーハウス
64,980税込71,478
1個
48日以内出荷
簡単にサンプルを測定できるように設計された、使いやすい卓上メータ大型 LCD ディスプレイと 6 つの解説メニュー ボタンを備えた AB23 シリーズ 卓上メータは、シンプルでわかりやすい設計になっています。99 項目の測定メモリにより、効率的なデータ収集が保証されます。小型のベースを備えた独立式電極ホルダにより、実験をする際の柔軟性が高まり、AB23 卓上メータはラボの省スペース化をもたらします。6 つの解説メニュー ボタン、自動バッファ認識、自動温度補正を備えた AB23シリーズは、測定が簡単でわかりやすいメータです。完全な測定情報を表示する大型の 5 インチの明るい LCD ディスプレイにより、操作が簡単になり、離れた場所からでも結果を確認できます。コンパクトな独立式電極ホルダを備えた AB23 シリーズは、実験の柔軟性を高め、あらゆる研究室に適しています。
仕様導電率入力:mini-Din、温度入力:シンチ, NTC 30 kΩ、測定データログ:99セット電源ユニバーサル, 100-240 VAC, 50-60 Hz測定範囲(℃)【温度】0.0 ~ 100.0、分解能:0.1、精度:±0.5 、校正:なし表示部5インチ セグメント LCD バックライト付pH電極入力:BNC校正データログ:最後の校正モード【測定終点モード】自動、手動校正ポイント1 ポイント セル定数 校正;4種類の導電率標準液対応(10, 84, 1413 μS/cm と 12.88mS/cm)、校正サイン:フェースマーク、校正モード:直線性
pH電極保護液 125mL オーハウスpH電極保護液 125mLオーハウス
1,698税込1,868
1個
33日以内出荷
pH電極保護液。
容量(mL)125アズワン品番69-8302-06
ORP電極 STORPシリーズ オーハウスORP電極 STORPシリーズオーハウス
15,980税込17,578
1個
33日以内出荷
正確で精密な測定への取り組みに裏打ちされた オーハウスのStarter シリーズの電極は、正確な結果を常に生み出せるように設計されています。Starter シリーズには、卓上メータやポータブル メータと組み合わせて使用できる pH、酸化還元電位(ORP)、導電率、溶存酸素(DO)、温度の各電極がラインナップされています。
測定範囲-1000 - 1000 mVケーブル長(m)1正味質量(g)70長さL×直径(mm×Φmm)120×12電極ORP
pH電極 pH STシリーズ オーハウスpH電極 pH STシリーズオーハウス
9,298税込10,228
1個
33日以内出荷
正確で精密な測定への取り組みに裏打ちされた オーハウスのStarter シリーズの電極は、正確な結果を常に生み出せるように設計されています。Starter シリーズには、卓上メータやポータブル メータと組み合わせて使用できる pH、酸化還元電位(ORP)、導電率、溶存酸素(DO)、温度の各電極がラインナップされています。
電極pH
参照電極 オーハウス参照電極オーハウス
18,980税込20,878
1個
33日以内出荷
正確で精密な測定への取り組みに裏打ちされた オーハウスのStarter シリーズの電極は正確な結果を常に生み出せるように設計されています。Starter シリーズには卓上メータやポータブル メータと組み合わせて使用できる pH酸化還元電位(ORP)導電率溶存酸素(DO)温度の各電極がラインナップされています。
ケーブル長(m)1正味質量(g)70長さL×直径(mm×Φmm)120×12電極リファレンス(参考)アズワン品番69-8302-44材質(シャフト)ガラス
卓上pHメータ a-AB41PHシリーズ オーハウス卓上pHメータ a-AB41PHシリーズオーハウス
96,980税込106,678
1個
48日以内出荷
正確で再現性のある結果を提供する、高度な研究グレードのベンチトップ pH メータオーハウスの AQUASEARCHERTM AB41PH ベンチメータは、信頼性の高い測定と正確なパフォーマンスを念頭に置いて設計されています。i-Steward は、繰り返し性と一貫した測定精度を保証し、最大限の安心感をお届けします。また21 CFR Part 11 規制への準拠を支援します。0.1 ~ 0.001 の選択可能な分解能とインテリジェントな i-Steward システムを備えた AB41PH は、高解像度と一貫した精度を備えた優れた pH ベンチ メータです。6.5 インチの大型 LCD ディスプレイとタッチ キーパッドを搭載した AB41PH は、シンプルで正確な制御体験を提供します。AB41PH は、GLP 文書化のための 1000 項目のメモリとパスワード管理機能を備えています。RS232 および USB インターフェイスによる接続およびデータ出力機能を提供します。
仕様パスワード管理(ユーザーID):10、出力PC接続:RS232あるいはUSB、プリンタ接続:RS232、温度入力:シンチ, NTC 30 kΩ、測定データログ:1000セットのデータポイント、日時スタンプ電源ユニバーサル, 100-240 VAC, 50-60 Hz測定範囲(℃)【温度】-10.0 ~ 125.0 、分解能:0.1、精度:±0.3 、校正:1ポイント校正オフセット測定範囲(pH)-2.000 ~ 20.000 、分解能:0.1/0.01/0.001 、選択可能分解能:有り、精度:±0.002 、登録済みバッファグループ:5表示部6.5インチセグメント&ドットマトリックスLCD(バックライト付き)pH電極入力:BNC測定範囲 ORP(酸化還元電位)± 2000.0mV、分解能:0.1 mV、精度:±0.3 mV、単位:mV, RmV校正データログ:10 セットモード【測定終点モード】自動停止、時間指定、連続校正ポイント5ポイントまで、校正サイン:スロープ/オフセットおよびフェース、校正モード:直線性
電極ホルダ ABシリーズ オーハウス電極ホルダ ABシリーズオーハウス
3,798税込4,178
1個
33日以内出荷
電極ホルダオーハウス製の電極あるいは温度プローブホルダとして利用可能
導電率電極 STCONシリーズ オーハウス導電率電極 STCONシリーズオーハウス
38,980税込42,878
1個
33日以内出荷
正確で精密な測定への取り組みに裏打ちされた オーハウスのStarter シリーズの電極は、正確な結果を常に生み出せるように設計されています。Starter シリーズには、卓上メータやポータブル メータと組み合わせて使用できる pH、酸化還元電位(ORP)、導電率、溶存酸素(DO)、温度の各電極がラインナップされています。
電極導電率
ペンメータ STシリーズ オーハウスペンメータ STシリーズオーハウス
9,398税込10,338
1個
33日以内出荷
オーハウスは、計測の技術を一世紀以上にわたって磨き上げ、計量製品のラインナップを提供してきました。オーハウスは同じアプローチを分析機器に取り入れ、耐久性、実用性、手頃な価格のペンメータを提供しています。Starterペンメータは、pH、酸化還元電位(ORP)、導電率、塩分、総溶解固形物(TDS)および溶存酸素(DO)の測定を行うポータブルなソリューションです。Starterペンメータは、制約のない正確な測定だけを求めている場合に適した経済的オプションです。スリムでポータブルなデザインでシンプルな操作:Starterペンメータは、小型ペンメータに期待されることを提供します。簡単で、迅速で、わかりやすく、不要なものはなく、常に高精度な操作を提供します。繰り返し使用による摩耗や損傷に耐えるため、耐久性が高く作られています:Starterペンメータには、耐久性のあるプラスチック製のハウジング、センサを保護するための保護キャップ、バッテリー寿命を保護するためのオートオフ機能が搭載されており、過酷な環境での一貫した使用に耐えることができます。防水設計で、計測機器を作業環境で保護します:Starterペンメータには、うっかり落としてしまった際に水損傷を防ぐ、IP67の防水設計が採用されています。また、落下防止のためのリストストラップも装備されています。
電源アルカリボタン電池
卓上pHメータ a-AB33PHシリーズ オーハウス卓上pHメータ a-AB33PHシリーズオーハウス
82,980税込91,278
1個
48日以内出荷
標準的なラボのアプリケーション向け、高信頼性でユーザーフレンドリーな卓上メータオーハウスの原点であるStarterシリーズが進化を遂げ、次のステップである新しいAquaSearcher AB33 卓上メータは、信頼性、効率性、使いやすさを考慮して設計されています。i-Stewardは、適した安心感を得るために、再現性のある一貫した測定精度を提供します。6.5インチのLCDディスプレイとタッチキーパッドにより、パラメータの変更、セットアップの実行、キャリブレーションの実行がスマートフォンと同じくらい簡単に行えます。多機能タッチキーパッドを備えたAB33は、3ステップ以内で簡単かつ迅速に測定できます。インテリジェントなi-Stewardは、電極の状態を監視し、結果の精度を確保します。自動終点モードと自動バッファ認識により、pH校正が容易になります。自動温度補正、調整可能なTDS係数、2種類の導電率センサの互換性は、すべてユニバーサルラボアプリケーションに適した機能です。AB33は、内部メモリに最大1000個のアイテムを保存できるため、効率的なデータ化が可能です。標準のRS232およびUSBインターフェースにより、外部デバイスに接続してストレージを拡張できます。
仕様出力PC接続:RS232あるいはUSB、プリンタ接続:RS232、導電率入力:mini-Din、温度入力:シンチ, NTC 30 kΩ、測定データログ:1000セットのデータポイント、日時スタンプ電源ユニバーサル, 100-240 VAC, 50-60 Hz測定範囲(℃)【温度】-5.0 ~ 110.0 、分解能:0.1、精度:±0.5 、校正:なし測定範囲(pH)-2.00 ~ 16.00 、分解能:0.1/0.01 、選択可能分解能:有り、精度:± 0.01 、登録済みバッファグループ:3表示部6.5インチセグメント&ドットマトリックスLCD(バックライト付き)pH電極入力:BNC測定範囲 ORP(酸化還元電位)± 2000.0mV、分解能:1 mV、精度:±1 mV、単位:mV, RmV校正データログ:最後の校正モード【測定終点モード】自動、手動校正ポイント3ポイント、校正サイン:スロープ/オフセットおよびフェース、校正モード:直線性
卓上マルチパラメータ分析装置 a-AB33M1シリーズ オーハウス卓上マルチパラメータ分析装置 a-AB33M1シリーズオーハウス
99,980税込109,978
1個
48日以内出荷
標準的なラボのアプリケーション向け、高信頼性でユーザーフレンドリーな卓上メータオーハウスの原点であるStarterシリーズが進化を遂げ、次のステップである新しいAquaSearcher AB33 卓上メータは、信頼性、効率性、使いやすさを考慮して設計されています。i-Stewardは、適した安心感を得るために、再現性のある一貫した測定精度を提供します。6.5インチのLCDディスプレイとタッチキーパッドにより、パラメータの変更、セットアップの実行、キャリブレーションの実行がスマートフォンと同じくらい簡単に行えます。多機能タッチキーパッドを備えたAB33は、3ステップ以内で簡単かつ迅速に測定できます。インテリジェントなi-Stewardは、電極の状態を監視し、結果の精度を確保します。自動終点モードと自動バッファ認識により、pH校正が容易になります。自動温度補正、調整可能なTDS係数、2種類の導電率センサの互換性は、すべてユニバーサルラボアプリケーションに適した機能です。AB33は、内部メモリに最大1000個のアイテムを保存できるため、効率的なデータ化が可能です。標準のRS232およびUSBインターフェースにより、外部デバイスに接続してストレージを拡張できます。
仕様温度入力:シンチ, NTC 30 kΩ、測定データログ:1000セットのデータポイント、日時スタンプ、出力PC接続:RS232あるいはUSB、プリンタ接続:RS232、導電率入力:mini-Din測定範囲【TDS】0.1mg/L ~ 199.9g/L、分解能:0.01 mg/L 最小、オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁、TDS 係数範囲:直線性 0.01 ~ 10.00、デフォルト 0.5、【塩分】0 ~ 100 psu、分解能:0.01 psu 最小、オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁、【導電率】0.01 μS/cm ~ 19.99 μS/cm、20 μS/cm ~ 199.9 μS/cm、200 μS/cm ~ 1999 μS/cm、2.00 mS/cm ~ 19.99 mS/cm、20.0 mS/cm ~ 500.0 mS/cm、分解能:0.01 μS/cm 最小;オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁、参 照温度:20 ℃、25 ℃、セル定数:0.001 ~ 10.00 cm-1、温度補正:直線性(0 ~ 10.0%/℃)、オフ、【抵抗率】2 ~ 100 MΩ-cm、分解能:0.01 Ω-cm オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁電源ユニバーサル, 100-240 VAC, 50-60 Hz測定範囲(℃)【温度】-5.0 ~ 110.0 、分解能:0.1、精度:±0.5 、校正:なし測定範囲(pH)-2.00 ~ 20.00 、分解能:0.1/0.01 、選択可能分解能:有り、精度:± 0.01 、登録済みバッファグループ:5表示部6.5インチセグメント&ドットマトリックスLCD(バックライト付き)pH電極入力:BNC測定範囲 ORP(酸化還元電位)± 2000.0mV、分解能:0.1 mV、精度:±0.5 mV、単位:mV, RmV校正データログ:最後の校正モード【測定終点モード】自動、手動校正ポイントpH最大 5ポイント、導電率1 ポイント セル定数 校正;6種類の導電率標準液対応(10, 84, 146.5, 500, 1413 μS/cmと 12.88mS/cm)、校正サイン:スロープ/オフセットセル定数、およびフェース、校正モード:直線性
ポータブルDOメータ STシリーズ オーハウスポータブルDOメータ STシリーズオーハウス
46,980税込51,678
1個
48日以内出荷
測定環境を問わず使える多用途でポータブルな電気化学製品耐久性に優れた計量製品を通じて 1 世紀以上にわたり測定技術を磨き上げてきたオーハウスに、pH、導電率、塩分、全溶解固形物(TDS)、酸化還元電位(ORP)、溶存酸素(DO)を測定できる Starter ポータブル水質分析計シリーズが加わりました。これらのポータブルメータは、コンパクトなデザインで利便性、信頼性、耐久性を兼ね備えています。Starter シリーズを支える直感的なソフトウェア:直感的なソフトウェアと整理されたディスプレイが連携して動作し、Starter シリーズの操作をシンプルでわかりやすいものとしました。コンパクトで人間工学に基づいた設計により、ユーザーフレンドリーなエクスペリエンスを実現:Starter ポータブルメータは、手のひらに快適に収まります。各メータには、平らな面に設置できる格納式のスタンドも内蔵されています。正確な測定のための信頼性の高い校正結果:Starter ポータブルメータは校正プロセスの精度をディスプレイ上で追跡するため、結果が常に正確であることがわかり、安心して測定できます。
表示部LCD校正データログ:最後の校正IP等級IP54校正ポイント2ポイント
ポータブルマルチパラメータ分析装置 ST400Mシリーズ オーハウスポータブルマルチパラメータ分析装置 ST400Mシリーズオーハウス
149,800税込164,780
1個
48日以内出荷
測定環境を問わず使える多用途でポータブルな電気化学製品耐久性に優れた計量製品を通じて 1 世紀以上にわたり測定技術を磨き上げてきたオーハウスに、pH、導電率、塩分、全溶解固形物(TDS)、酸化還元電位(ORP)、溶存酸素(DO)を測定できる Starter ポータブル水質分析計シリーズが加わりました。これらのポータブルメータは、コンパクトなデザインで利便性、信頼性、耐久性を兼ね備えています。Starter シリーズを支える直感的なソフトウェア:直感的なソフトウェアと整理されたディスプレイが連携して動作し、Starter シリーズの操作をシンプルでわかりやすいものとしました。コンパクトで人間工学に基づいた設計により、ユーザーフレンドリーなエクスペリエンスを実現:Starter ポータブルメータは、手のひらに快適に収まります。各メータには、平らな面に設置できる格納式のスタンドも内蔵されています。正確な測定のための信頼性の高い校正結果:Starter ポータブルメータは校正プロセスの精度をディスプレイ上で追跡するため、結果が常に正確であることがわかり、安心して測定できます。Starter 400/400M ポータブル水質分析メータは、堅牢で軽量なバッテリー駆動のユニットで、防水ハウジングを備えているため、水気の多い環境での長時間使用に適しています。また、現場での測定に適したゴム製の保護ケースも備えています。充電式リチウムバッテリーにより、現場で何時間も問題なく測定できます。直感的なソフトウェアと見やすいディスプレイにより、操作が簡単です。内蔵のUSB ポートにより、データ転送も簡単です。ST400/400M は、IP67 防水ハウジング、ゴム製カバー、IP67電極を備えており、あらゆる現場環境での長期使用に適しています。充電式リチウム電池は、40 時間の連続使用と 300 回以上の充電サイクルを提供するため、頻繁に電池を交換する必要がありません。ST400/400M は、ユーザーの操作をガイドする直感的なソフトウェアを備えています。電極の状態など、測定を正常に実行するために必要なすべての情報が、大型ディスプレイに明確に表示されます。ST400/ST400M は 1000 件のレコードを保存できる大容量のデータ保存容量を備えています。容量を超えた場合は、マイクロ USB ポート経由でデータをPCにすばやく転送できるため、ユーザーはすべての測定結果を保持できます。
仕様温度入力:シンチ, NTC 30 kΩ、測定データログ:1000セットのデータポイント、導電率入力:LTW測定範囲【TDS】0.1mg/L ~ 199.9g/L、分解能:0.01 mg/L、精度:± 0.5 % 読取、【塩分】0 .0~ 99.9 psu、分解能:0.01 psu、精度:± 0.5 % 読取、【導電率】0.0 μS/cm ~ 199.9 μS/cm、分解能:001 μS/cm、精度:± 0.5 % 読取、【抵抗率】0 ~ 20 MΩ-cm、分解能:0.01 Ω-cm、精度:± 0.5 % 読取電源充電式リチウム電池測定範囲(℃)【温度】-5 ~ 110 、分解能:0.1、精度:±0.3測定範囲(pH)-2.00 ~ 16.00 、分解能:0.01 、精度:± 0.01 、登録済みバッファグループ:6表示部LCD(バックライト付き)pH電極入力:BNC測定範囲 ORP(酸化還元電位)± 1999mV、分解能:1 mV、精度:±1 mV校正データログ:各センサID毎の5つの校正データ通信規格Micro-USB補正機能【温度(pH)】ATC自動温度補正、MTC手動温度補正校正ポイントpH最大 5ポイント、導電率1 ポイント
卓上導電率メータ a-AB33ECシリーズ オーハウス卓上導電率メータ a-AB33ECシリーズオーハウス
99,980税込109,978
1個
48日以内出荷
標準的なラボのアプリケーション向け、高信頼性でユーザーフレンドリーな卓上メータオーハウスの原点であるStarterシリーズが進化を遂げ、次のステップである新しいAquaSearcher AB33 卓上メータは、信頼性、効率性、使いやすさを考慮して設計されています。i-Stewardは、適した安心感を得るために、再現性のある一貫した測定精度を提供します。6.5インチのLCDディスプレイとタッチキーパッドにより、パラメータの変更、セットアップの実行、キャリブレーションの実行がスマートフォンと同じくらい簡単に行えます。多機能タッチキーパッドを備えたAB33は、3ステップ以内で簡単かつ迅速に測定できます。インテリジェントなi-Stewardは、電極の状態を監視し、結果の精度を確保します。自動終点モードと自動バッファ認識により、pH校正が容易になります。自動温度補正、調整可能なTDS係数、2種類の導電率センサの互換性は、すべてユニバーサルラボアプリケーションに適した機能です。AB33は、内部メモリに最大1000個のアイテムを保存できるため、効率的なデータ化が可能です。標準のRS232およびUSBインターフェースにより、外部デバイスに接続してストレージを拡張できます。
仕様温度入力:シンチ, NTC 30 kΩ、測定データログ:1000セットのデータポイント、日時スタンプ、出力PC接続:RS232あるいはUSB、プリンタ接続:RS232、導電率入力:mini-Din測定範囲【TDS】0.1 mg/L ~ 200g/L、分解能:0.01 mg/L 最小、オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁、TDS 係数範囲:直線性 0.01 ~ 10.00、デフォルト 0.5、【塩分】0 ~ 100 psu、分解能:0.01 psu 最小、オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁、【導電率】0.001μS/cm ~ 19.99 μS/cm、20 μS/cm ~ 199.9 μS/cm、200 μS/cm ~ 1999 μS/cm、2.00 mS/cm ~ 19.99 mS/cm、20.0 mS/cm ~ 1000 mS/cm、分解能:0.001 μS/cm 最小;オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁、参 照温度:20 ℃、25 ℃、セル定数:0.01 ~ 10.00 cm-1、温度補正:直線性(0 ~ 10.0%/℃)、オフ、【抵抗率】1 ~ 100 MΩ-cm、分解能:0.01 Ω-cm オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁電源ユニバーサル, 100-240 VAC, 50-60 Hz測定範囲(℃)【温度】-5.0 ~ 110.0 、分解能:0.1、精度:±0.3 、校正:なし表示部6.5インチセグメント&ドットマトリックスLCD(バックライト付き)pH電極入力:BNC校正データログ:最後の校正モード【測定終点モード】自動、手動校正ポイント1 ポイント セル定数 校正;6種類の導電率標準液対応(10, 84, 146.5, 500, 1413 μS/cmと 12.88mS/cm)、校正サイン:セル定数およびフェース、校正モード:直線性
ポータブル導電率メータ ST300Cシリーズ オーハウスポータブル導電率メータ ST300Cシリーズオーハウス
43,980税込48,378
1個
48日以内出荷
測定環境を問わず使える多用途でポータブルな電気化学製品耐久性に優れた計量製品を通じて 1 世紀以上にわたり測定技術を磨き上げてきたオーハウスに、pH、導電率、塩分、全溶解固形物(TDS)、酸化還元電位(ORP)、溶存酸素(DO)を測定できる Starter ポータブル水質分析計シリーズが加わりました。これらのポータブルメータは、コンパクトなデザインで利便性、信頼性、耐久性を兼ね備えています。Starter シリーズを支える直感的なソフトウェア:直感的なソフトウェアと整理されたディスプレイが連携して動作し、Starter シリーズの操作をシンプルでわかりやすいものとしました。コンパクトで人間工学に基づいた設計により、ユーザーフレンドリーなエクスペリエンスを実現:Starter ポータブルメータは、手のひらに快適に収まります。各メータには、平らな面に設置できる格納式のスタンドも内蔵されています。正確な測定のための信頼性の高い校正結果:Starter ポータブルメータは校正プロセスの精度をディスプレイ上で追跡するため、結果が常に正確であることがわかり、安心して測定できます。Starter 300C は、液体の導電率と TDS レベルを測定するための信頼性が高く確かな選択肢となります。30 項目のライブラリにより、ユーザーは測定データを保存でき、保存された情報と校正データはワンタッチで簡単に呼び出すことができます。正確な測定のための調整可能な温度係数を備えた自動温度補正と、分極や汚染の影響から保護する広い導電率範囲を提供する 4 極および 2 極導電率センサを備えています。Starter 300C は、簡単な校正プロセスと測定結果の迅速な提供により、効率的で使いやすい製品です。
仕様測定データログ:30セット、電極入力:Mini-DIN測定範囲【TDS】0.1 mg/L ~ 199.9g/L、分解能:0.1 mg/L、精度:± 0.5 %、【導電率】0.0μS/cm ~ 199.9 μS/cm、分解能:0.01 μS/cm、精度:± 0.5 %、温度補正:オート電源単4乾電池4本、約250時間稼働測定範囲(℃)【温度】0 ~ 100、分解能:0.1、精度:±0.3表示部LCD校正データログ:最後の校正補正機能【温度】オートIP等級IP54校正ポイント1ポイント
Light Dutyオービタルシェーカー e-E51LDシリーズ オーハウスLight Dutyオービタルシェーカー e-E51LDシリーズオーハウス
119,800税込131,780
1個
48日以内出荷から63日以内出荷
信頼性の高い安定した連続動作が可能なオービタルシェーカー、E5000シリーズは、3mm軌道、20mm軌道、または専用マイクロプレート モデルの 3 つのモデルがございます。すべてのモデルはインキュベーターや冷蔵室で使用できます。三軸偏心駆動とメンテナンスフリーのブラシレスDCモーターにより、安定したそして正確な長時間のシェーキングを実現します。過負荷と不均衡の検出機能によりサンプルを保護します。経済的:一般的なアクセサリの装着であれば、追加で別のトレイを購入する必要はありません。 さまざまなアクセサリを取り付けて、少量から中量の用途に合わせるカスタマイズできます。プログラム可能:時間を節約し、再現可能な結果を保証します。 マルチステッププログラムを設定、保存、呼び出しが可能です。データのロギングと制御:リモート機能により PC の制御とデータ転送が可能です。
ホットプレートスターラー e-G21HSシリーズ オーハウスホットプレートスターラー e-G21HSシリーズオーハウス
61,980税込68,178
1台
48日以内出荷
スターラー e-G21STシリーズ オーハウススターラー e-G21STシリーズオーハウス
53,980税込59,378
1台
48日以内出荷
強力な撹拌:使いやすいノブ制御で最大 15L まで撹拌。実験室での毎日の撹拌をシンプルで信頼性の高いものにします。、耐久性に優れた設計:頑丈な金属製の筐体は、過酷な条件下のラボで長期間使用できるように防滴設計になっています。 滑らかで耐薬品性に優れたセラミックトッププレートは、お手入れが簡単です。
ホットプレート e-G21HPシリーズ オーハウスホットプレート e-G21HPシリーズオーハウス
53,980税込59,378
1台
48日以内出荷
耐久性に優れた設計:頑丈な金属製の筐体は、過酷な条件下のラボで長期間使用できるように防滴設計になっています。 滑らかで耐薬品性に優れたセラミックトッププレートは、お手入れが簡単です。、安全性(最重要):ヒーターが 40℃ を超えると目立つホットトップ インジケータ ライトが点灯し、すべての加熱アプリケーションでエンドユーザーを安全に保ちます。
温度計ホルダーキット オーハウス温度計ホルダーキットオーハウス
13,980税込15,378
1個
48日以内出荷
温度プローブを固定します
仕様●オーハウスG3000対応アズワン品番65-9242-66