109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びに便利な取っ手付の卓上型です。 塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。 500ml試薬びん12本収納できます。
仕様仕切り縦3枚・横2枚、完成品、鍵付、取っ手付(持ち運び可能) トラスコ品番459-9764 質量(kg)6 均等荷重(kg)8/段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×255×260 設置形態上置・下置兼用
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

使用時に簡単に組立てでき手軽に無菌環境が作れます。 必要な時に手軽に利用でき、軽量で、移動も楽々です。 カーテンは前面はね上げ式で、器具の出し入れに便利です。
材質軟質PVC(0.2mm厚)、アルミフレーム 寸法(mm)700×500×500 質量(kg)1
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

1台
36,980 税込40,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
2,498 税込2,748
10日以内出荷


1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で軽量な卓上型のドラフトです。
付属品排気ダクトホース3m、排気ファン トラスコ品番459-9837 材質塩化ビニール 質量(kg)10 高さ(mm)400 奥行(mm)400 間口(mm)500 電源(V)AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)2.3/2.6 有効内寸(mm)490×390×390
1台
97,980 税込107,778
31日以内出荷

少量の薬品保管に便利な小型タイプで、両側面に鍵付パッチン錠と運搬用取手が付いています。耐衝撃性に優れたカイダックR塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。
材質PVC(カイダックR) 質量(kg)6 構造引き出し×1(仕切板付) 運搬用取手×2 鍵×1 外寸(mm)370×255×260 収納数500mL×12本 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
48,980 税込53,878
翌々日出荷


棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。 内部湿度を確認できる湿度計付です。
付属品棚板(可動)×4、シリカゲル皿×1、湿度計 質量(kg)7 内寸法(mm)265×320×465 外寸法(mm)300×345×540 扉形式留金ロック式
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

試薬瓶を雛壇式に並べられるので、薬品が一目でわかります。 500ml試薬瓶を上段に3本、下段3本、計6本収納できます。カギ付。 カギ、蝶番を除きすべて塩ビ製です。
付属品カギ付きパッチン 材質本体:塩ビ、フタ:塩ビ 本体:白、フタ:オレンジ 内寸法(mm)264×184×304 外寸法(mm)270×190×310H
1台
21,980 税込24,178
22日以内出荷

1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


新光化成塩ビ薬品庫
耐薬品性にすぐれています。・試薬びん安全収納トレー(別売)が収納できます。
仕様扉:2枚観音開き、鍵付き・引出し:2個付・棚板:2枚付 材質(本体)PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×900 色(本体)アイボリー
1台
89,980 税込98,978
32日以内出荷

新光化成塩ビ薬品庫
500mLの試薬瓶を、上下で24本収納可能。
棚板数(枚)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×320×500 色(扉)オレンジ色(透明) 扉形式両開き
1台
49,980 税込54,978
22日以内出荷


真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。
付属品棚板×2、シリカゲル皿、真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2 内寸法(mm)260×280×410 外寸法(mm)400×355×590
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。
付属品棚板×2、シリカゲル皿、真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2 内寸法(mm)260×180×260 外寸法(mm)355×225×450
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板は5段(90mmピッチ)固定式です(付属棚板は3枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
材質アクリル樹脂 質量(kg)6 内寸法(mm)265×320×465 外寸法(mm)300×345×540 扉形式留金ロック式
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スクラバー搭載小型排ガス処理装置(スクラバー)を内蔵したドラフトチャンバーです。 水洗浄でクリーンに汚染空気を水洗浄で清浄空気にして排出するシステムです。 水泡フィルタで有害ガスを処理スクラバーの貯水タンク内の水が排気ファンによる排気陰圧で撹拌され、激しく泡立ちます。この水泡がフィルタとなり汚染空気中の酸性・アルカリ性ガス・粉塵等を取り除きます。 メンテナンス不要吸着式フィルタを使用していないため、タンクの水を交換するだけで半永久的に使うことができます。 汚染発生源近くで処理ドラフト内で発生したガス・粉塵等を発生源近くで処理できるため、実験スペースや排気ダクト内部に汚染空気が残存しません。 耐薬品性スクラバー本体は耐薬品性に優れた硬質塩化ビニルを使用しています。 用途に合わせて選べる硬質塩化ビニル(手袋窓付)とステンレスSUS304製(手袋窓付・なし)の3タイプから選べます。
ファンアルミシロッコファンΦ160mm 風量(m3/min)50Hz/60Hz8.0/9.0 給水方式本体後部の13A接続口より給水(ホース別売) 電源AC100V・50/60Hz 付属品20W照明灯、ダクトホース(Φ100mm×5m)、給水蛇口、排水ホース(1.5m)
1個
409,800 税込450,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新光化成塩ビ薬品庫
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。 また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。 500mLの試薬瓶をEY-100は24本、EY-400は48本収納できます。
材質耐衝撃塩化ビニール 高さ(mm)500 設置位置卓上タイプ 収納本数(本)【500mL試薬ビン】24
1台
42,980 税込47,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新光化成塩ビ薬品庫
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性もバツグンです。
用途試薬瓶の保管、学校の研究室、工場等 材質カイダックアイボリー セット内容耐震用固定金具付(L型金具2ヶ平型金具2ヶ) 間口(mm)600 奥行(mm)450
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上型の大型サイズです。塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
仕様鍵付完成品 付属品棚板2枚、引き出し2個 トラスコ品番459-9721 材質耐衝撃塩化ビニール 質量(kg)22 高さ(mm)900 ピッチ(mm)棚板調整:220(棚段固定) 奥行(mm)450 間口(mm)600 内寸(mm)(片側)208×320×160 設置形態下置専用 均等積載量(kg/段)10
1台
89,980 税込98,978
7日以内出荷

活性炭フィルターを装備し、樹脂部分には耐薬品性にすぐれたPVCを使用しています。扉は50mmピッチで昇降できます。
付属品排気ダクトホース3m、排気ファン トラスコ品番459-9730 材質塩化ビニール、アルミフレーム 質量(kg)25 高さ(mm)500 奥行(mm)450 間口(mm)800 電源(V)AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)4.4/5.1
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷

空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。ガス置換を行うことで、外部と異った状況で作業できます。
用途試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。 仕様殺菌ランプ:なしパスボックス:なし 付属品手袋 1双・ガス置換コック 2個 トラスコ品番459-9888 材質塩ビ 質量(kg)19 高さ(mm)500 奥行(mm)450 間口(mm)630
1台
89,980 税込98,978
24日以内出荷


気密性に優れた大型ワイドデシケーターです。密閉ハンドル式なので庫内をしっかり密閉することができます。固定用アジャスターと移動用キャスターの一体型のため、固定も移動も簡単です。本体内にドライユニットを2台搭載しており、庫内湿度を20~50%RHに調節することが可能です。庫内の湿気をドライユニット内の特殊乾燥剤が吸収し、ICタイマーで制御されたヒーターが周期的に加熱して吸収水分を庫外に徐々に放出します。過熱・過電流防止機能付です。
仕様●棚耐荷重:10kgf/枚●湿度調節:オート除湿 (湿度設定:20~50%RH) 付属品アナログ湿度計 シリカゲル皿×2 アジャスター・キャスター 材質アクリル樹脂 アルミフレーム 質量(kg)83 電源(V)AC100 50/60Hz 2口 構造1室構造 扉×4(上下2段 観音開き) 外寸(mm)1000×525×1800 内寸(mm)980×485×1460 架台高さ300mm 棚板樹脂製×8(棚ピッチ35mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
489,800 税込538,780
30日以内出荷

新光化成グローブボックス
RoHS
アクリル製のグローブボックスです。背面と底面は白色板で、手元がよく見えます。前面扉は5ヶ所の留金ロック付で気密性に優れています。開きすぎ防止のためのストッパーがついています。
付属品ラテックス手袋(天然ゴム)1双 質量(kg)17 外寸(mm)630×450×500 内寸(mm)620×430×490 コック2ヶ所 8mmΦ RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

新光化成グローブボックス
RoHS
パスボックス付のアクリル製グローブボックスです。開きすぎ防止のためのストッパーがついています。
付属品ラテックス手袋(天然ゴム)1双 寸法(mm)パスボックス:200×200×200 質量(kg)25 本体800×550×500mm コック2ヶ所 8mmΦ RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
139,800 税込153,780
翌々日出荷

500mLの試薬瓶が48本収納できます。 試薬瓶トレーが付属しています。 扉には透明遮光板を使用しています。 耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製の卓上薬品庫です。
付属品試薬瓶トレー(12本立)×4 材質PVC(カイダック) 質量(kg)15 構造両開戸、棚板(固定)×1、通風孔 外寸(mm)655×450×500
1個
74,980 税込82,478
14日以内出荷

500mLの試薬瓶が24本収納できます。 試薬瓶トレーが付属しています。 扉には透明遮光板を使用しています。 耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製の卓上薬品庫です。
付属品試薬瓶トレー(12本立)×2 材質PVC(カイダック) 質量(kg)9 構造両開戸、棚板(固定)×1、通風孔 外寸(mm)420×320×500
1個
51,980 税込57,178
14日以内出荷

金属を排除したビニールフードです。 組立式なので不要時は分解して収納できます。 正面のカーテンは跳ね上げ式です。 GPは手袋付なので庫内作業も可能です。
寸法(mm)500×700×500H 塩ビ角パイプ30角 カバー軟質PVC透明
1個
39,980 税込43,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は塩ビ製ですのでアジャスターを除き錆びることはありません。 天板と中板は取外し可能です。
耐荷重(kg)天板:100(均等荷重)、中板:50(均等荷重) 材質硬質塩化ビニール 外寸法(mm)1200×600×800H
1台
169,800 税込186,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下懸垂・左右回転ができ、プラスチック製ですから分液ロートの破損を防ぎます。 PVC製回転受台(架台および棒はPVC製)・組立式。球型専用です。
1台
7,798 税込8,578
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1台
85,980 税込94,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新光化成塩ビ薬品庫
500mLの試薬瓶を、上下で48本収納可能。
付属品12本立薬品トレー4個付 棚板数(枚)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×450×500 色(扉)オレンジ色(透明) 扉形式両開き
1台
72,980 税込80,278
22日以内出荷

壁掛け用。・支持棒は自在器具に合わせて移動可能
用途洗浄済みの硝子機具類の乾燥・保管・運搬等多目的に使用できます。 材質乾燥支持棒:ABS樹脂30本立 寸法(mm)600×900H
1個
19,980 税込21,978
22日以内出荷

卓上用、両面型。・支持棒は自在型で乾燥器具に合わせて移動可能。
用途洗浄済みの硝子機具類の乾燥・保管・運搬等多目的に使用できます。 材質乾燥支持棒:ABS樹脂50本立 寸法(mm)616×760H 脚幅(mm)250
1個
28,980 税込31,878
22日以内出荷