絞り込み
ブランド
  • 新光化成
  • モノタロウ(119)
  • アズワン(9,228)
  • Merck(メルクミリポア)(2,949)
  • TGK(東京硝子器械)(2,761)
  • 三商(2,388)
  • ADVANTEC(1,682)
  • Thermo Fisher Scientific(1,618)
  • ケニス(1,547)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • NEG(日電理化硝子)(1,387)
  • SIBATA(柴田科学)(1,315)
  • コスモスビード(1,110)
  • エスコ(1,075)
  • ジーエルサイエンス(1,047)
  • ビーエム機器(1,012)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • 日本理化学器械(NRK)(982)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(793)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(705)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩ビ薬品庫 (卓上型) 新光化成

    塩ビ薬品庫 (卓上型)

    新光化成(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    8日以内出荷
    持ち運びに便利な取っ手付の卓上型です。 塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。 500ml試薬びん12本収納できます。
    仕様仕切り縦3枚・横2枚、完成品、鍵付、取っ手付(持ち運び可能)トラスコ品番459-9764質量(kg)6均等荷重(kg)8/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×255×260設置形態上置・下置兼用
  • アクリル水槽 新光化成

    アクリル水槽

    新光化成
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    透明度の高いアクリル水槽です。
  • 塩ビ製小型薬品保管庫 新光化成

    塩ビ製小型薬品保管庫

    新光化成
    54,980税込60,478
    1台(1台)
    翌々日出荷
    少量の薬品保管に便利な小型タイプで、両側面に鍵付パッチン錠と運搬用取手が付いています。耐衝撃性に優れたカイダックR塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。
    材質PVC(カイダックR)質量(kg)6構造引き出し×1(仕切板付) 運搬用取手×2 鍵×1外寸(mm)370×255×260収納数500mL×12本RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピペット自動洗浄器 新光化成

    ピペット自動洗浄器

    新光化成(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
  • デシケーター手提げ型 新光化成

    デシケーター手提げ型

    新光化成
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    材質透明アクリル摘要留金ロックタイプ
  • 簡易ドラフトFDS-1 新光化成

    簡易ドラフトFDS-1

    新光化成
    139,800税込153,780
    1台
    32日以内出荷
    小型で軽量な卓上型のドラフトです。
    付属品排気ダクトホース3m、排気ファントラスコ品番459-9837材質塩化ビニール質量(kg)10高さ(mm)400奥行(mm)400間口(mm)500電源(V)AC100風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)2.3/2.6有効内寸(mm)490×390×390
  • 塩ビ薬品庫 新光化成

    塩ビ薬品庫

    新光化成
    85,980税込94,578
    1台
    7日以内出荷
    耐薬品性にすぐれています。
    材質(本体)PVC
  • 分液ロート台(回転式) 新光化成

    分液ロート台(回転式)

    新光化成
    7,798税込8,578
    1台
    7日以内出荷
    上下懸垂・左右回転ができ、プラスチック製ですから分液ロートの破損を防ぎます。 PVC製回転受台(架台および棒はPVC製)・組立式。球型専用です。
  • ロート台 新光化成

    ロート台

    新光化成
    2,498税込2,748
    1台
    7日以内出荷
    耐薬品性に優れています。組立式。
    掛数(個)2個用
  • 塩ビ薬品庫 新光化成

    塩ビ薬品庫

    新光化成
    89,980税込98,978
    1台
    7日以内出荷
    耐薬品性にすぐれています。・試薬びん安全収納トレー(別売)が収納できます。
    仕様扉:2枚観音開き、鍵付き・引出し:2個付・棚板:2枚付材質(本体)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×900色(本体)アイボリー
  • オートドライ・デシケーター 新光化成

    オートドライ・デシケーター

    新光化成
    47,980税込52,778
    1台
    7日以内出荷
    湿度計付オートドライユニットO型を各種デシケーターの側面に取り付けたタイプです。・自動的に器内湿度を30~43%に保持します。・吸湿に6時間、再生に40分のサイクル作動を繰り返し、乾燥剤の取り替えの必要はありません。※HOB、LOBは紫外線カット仕様です。
    棚段数固定式
  • ドライボード 新光化成

    ドライボード

    新光化成
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    ガラス器具の乾燥整理に便利なオールプラスチック製のボードです。
    幅(mm)600付属品排水バルブ寸法(mm)600×900高さ(mm)900奥行(mm)150ハンガータイプ30本・長さ150mm
  • 真空デシケーター 新光化成

    真空デシケーター

    新光化成
    269,800税込296,780
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。
    付属品棚板×2、シリカゲル皿、真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2内寸法(mm)260×280×410外寸法(mm)400×355×590
  • 横型デシケーター 新光化成

    横型デシケーター

    新光化成
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    棚板は3段固定式(90mmピッチ)です(付属棚板は2枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
    外寸法(mm)500×320×340内寸法(mm)465×290×265質量(kg)6材質アクリル樹脂付属品棚板×2、シリカゲル皿×1棚板調整ピッチ(mm)90
  • 縦型デシケーター 新光化成

    縦型デシケーター

    新光化成
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    棚板は5段(90mmピッチ)固定式です(付属棚板は3枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
    材質アクリル樹脂質量(kg)6内寸法(mm)265×320×465外寸法(mm)300×345×540扉形式留金ロック式
  • オートドライデシケーター 新光化成

    オートドライデシケーター

    新光化成
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    オートドライユニット付のデシケーターです。 庫内空気中の湿気は特殊乾燥剤に吸収されます。吸湿した乾燥剤は加熱体により加熱され、水分を自動的に庫外へ蒸発させます。乾燥剤の交換は不要です。 HO-1、HOBの棚板は5段固定式です(付属棚板は3枚です)。 HO-2の棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。
    外寸法(mm)300×345×540内寸法(mm)265×320×465湿度設定範囲(%RH)20~50(任意設定できません)材質アクリル樹脂電源AC100V・50/60Hz・3W棚板調整ピッチ(mm)25
  • 塩ビ製薬品保管庫 新光化成

    塩ビ製薬品保管庫

    新光化成
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ板の10倍の耐衝撃性を持つカイダックR 塩ビ製の薬品保管庫で耐衝撃性はもちろん、耐薬品性にも優れています。
    付属品床固定金具×2、専用鍵×1材質アクリル変性高衝撃PVC「カイダック」質量(kg)22構造上部:両開戸、棚板(固定)×2、下部:引出し×2本体寸法(mm)600×450×900表示医薬用外毒物、医薬用外劇物引出し内寸法(mm)左側:317×330×170、右側:243×330×170
  • 塩ビ製薬品庫 新光化成

    塩ビ製薬品庫

    新光化成
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    耐薬品性・耐衝撃性に優れた塩ビ製薬品庫。
    材質PVC
  • 簡易グローブボックス 新光化成

    簡易グローブボックス

    新光化成
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    用途試薬などの調合、精密部品の組み立て等の作業に最適、半導体工場、研究室、大学材質カバー:軟質ビニール、フレーム:SUS本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)700×500×500
  • グローブボックス(塩ビ) 新光化成

    グローブボックス(塩ビ)

    新光化成
    119,800税込131,780
    1台
    25日以内出荷
    空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。ガス置換を行うことで、外部と異った状況で作業できます。
    用途試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。仕様殺菌ランプ:なしパスボックス:なし付属品手袋 1双・ガス置換コック 2個トラスコ品番459-9888材質塩ビ質量(kg)19高さ(mm)500奥行(mm)450間口(mm)630
  • ピペット硫酸槽 新光化成

    ピペット硫酸槽

    新光化成
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    材質PVC製
  • グローブボックス 新光化成

    グローブボックス

    新光化成
    119,800税込131,780
    1台(1台)
    翌々日出荷
    アクリル製のグローブボックスです。背面と底面は白色板で、手元がよく見えます。前面扉は5ヶ所の留金ロック付で気密性に優れています。開きすぎ防止のためのストッパーがついています。
    付属品ラテックス手袋(天然ゴム)1双質量(kg)17外寸(mm)630×450×500内寸(mm)620×430×490コック2ヶ所 8mmΦRoHS指令(10物質対応)対応
  • グローブボックス 新光化成

    グローブボックス

    新光化成
    159,800税込175,780
    1台(1台)
    翌々日出荷
    パスボックス付のアクリル製グローブボックスです。開きすぎ防止のためのストッパーがついています。
    付属品ラテックス手袋(天然ゴム)1双寸法(mm)パスボックス:200×200×200質量(kg)25本体800×550×500mmコック2ヶ所 8mmΦRoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビ製薬品庫 新光化成

    塩ビ製薬品庫

    新光化成
    86,980税込95,678
    1個
    14日以内出荷
    500mLの試薬瓶が48本収納できます。 試薬瓶トレーが付属しています。 扉には透明遮光板を使用しています。 耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製の卓上薬品庫です。
    付属品試薬瓶トレー(12本立)×4材質PVC(カイダック)質量(kg)15構造両開戸、棚板(固定)×1、通風孔外寸(mm)655×450×500
  • 塩ビ製薬品庫 新光化成

    塩ビ製薬品庫

    新光化成
    59,980税込65,978
    1個
    14日以内出荷
    500mLの試薬瓶が24本収納できます。 試薬瓶トレーが付属しています。 扉には透明遮光板を使用しています。 耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製の卓上薬品庫です。
    付属品試薬瓶トレー(12本立)×2材質PVC(カイダック)質量(kg)9構造両開戸、棚板(固定)×1、通風孔外寸(mm)420×320×500
  • 塩ビ製簡易ビニールフード 新光化成

    塩ビ製簡易ビニールフード

    新光化成
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    金属を排除したビニールフードです。 組立式なので不要時は分解して収納できます。 正面のカーテンは跳ね上げ式です。 GPは手袋付なので庫内作業も可能です。
    寸法(mm)500×700×500H塩ビ角パイプ30角カバー軟質PVC透明
  • 塩ビ製作業台 新光化成

    塩ビ製作業台

    新光化成
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    本体は塩ビ製ですのでアジャスターを除き錆びることはありません。 天板と中板は取外し可能です。
    耐荷重(kg)天板:100(均等荷重)、中板:50(均等荷重)材質硬質塩化ビニール外寸法(mm)1200×600×800H
  • 試薬瓶収納庫 新光化成

    試薬瓶収納庫

    新光化成
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    材質カイダック
  • 分液ロート台(横型・上下スライド式) 新光化成

    分液ロート台(横型・上下スライド式)

    新光化成
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
    組立式。球型専用です。
  • ピペットケース 新光化成

    ピペットケース

    新光化成
    21,980税込24,178
    1台
    7日以内出荷
    引出し数8段(2列4段)
  • 塩ビ薬品庫 新光化成

    塩ビ薬品庫

    新光化成
    72,980税込80,278
    1台
    7日以内出荷
    500mLの試薬瓶を、上下で48本収納可能。
    付属品12本立薬品トレー4個付棚板数(枚)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×450×500色(扉)オレンジ色(透明)扉形式両開き
  • 塩ビ薬品庫 新光化成

    塩ビ薬品庫

    新光化成
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷
    500mLの試薬瓶を、上下で24本収納可能。
    棚板数(枚)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×320×500色(扉)オレンジ色(透明)扉形式両開き
  • ドライボード 新光化成

    ドライボード

    新光化成
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    壁掛け用。・支持棒は自在器具に合わせて移動可能
    用途洗浄済みの硝子機具類の乾燥・保管・運搬等多目的に使用できます。材質乾燥支持棒:ABS樹脂30本立寸法(mm)600×900H
  • ドライボード 新光化成

    ドライボード

    新光化成
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    卓上用、両面型。・支持棒は自在型で乾燥器具に合わせて移動可能。
    用途洗浄済みの硝子機具類の乾燥・保管・運搬等多目的に使用できます。材質乾燥支持棒:ABS樹脂50本立寸法(mm)616×760H脚幅(mm)250
  • 硫酸槽用台 新光化成

    硫酸槽用台

    新光化成
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
  • 角型硫酸槽 新光化成

    角型硫酸槽

    新光化成
    12,980税込14,278
    1個ほか
    7日以内出荷
  • ピペット用硫酸槽 新光化成

    ピペット用硫酸槽

    新光化成
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
  • V-45型真空デシケーター 新光化成

    V-45型真空デシケーター

    新光化成
    649,800税込714,780
    1台
    40日以内出荷
    セット内容真空計個数:1個、バルブ:2個(8Φ)補強付き材質透明アクリル質量(kg)52内寸法(mm)450×450×450外寸法(mm)570×570×570真空バルブ-0.1MPa
  • 真空容器(円筒型) 新光化成

    真空容器(円筒型)

    新光化成
    89,980税込98,978
    1台
    7日以内出荷
    容易に、しかもスピーディーに真空にすることができます。・スリムな透明アクリル製の円筒に排気盤がついております。
    仕様真空計個数:1個真空計(MPa)-0.1適合ポンプFP-15型
  • V-3型真空デシケーター 新光化成

    V-3型真空デシケーター

    新光化成
    259,800税込285,780
    1台
    7日以内出荷
    普通のデシケーターとして使用できるだけでなく、真空・減圧・ガス置換などができます。
    仕様真空計個数:1個内寸法(mm)400×300×400棚板数(枚)2外寸法(mm)575×435×520真空計(MPa)-0.1適合ポンプGVD-050A型皿形状シリカゲル皿:1枚